- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- YKK 鍵のおすすめ人気ランキング
YKK 鍵のおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新127件の「YKK 鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライド ドア 鍵」、「ykk 玄関 ドア 鍵」、「サッシ」などの商品も取り扱っております。
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
エスコカメラバッグ
フラップを閉じたままでも天面のファスナーから素早くカメラ収納部にアクセスが可能。タイミングを逃さず素早く撮影に移れます。※収納機材やノートPCのサイズによっては出し入れがしにくい場合があります。バックルベルトの長さを調節してフラップの形状を変化させることで容量が拡張し、より多くのものを収納できるエキスパンダブル構造です。出先で増えた荷物や、脱いだウェアなどの収納に役立ちます。スマートフォンやパスケースなど、すぐに取り出したい物の収納に便利な前面フラップポケットには信頼性の高いYKK社製の止水ジッパーを採用しています。ポケット内部には鍵やエアタグなどを取り付けられるフックコードが付いています。底面には、三脚や増えた荷物などを固定できるベルトを装備しています。耐久性が高く、防汚性と防水性にも優れたターポリン素材の採用により、ダメージや汚れを受けやすい底面を補強しつつ、お手入れも楽にできます。使い勝手の良いスリムデザインのサイドポケットを左右に装備。使用しない時はフラットな状態で邪魔にならず、必要な時にはマチが拡張してボトルなどが収納できるスペースに広がります。ショルダーパッドは、しっかりとしたクッション材と裏面のエアメッシュ加工で肩への負担を軽減します。長さ調節で余ったベルトを固定できるゴムバンドが付いています。背面には、ちょっとした持運びや移動に便利なハンドルが付いています。キャリーカートのバーを通して固定する事もできるので出張や旅行時にも役立ちます。メイン素材には程よくカジュアルでジャケットスタイルにも合い、ビジネスシーンでも違和感なく使用できるメランジ素材を採用。裏面にPVC加工を施すことで、耐水性、耐久性を向上させています。
材質ポリエステル、ターポリン質量(g)約800容量(L)約8外寸(mm)約410(W)×150(D)×260(H)内寸(mm)カメラ収納部:約320(W)×120(D)×220(H) PC収納部:約340(W)×20(D)×240(H)
1個(1個)
¥14,500税込¥15,950
8日以内出荷
YKK AP玄関引戸用 汎用召合せ錠
YKKAP製引戸の約7割に対応
廉価な標準仕様のピンシリンダータイプ
ピンシリンダーキー3本同梱
同類召合せ錠に対しては他社商品にも一部適応が可能
用途YKK AP製の引戸(玄関・店舗)の召合せ錠の取替に寸法(mm)内障子 戸厚寸法:22~30/39~45、外障子 戸厚寸法:25~32、内外障子間チリ寸法:5~11
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
寸法フロントサイズ:165×25mm ビスピッチ:140mm ドア厚:31~37mm
1組
¥38,980税込¥42,878
10日以内出荷
ハイロジック引違錠前 戸先 カマ締リ スライド式操作 YKK
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
寸法フロントサイズ:165×25mm(122×15mm) ビスピッチ:126mm(化粧座) ビスピッチ:105mm(ケース) ドア厚:31~37mm
1組
¥37,980税込¥41,778
10日以内出荷
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
寸法召合せフロントサイズ:200×35mm 戸先フロントサイズ:200×35mm(122×15mm) 召合せビスピッチ:150mm 戸先ビスピッチ:148mm(化粧座) 戸先ビスピッチ:106mm(ケース) ドア厚:26
1組
¥69,980税込¥76,978
10日以内出荷
材質ADC寸法(mm)切欠(幅)/20~26。切欠(長)/110~150。框(扉厚)/22~35。框(見付け)/23以上。框(チリ)/4~12タイプ(錠)ディンプルシリンダー
YKK AP玄関引戸用 汎用戸先錠
防犯性、操作性に優れたディンプルシリンダータイプ
リバーシブルキー:キーの差込口がすり鉢状になりスムーズにキーを差し込める
キーリターンサポート:施錠、解錠操作後のキーの引き抜きがスムーズに
汎用召合せ錠と同一キー対応が可能で、3点締まりの玄関引戸の一部で意匠を合わせた交換が可能
同類の戸先錠に対しては他社商品にも一部適応が可能
用途玄関引戸、勝手口引戸の補修、鍵交換に寸法(mm)バックセット:23~30、戸厚:24~29、化粧座取付面:27以上、受けの奥行:12.5以上
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
寸法フロントサイズ:120×23mm ビスピッチ:105mm ドア厚:25~31mm
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考一般玄関握り玉適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
材質ステンレスタイプ防火仕様仕上バレル研磨受け面付け:NS-135 、 NS-269 掘込み:NS-24 、 NS-244 、 NS-249 、 NS-331 、 NS-383
ディンプルシリンダータイプの引き違い召し合わせ錠。
鍵を差込む方向が上下どちらでもOKなリバーシブルキー。
回した鍵が元の位置に戻りやすいキーリターンサポート付。
不正開錠を防止するプロテクター付。
鍵を差込み易い縦型キーウェイ&フリーインサートプラグ。
付属品キー5本シリンダーディンプルシリンダー適合扉厚(mm)22~40