- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- YRM-240のおすすめ人気ランキング
YRM-240のおすすめ人気ランキング
2026/11/11更新3件の「YRM-240」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SPH-002T-P0.5S」、「圧着端子 100V」、「コネクタ 2ピン jst」などの商品も取り扱っております。
- 小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC。(AWG#24使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下。環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6仕様RoHS対応品
- JST(日本圧着端子製造)
プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用手動圧着工具
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式工具です。 心線圧着用と被覆圧着用の2枚の歯で構成されており、手軽な圧着ができます。全長(mm)224仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BPH-002T-P0.5Sトラスコ品番413-9071寸法(幅W×長さL)(mm)59×224適合電線UL1007 #30(#28)。UL1007 #26(#24) - azbil(旧:山武)
操作端
- azbil(旧:山武)
高機能工業用ガス電磁弁
工業用ガス専用の安全遮断用電磁弁 ガスバーナ/ガス燃焼装置へのガス供給を遮断する用途●工業炉・加熱炉・乾燥炉などの燃焼設備 ●ガスバーナの主遮断弁/安全遮断弁 ●主な使用シーン:点火失敗・失火時のガス即時遮断、停電・非常停止時の安全確保