Zテーナーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
92件の「Zテーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「qbテナー」、「ユニオンコンテナ」、「ソフトタンク」などの商品も取り扱っております。
自立式のフィルム液体容器。内装袋に取っ手がついているので、クリーンルームなど、ダンボールの持込ができない環境で威力を発揮します。 従来の成形タイプ並の自立性により、フィルムピロー袋で起こりやすい外装ダンボールの胴膨れを改善。またガゼット形状の為、従来のぴロー袋と比較し、排出時の液残りが非常に少ないです。 フィルム容器の特性である液出しの際、内袋がしぼむため、外気との接触を防ぎ、内容品の劣化を防ぎます。内容品の使用期限、賞味期限を延ばすことが出来ます。
口寸法(mm) Φ32
1箱(100枚)ほか
56,980 税込62,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


コック付き成型液体容器(バッグインボックス)用の使用に便利です。容器の洗浄ができますので清潔です。積み重ね可能です。異物混入対策でダンボールを持ち込めない工場に適しています。
用途ダンボールからの異物混入(紙片・紙粉等)防止を目的とした保管・移動用コンテナーです。 材質 PP(ポリプロピレン)
1個
特価
2,290 税込2,519
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。 その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 容器/LDPE(特殊ポリエチレン) 規格 食品衛生法適合 口径(Φmm) 32
1個
406 税込447
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

化学薬品はもちろん、食品衛生法に適合しているので食品にも使用可能です。 使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。 柔軟性に富んでいるので衝撃にも強く安心です。 高温で一体成型されています。 成形時には完全に浄化された空気を使用しているので異物が混入することなく安心してご使用頂けます。 ポリエチレン製で酸やアルカリに強く耐薬品性に優れています。 しかも腐ったり変質する事がほとんどありません。
用途フレーバー・植物油・しょうゆ等の食品や精製水・各種洗剤・漂白剤等の化学薬品等 寸法(mm) 295×295×285 口径(Φmm) 32 材質 ポリエチレン 規格 食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
449 税込494
当日出荷

1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


バロンコンテナ・スクエア・スパウトバッグに使用できる専用コックです。
用途バロンコンテナーからの液体の排出 質量(g) 20 種別 コンテナ用コック トラスコ品番 280-2431 材質 ポリエチレン(PE)
1個
529 税込582
当日出荷

フリーコンテナBOX用の外箱です。 使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。 また内容物充填後は4~5段の積み重ねが可能です。 内容物の重量で積み重ね可能数は前後します。 2個以上の購入で特別運賃はかかりません。
用途フリーコンテナBOX用 材質 ダンボール 適合本体 20L用 サイズ(mm) (収納時)580×585×15、(組立時)300×300×290 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
469 税込516
当日出荷

中味の取り出しも片手で出来ます。 一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクにうつすことが出来ます。 内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 ●動画形式:AVI●動画撮影モード:通常撮影、動作検知撮影、タイムラプス撮影、インターバル撮影、。スローモーション撮影●動画解像度:4K(3,840×2,160)10fps /2.7K(2,688×1,520)15fps /。Full-HD(1,920×1,080)30fps /HD(1,280×720)30fps /。VGA(640×480)30fps●動画連続撮影時間:約1時間。※連続撮影した場合、4GBごとに1ファイルが保存されます。●手ブレ補正:○(写真撮影時)●画像形式:JPG●静止画撮影モード:通常撮影、連写撮影、セルフタイマー撮影●静止画解像度:48M(補間 8,000×6,000)/44M(補間 7,600×5,800)/。36M(補間 7,936×4,480)/24M(補間 5,600×4,200)/。20M(補間 5,200×3,900)/16M(補間 4,608×3,456)/。12M(4,000×3,000)/10M(3,648×2,736)/。7M Wide(3,648×2,048)/5M(2,592×1,944)/。3M(2,048×1,536)/2M Wide(1,920×1,080) 質量(g) 約132(電池含む) 電源 リチウム充電池(700mAh/3.7V)充電時間 : 約2~3時間。※使用状況や環境により変化する場合があります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約102 x 約24.5 x 約62.4 レンズ F2.2、f=3.37mm その他の機能 自撮り撮影、4倍デジタルズーム、自動電源オフ、。多言語対応メニュー、PCカメラ ディスプレイ 2.8インチIPS液晶、640×480ピクセル インターフェイス USB type-C端子 (充電、データ通信、PCカメラ)・。microSDカードスロット イメージセンサー 1,300万画素 CMOSセンサー 対応SDカード microSDカード(128GBまで)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用後はつぶして廃棄することも焼却処分することもできます。 最高5個まで積み上げることができます(長期保管時は3個まで)。 開封したかどうかが確認できるバージンシールキャップ仕様です。 包装等級Ⅱ合格。
その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 (外装)ダンボール 材質(本体) LLDPE(リニアローデンシティ・ポリエチレン) 口内径(Φmm) 52.5 材質(コック) PE(ポリエチレン) 材質(ノズル) PP(ポリプロピレン)
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ダンボールからの異物(紙片・紙粉等)混入の防止を目的とした保管・移動用コンテナです。 HACCP(総合衛生管理)対応商品です。 容器の洗浄も簡単にでき、製品を清潔に保つことができます。 積み重ねて保管できるため、未使用時の省スペース化に役立ちます。
用途食品や薬品、液体などの管理に 材質 ポリピロピレン 容量(L) 20 耐熱温度(℃) 40 商品タイプ 本体
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPX7を取得したタブレットPC用防水ケースです。 10.1インチまでのタブレットに対応します。 プールやキッチンなど水を気にせず自由に操作できます。 便利なスタンド付きです。 専用ストラップ付きです。
防塵防水性能 IPX7 材質 PVC 付属品 ネックストラップ(長さ80~140cm) ベルト長さ(mm) 【ショルダーベルト】1400(800~1400) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【参考/最大】180×10×270
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

水タンクに蛇口をつけます。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。 材質 (主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン トラスコ品番 818-7294 質量(g) 64 ねじ外径(mm) (タンク)50用
1個
859 税込945
当日出荷

aiwaタブレットCタイプの本体ケース。最新の対応機種はaiwa製品ページ(商品URL)にてご確認ください。
適合機種 aiwa tab AB10L
1台
4,098 税込4,508
翌日出荷