ZSEのおすすめ人気ランキング

2025/12/26更新
814件の「ZSE」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ZSE80」、「ZSE30AF」、「自動車 カラー スプレー」などの商品も取り扱っております。
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分 ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 塗り面積(m2) 1(塗り方により変わります) メーカー スズキ 寸法(縦×横×高さ)(mm) 70×70×210 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(260mL)
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)


汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New] 20A Seriesに微圧レンジを追加 [New] 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下 消費電流:25mA以下
使用流体 空気・非腐食性ガス・不燃性ガス 出力仕様 NPNオープンコレクタ1出力 定格圧力範囲(kPa) 0~-101 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,898 税込7,588
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。 ・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変) ・簡単な配線 コネクタタイプ
電源電圧(V) DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付) 使用流体 空気・非腐食性・不燃性ガス 応答時間 5ms以下 定格圧力範囲(kPa) 0~-101 設定圧力範囲(kPa) 0~-101 耐圧力(kPa) 500 繰返し精度 ±1%F.S.以下 拡張アナログ出力範囲(kPa) 10~0
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)








汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New] 20A Seriesに微圧レンジを追加 [New] 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下 消費電流:25mA以下
配管 R1/8 単位 SI単位固定 出力仕様 NPNオープンコレクタ1出力 定格圧力範囲(kPa) -100~100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,898 税込9,788
40日以内出荷


仕様 (-) 取扱説明書 配管 (02) R1/4 (M5メネジ付) 表示単位 (-) 単位切換機能付 出力仕様 (R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 定格圧力範囲(kPa) (ZSE20C) 0 ~ -101 リード線 (W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付) 配管方向 (-) 背面配管
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷