- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- a3 コンテナのおすすめ人気ランキング
a3 コンテナのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新339件の「a3 コンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バスケット A3」、「A3 トレー」、「a3 ケース」などの商品も取り扱っております。
積み重ねが出来るので保管効率が向上します。
側面2面が透明なので積み重ね時に内容物の概容がつかめます。
フタの有無
なし
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
1.5
耐荷重(kg)
10
外寸法・幅(mm)
348
外寸法・高さ(mm)
240
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)
474
有効内寸法・奥行(mm)
449
有効内寸法・高さ(mm)
230
有効内寸法・幅(mm)
324
使いやすさを追求した独自の構造で、部品整理・保管に最適です。
材質
ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ
8 0726
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)でき便利!
フタに簡易メジャー付き。
3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。
ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ!
バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に
スタッキング
可
材質
(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼
フタ
あり
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
収納時は約1/4の省スペースです。
ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
3.59
最大積載荷重(kg)
20
表面抵抗値(Ω)
1016
外寸法・幅(mm)
650
外寸法・高さ(mm)
329
外寸法・奥行(mm)
440
有効内寸法・奥行(mm)
405
有効内寸法・高さ(mm)
310
有効内寸法・幅(mm)
600
【20L 40L 50L 75L】
アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
蓋なしタイプです。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン
軽量のため、持ち運びが容易です。
全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質
ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類
ベタ目
水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ!
スタッキング(積み重ね)可能です。
フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
用途衣類・工具などの収納に
スタッキング
可
仕様
本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレン
フタ
あり
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)
8
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・幅(mm)
493
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無
なし
材質
PP
耐荷重(kg)
10
外寸法・幅(mm)
530
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
336
有効内寸法・幅(mm)
493
【20L 40L 50L 75L】
コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。
フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
フタの有無
一体型
材質
ポリプロピレン
底面が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
シボ加工のないクリアなスケルトンタイプ。中身が透けて見えるので判別がしやすく、保管・管理に最適。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理に。
段ボール梱包の代替容器に。
フタの有無
あり
材質
ポリプロピレン(PP)
耐荷重(kg)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
透明タイプは中身が簡単に確認できます。
F型タイプで互いに積み重ねが可能です。
上部内側に仕切板を受ける溝付きです。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
材質/仕上
ポリプロピレン
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
424
外寸法・奥行(mm)
291
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
中身が一目で確認できる透明タイプなので、フタを開けずに中身の確認する手間が省けます。サカエオリジナル透明コンテナシリーズは積み重ねが可能なので物置、倉庫などでの多数のコンテナ保管も可能です。オールプラスチック製なので錆びません。
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
フタロック機能付きです。
別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無
あり
材質
PP
耐荷重(kg)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
A4サイズのバスケット。ファイルも収納できます。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
384×260×73
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約185
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング
可
材質
ポリプロピレン
フタ
フタなし
関連資料
コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
スライドロックフタ付。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無
あり
材質
ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)
8
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・幅(mm)
493