- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- オフィス機器
- a3 ラミネーター 4本ローラーのおすすめ人気ランキング
a3 ラミネーター 4本ローラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新83件の「a3 ラミネーター 4本ローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「A3ラミネーター A3」、「パウチ 機械」、「高速ラミネーター」などの商品も取り扱っております。
ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。
4本ローラーで仕上がりキレイ。
温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。
オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。
オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。
付属品
クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚
トラスコ品番
835-9336
材質
ABS樹脂、スチール
寸法(mm)
519×155×113(トレー除く)
質量(kg)
約3.5
定格消費電力(W)
約580
対応
A3
ウォームアップ時間
2分
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6
ローラー数
4
ラミネート幅(mm)
最大320
ラミネート速度(mm/分)
320(50Hz)、380(60Hz)
フィルム厚さ(μm)
150
対応フィルム厚さ(μm)
150
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
待機時間約90秒!ストレスなしでサクサクすぐ使える!(※室温25℃、100μの場合)フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
材質
ABS樹脂、スチール
電圧(V)(50/60Hz)
定格:100
電源コード(m)
1.5
ウォームアップ時間
90秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.4
保証期間
お買い上げ日より1年間
ローラー数
2
フィルム厚さ(μm)
100
対応フィルム厚さ(μm)
100
待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品
ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚
サイズ
A3
本体質量(kg)
2.7
消費電力(W)(50/60Hz)
1400※ウォームアップ最大値
電源電圧(V)
100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約454×150(245)×78※()はワイヤータイプトレー含む
ウォームアップ時間
約40秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6(フィルム厚含む)
ローラー数
4
ラミネート速度(mm/分)
約398(50Hz)、約478(60Hz)
温度設定
100μmと150μmの2段切替
RoHS指令(10物質対応)
対応
フィルム厚さ(μm)
100・150
最大ラミネート幅(mm)
340
対応フィルム厚さ(μm)
100・150
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
シンプルで使いやすいHPラミネーター、静音仕様でいつでもどこでも気にせず使えます。万一フィルムが詰まった場合はラミネート停止ボタン(ABS停止機能)搭載。HOT/COLDラミネート対応、パウチフィルム対応厚サイズ100~150ミクロン。最大加工厚0.5mm。用紙や写真の破損を防ぎ美しさを守ります。
質量(kg)
2
電源(V)
AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)
1450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×150×80
加工
hot & cold(常温)
設定温度(℃)
140
ウォームアップ時間
1秒/100μm, 10秒/150μm
最大ラミネート厚さ(mm)
0.5
ラミネート速度(mm/秒)
約60
ローラー数
4
最大加工厚(mm)
0.5
対応フィルム厚さ(μm)
100・150
1台
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
ウォームアップ時間約35秒、待ち時間が短い高速起動ラミネーターです。1枚あたりのラミネート時間もわずか30秒と、従来品(。HSL-A342-W)に比べ約1.7倍のスピード加工!大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。75μmフィルムに対応。より薄いフィルムで加工できるので、使用用途の幅が広がります。
材質
ABS樹脂、スチール
サイズ
A3
質量(g)
3100
定格消費電力(W)
1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×132×89
電源コード(m)
約1.3
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ウォームアップ時間
約35秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6(フィルムと原稿を合わせた厚み)
ローラー数
4
ラミネート速度(mm/分)
570(50Hz)、680(60Hz)
最大ラミネート幅(mm)
320
対応フィルム厚さ(μm)
75/100/150
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
写真や手紙、書類などを手軽にラミネートできます
1枚につき約30秒、約600mm/分(60Hz時)でラミネート
予熱時間約2分でお待たせしません(温度設定Iの場合)
オートオフ機能で消し忘れも安心
巻き込み時も逆転モードで対応
4本ローラー
100ミクロンフィルム、150ミクロンフィルム専用器具です
付属品
保証書付取扱説明書
消費電力(W)
880
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
約1.2
ウォームアップ時間
約2分
最大ラミネート厚さ(mm)
0.5(内容物も含めて)
ローラー数
4
ラミネート速度(mm/分)
500(50Hz)、600(60Hz)
対応フィルム厚さ(μm)
100・150
待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品
ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚
電源電圧(V)
100(50/60Hz)
ウォームアップ時間
約40秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6(フィルム厚含む)
ローラー数
2
ラミネート速度(mm/分)
約394(50Hz)、約475(60Hz)
温度設定
100μmと150μmの2段切替
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応フィルム厚さ(μm)
100・150
ウォームアップは51/57秒(50/60Hz)で加工速度は42秒/34秒(50/60Hz)とスピーディにラミネートできます。
ウォームアップ完了まで用紙が入っていかないフィルム挿入防止機能を搭載。
ウォームアップ中の誤挿入によるラミネートミスを防止し無駄を防ぎます。
電源を入れたまま約30分使用しないと、節電の為温度を下げるスリープ機能を搭載。
対応フィルム厚は100/150μ。温度切り替えスイッチあり。
表示部はタッチセンサー方式を採用。タッチするだけで簡単に作動します。
サイズ
A3
電源(V)
AC100(50/60Hz)
保証期間
1年間
ローラー数
4
シンプルなデザインと簡単な操作でご家庭、オフィスなど様々な場所やシーンでご使用いただけます。コンパクトな本体に仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。フィルムと原稿の厚さに合わせた4段階の温度調節で簡単にラミネートできます。リバース機能がついていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。電源を入れてから約1時間後に自動的に加熱を中止するヒーターオートオフ機能を付けました。ラミネート速度は430mm/分、A4サイズを約42秒でラミネートできます。ウォームアップタイム最短約5分でラミネートできます。(※A4サイズ100μmで薄物をラミネートする場合)
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。
付属品
リアトレー、取扱説明書(保証書)、クリーニングペーパー
消費電力(W)
520
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
加熱方式
外部加熱方式
機能
リバース、ヒーターオートオフ
温度調節範囲(℃)
4段階
ウォームアップ時間
約5~10分
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6(用紙厚を含む)
ローラー数
4
ラミネート速度(mm/分)
430(50Hz)、510(60Hz)
フィルム厚さ(μm)
100~150(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)
335(A3)
対応フィルム厚さ(μm)
100~150
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
・高級感あるタッチパネルを採用!
・約90秒で3段階の厚さに対応可能
・100~200μ対応の4本ローラーモデル
・自動逆転モード付き
・東西変圧全自動技術(特許取得済)
質量(kg)
約2.65
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
454×150×78
最大幅(mm)
(ラミネート)340まで
機能
オートオフ:約10分
ウォームアップ時間
約90秒
最大ラミネート厚さ(mm)
約0.7
ローラー数
4
ラミネート速度(mm/分)
100μ=470、150μ=342、200μ=302
RoHS指令(10物質対応)
対応
フィルム厚さ(μm)
100、150、200
再生紙使用マーク
適合
対応フィルム厚さ(μm)
100・150・200
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1枚目のラミネートが約1分で完了(立上げ48秒+加工速度最速12秒)。250μm対応機種。モーター保証2年付。フロント・リアトレーは一体型で収納要らず。
用途用紙のラミネート加工
付属品
取扱説明書・保証書(モーター2年保証、その他1年保証)
質量(kg)
5
サイズ
A3
消費電力(W)
1300W
コード長さ(m)
約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
499×171×113
機能
操作:主電源スイッチ、電源ボタン、逆転ボタン、速度(-/+)ボタン
本数
ローラー:4本
ウォームアップ時間
立上げ48秒
制御機能
マイコン式温度コントロール、電子式速度コントロール、フィルム余白センサー(ブザー)、オートパワーオフ(ブザー)
最大ラミネート厚さ(mm)
0.8
ラミネート速度(mm/秒)
最速約28
ローラー数
4
アズワン品番
64-1212-98
最大ラミネート幅(mm)
325(A3サイズ対応)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
75μmフィルムに対応。
ウォームアップ時間約35秒、究極のスピードと仕上がりを追求した高速起動ラミネーターです。
ワイヤートレー付きでラミネートしたフィルムを受け止め変形を防ぎます。
電源を入れてから30分後に自動的にヒーターが切れるオートオフ機能付です。
A3サイズまで対応です。
2本ローラーです。
質量(g)
2400
電圧(V)(50/60Hz)
100
定格消費電力(W)
1320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×154×80
電源コード(m)
約1.2
ウォームアップ時間
約35秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6(フィルムと原稿を合わせた厚さ)
ローラー数
2
ラミネート速度(mm/分)
410(50Hz)、500(60Hz)
フィルム厚さ(μm)
75(薄物/厚物)、100(薄物/厚物)、150(薄物)
最大ラミネート幅(mm)
320
最大投入幅
A3
対応フィルム厚さ(μm)
75・100・150
前部4本のローラーで加熱され、後部の2本で冷却されることにより、フィルム詰まりや反り、波打ちを防ぎ、スピーディーな加工を可能にします。ローラー内部からムラなく加熱する内部加熱方式です。
マシン後部の冷却プレートがラミネートが完了したフィルムを冷まし、反り・波打ちを防ぎます。
ラミネート温度は1℃刻み、スピード設定は6段階。ラミネートする素材やフィルムの厚さに合わせたきめ細かな設定をデジタル表示で確認できます。
仕様
最大加工サイズ/A3
質量(kg)
14.5
消費電力(W)
800
方式
ホットラミネート/コールドラミネート
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×300×140
加熱方式
内部加熱方式
ウォームアップ時間
約3分
最大ラミネート厚さ(mm)
2
ローラー数
6
投入口幅(mm)
330
ラミネート速度(mm/分)
0~1050
最大加工厚(mm)
2
温度設定
60℃~130℃+コールド
フィルム厚さ(μm)
加工/75~250
A4サイズ加工速度(秒)
最短/短辺綴じ:(50/60Hz)約17
対応フィルム厚さ(μm)
75~250
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
全自動厚み感知&スピード設定機能搭載
紙詰まり時オートリバース機能付き
オートシャットオフ機能付き(約30分後)
(無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能)
質量(kg)
8.1
消費電力(W)
1400
電源
AC100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
578×235×121
加熱方式
外部加熱方式
ウォームアップ時間
60秒
最大ラミネート厚さ(mm)
1
ローラー数
6
ラミネート速度(mm/分)
最大1400(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
フィルム厚さ(μm)
対応:75~250
対応フィルム厚さ(μm)
75~250
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
「仕上がりが綺麗」な6本ローラー採用、シンプルで使いやすいHPラミネーター。A4サイズ1枚、最速16.5秒!超高速ラミネート加工を実現。大量にラミネートするときなど作業時間が短縮して超便利!!。逆転ボタン搭載で、フィルム詰まりに対応。5段階のフィルム厚設定(手動切替)できめ細やかな加工が可能。写真・診察券の小さいものからメニューのような大きいものまでラミネート可能。
仕様
●ラミネート速度(A4):16.5秒
質量(kg)
5.5
電源(V)
AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)
1450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×175×120
設定温度(℃)
150
ウォームアップ時間
12秒
保証期間
18カ月
ローラー数
6
最大加工厚(mm)
0.075・0.1・0.15・0.2・0.25
1台
¥32,000
税込¥35,200
当日出荷
60秒でウォームアップ、大型タッチパネルで簡単操作。
付属品
クリーニングシート
質量(kg)
4.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
498×110×221
ウォームアップ時間
60秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6
ローラー数
4
ラミネート速度(mm/分)
420(50Hz)、490(60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応フィルム厚さ(μm)
75~150
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
6本ローラーのラミネーター。ヒータローラー4本+プレスローラー2本で高速ラミネートを実現、A4長手を約9秒でラミネートします(75μ時)
質量(kg)
約4.3
サイズ
A3
消費電力(W)
1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
522×363×128
設定温度(℃)
約130
操作
逆転スイッチ、フィルム選択スイッチ、用紙選択スイッチ、電源スイッチ
ウォームアップ時間
約60秒間
最大ラミネート厚さ(mm)
1(フィルム厚含む)
ラミネート速度(mm/秒)
最速33.3、A4サイズ約9(75μ時)
ローラー数
6
フィルム厚さ(μm)
75~250対応
最大ラミネート幅(mm)
307
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。
透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。
油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど
材質
PET+EVA
タイプ
光沢
厚さ(μm)
100
関連資料
よくある商品Q&A(0.5MB)
A2サイズまでの原紙をお手軽にラミネート、もちろん写真や名刺などの小さいサイズのものもラミネートできる4本ローラーラミネーター。
新聞紙やポスターなど大きい用紙をラミネートしたい方におすすめです。
スリープ機能搭載(30分)だから万が一消し忘れても安心、ローラーの劣化を防ぎます。
温度コントローラーが可変式だから仕上がり具合を調節できます。
最大ラミネート幅:100μフィルム時-430mm(A2サイズ)、150μ時‐320mm(A3サイズ)。定温度:約110-140℃。
機能:電源スイッチ逆転スイッチ温度コントローラースリープ機能(30分)。
コードの長さ:約1.5m。使用電源:AC100V。消費電力:1100W。
外形寸法:W716×D396×H149mm(リアトレー使用時)。質量:約10.1kg。
付属品:取扱説明書保証書(1年)リアトレー
トラスコ品番
795-6151
ウォームアップ時間
4~8分
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6(フィルム厚含む)
ラミネート速度(mm/秒)
約6(50Hz)
ローラー数
4
対応寸法(mm)
A2(430まで)
フィルム厚さ(μm)
100・150
対応フィルム厚さ(μm)
100~150
1台
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷