ac アダプター12v 2aのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
455件の「ac アダプター12v 2a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AC12Vアダプター」、「dc から ac 変換」、「acアダプター 3v」などの商品も取り扱っております。
メイワパーツACアダプタ12V2A
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様 ジャック:5521 質量(g) 約130 規格 PSE 、トラッキング 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約88×46×32 出力電圧(V) DC12 入力電圧(V) 100~240 出力電流(A) 2 ケーブル長(mm) 1800
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性 センタープラス(+) 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 センタープラス RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm) 5.5 プラグ内径(Φmm) 2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
その他 屋内使用専用、感電保護クラス クラスⅡ 材質 ABS樹脂+PC94V0 形状 センター電極形状:フォーク(音叉)型 ブラック 質量(g) 81 コネクタ形状 Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 出力電圧(V) 12 入力電圧(V) 100-240 出力電流(A) 2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×40×27.5 入力 コンセントプラグ一体型 定格出力電力(W) 24 入力周波数(Hz) 50/60 極性 プラグ:センタープラス 各種認証 PSE、DoE Level VI、WEEE プラグ外径(Φmm) 5.5 プラグ内径(Φmm) 2.1
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

サーマルカメラに使える
セット内容 本体x1 材質 プラスチック、銅 寸法(mm) 40×100×80 寸法(Φmm) 2.1、センター+(内径Φ2.1・外形Φ5.5) 対応機種 051160 サーマルカメラ 顔認証型、051159 サーマルカメラ 同時測定、051126 ドーム型サーマルカメラDS-2TD1217B-3/PA 定格出力 DC12V2A 形態 包装:PP袋入り アズワン品番 64-8310-31
1個
3,000 税込3,300
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

定格入力電圧(V) AC100~240 プラグ (出力)センタープラス 入力周波数(Hz) 50/60
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m) 約1.8 極性 センタープラス 定格入力 AC100V(50/60Hz)
1個
2,278 税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm) 約150
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器 仕様 ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷 材質 ケース:94V-0 ABS+PC タイプ スイッチングタイプ ケーブル長(m) 約1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×35×23.4 定格出力 DC12V1A プラグ 内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 2.1Φセンタープラス RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) リップル 120mVp-p(max) 定格入力 AC100~240V(50/60Hz)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

CE対応モデル
ケーブル長(m) 1.5 寸法C(mm) 9.5 入力電圧(V) 100~240 ケース寸法(mm) 63.9×49.5×29.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

共立電子産業ACアダプタ
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様 (過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷 ケーブル長(m) 約1.5 定格出力 DC5V 2A 極性 センタープラス(+) 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 リップル 2%Vp-p(max.)@全負荷 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション ±5%(typ.)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

カメラ電源用DC12V±1V(センタープラス)のACアダプタ-です。
仕様 DC12V±1Vセンタープラス(Φ2.1mm‐5.5mm)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m) 1.5 寸法C(mm) 9.5 ケース寸法(mm) 63.9×49.5×29.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力 DC12V 1A プラグ 内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 仕様 【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時 ケーブル長(m) 約1.5 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 2.1Φセンタープラス プラグタイプ センタープラス(+) RoHS指令(10物質対応) 対応 リップル 1~2%Vp-p(max.)@全負荷時 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション ±0.5%(typ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

購入から3年間安心して使える
付属品 ACケーブル(100V用、1.8m)、3P-2P変換コネクター、保証書 対応製品 メーカー製法人向けハードディスクドライブ。HD-SHU3シリーズ、HD-WHU3/R1シリーズ、HD-WLU3/R1シリーズ 質量(g) 約255(ACアダプターのみの重量) 定格出力 DC 12V、4A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 111×49×32 (ACアダプター、突起物含まず) 使用電源 AC100V 50/60Hz 動作環境 温度:0~45℃。湿度:10~85%(結露なきこと) アズワン品番 64-3797-11
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷

CE対応モデル
ケーブル長(m) 1.2 寸法C(mm) 9.5 入力電圧(V) 100~240 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

メイワパーツACアダプタ12V3A
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様 ジャック:5521 質量(g) 約150 規格 PSE 、トラッキング 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約97×45×35 出力電圧(V) DC12 入力電圧(V) 100~240 出力電流(A) 3 ケーブル長(mm) 1800
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC12V5AのACアダプタ-です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 54×35×123 タイプ スイッチングタイプ 仕様 DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CE対応モデル
ケーブル長(m) 1.5 寸法C(mm) 9.5 入力電圧(V) 100~240 ケース寸法(mm) 72.7×35.7×53 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)