ac 電源 usb 変換のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
920件の「ac 電源 usb 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「usb コンセント 変換」、「acアダプター usb 変換」、「電源 usb 変換」などの商品も取り扱っております。
合計2.1A(2100mA)の高出力充電対応、タブレットPCにも使えるUSB-AC変換アダプタです。 USBポートを2個搭載。スマートフォンなら2台同時充電も可能です。 2ポートを同時に使用した場合は、それぞれ1.0A(1000mA)出力となります。 各社スマートフォン、タブレットPCやiPadシリーズなどをACコンセントから直接充電できるので、ご自宅や出張先でもパソコン無しで手軽に充電可能です。 電源プラグを折りたたんで収納できる「スイングプラグ」を採用。コンパクトサイズで持ち運びに便利。 世界で使えるAC100~240V入力対応。海外旅行にも最適です。
定格出力 DC5.0V/最大2.1A(2ポート合計) USBポート数 2個口 質量(g) 約52 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約56×48×24 コネクタ形状 USB Aタイプ(メス)4ピン 定格入力 AC100・240(50Hz/60Hz)
1個
1,518 税込1,670
当日出荷

家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
定格出力 DC5V 1A ポート数 1 本体質量(g) 26 出力端子 USB Aタイプコネクター 定格入力 AC100~240V 50/60Hz 11-16VA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×38×21
1個
959 税込1,055
当日出荷

サンワサプライUSB充電器
家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。コンパクトなキューブ型で約30000時間の長寿命設計です。※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。キューブ型形状により、電源タップに接続した際も隣のコンセントへの干渉を抑えます。90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。100V~240V電源対応で、海外でも使用できるワールドワイド仕様です。
用途耐久性に優れた長寿命設計のコンパクトなキューブ型USB充電器。1A出力対応。 質量(g) 35 コネクタ形状 USB A(メス) 出力電流(A) 最大1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 33.5×33.5×33.5 プラグ 2P USBポート数 1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
出力電圧(V) AC100 出力周波数(Hz) 55 出力波形 矩形波 保護回路 低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm) 約150
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。 最大2Aまでの出力に対応した高出力タイプです。 絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様 絶縁キャップ:あり 定格出力 DC5V/2A USBポート数 1ポート プラグ形状 2P 定格入力 AC100~240V 50/60Hz 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライUSB充電器
iPadやタブレット、iPhoneやスマートフォンなどのUSB充電機器に充電ができる最大2.4Aの高出力に対応したAC充電器です。※本製品にはUSB充電用ケーブルは付属していません。ご使用になる機器に対応したUSB充電用ケーブルを別途ご用意ください。本体は持ち運びにも便利なコンパクトなキューブ型デザインです。スイングプラグ構造により、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。通電状態が確認できる通電確認用のLEDランプ付きです。本体はキズや指紋が目立ちにくいシボ加工を施したケースを使用しています。
ホワイト 質量(g) 約38 使用温度範囲(℃) 5~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×31×40 定格出力 DC5V/2.4A USBポート数 1ポート プラグ形状 2P 定格入力 AC100~240V50/60Hz
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
ホワイト 質量(g) 約40 定格出力 DC5V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)40×41×28(プラグ収納時) 電流容量(A) 1 出力端子 USB Type-A×1 USBポート数 1 定格入力 AC100V 50/60Hz
1個
649 税込714
当日出荷

コンパクトなキューブ型で、家庭用コンセントから充電ができるAC充電器。未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。
その他 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能 ホワイト ポート数 1 適合規格 ◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状 USB-A メス 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 定格出力電流(A) 1 対応機種 micro-Bコネクタ搭載スマートフォン、扇風機や加湿器、およびiPhoneなどのiOS端末機器 定格入力電流(A) 0.4 保証期間 1年 定格出力電力(W) 5 使用地区 日本 定格出力電圧(V) 5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

サンワサプライUSB充電器
家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様 ■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:あり■USBポート数:1ポート■使用温度範囲:5~35℃■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/1A■プラグ収納:非対応■USB出力端子形状:USB A■合計最大出力:5W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■通電確認LED:なし
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示。トラブルを未然にガード。 [6つの保護機能] 1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。 3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
出力電圧(V) インバーター部:AC100、USB端子:DC5 入力電圧 DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V) 付属品 バッテリー接続コード/シガープラグコード 使用温度範囲(℃) -20から+40 本体質量(g) 580 定格出力 インバーター部:280W、USB端子:2.1A 最大出力 インバーター部:瞬間700W(0.1秒以内)・350W、USB端子:2.4A 出力周波数(Hz) 55 出力波形 矩形波 変換効率(%) 80以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×137×49(突起部除く) 回路方式 P.W.M.方式インバーター コード長さ(cm) バッテリー接続コード/70、シガープラグコード/70(15Aヒューズ内蔵) ヒューズ容量(A) 40(平型ヒューズ) アズワン品番 64-8639-14
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

電源プラグをスイングできてすっきり収納!。トラッキング火災防止プラグ。外出先でも複数台同時に充電
質量(g) 33 ポート数 2 出力 DC5V/2.4A(2ポート合計) 本体寸法(mm) 28×56×28 対応機種 USB充電対応の電子機器
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器です。 。コンパクトでかわいいキューブ型
仕様 ◇PSE 特定電気用品 付属品 USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応) ホワイト コネクタ形状 USB Type-A(メス)×1 定格入力電圧(V) AC100-240(50/60Hz) 定格出力電流(A) 1 対応機種 USB Type-Aポートから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器 幅W×厚さ×高さH(mm) 約30×30×30(ACプラグ収納時) プラグ 90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付 定格入力電流(A) 0.2 保証期間 1年 定格出力電力(W) 5 使用地区 日本 定格出力電圧(V) 5 各種認証 MFi
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマホなどに充電できるACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。
ポート数 1 タイプ Type-A 寸法(mm) 26×26×28 電源(V) 100~240(50/60Hz)0.3A 出力 DC 5.0V/1A
1個ほか
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スマホの急速充電に対応2つのUSBポート+3つのコンセントタップ コンセントとUSBポート複合の便利なタップ 出力最大2.4A(アンペア)高出力で急速充電 2つのUSBポートでスマホが2台同時に充電
プラグ形状 2P コンセント形状 2P ホワイト 材質 (本体ケース)ABS+PC、(ACプラグ)真鍮 質量(g) 70 コンセント個数 3(AC) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×78×27(ACプラグ含まず) 定格出力 USBポート:DC5V/2.4A(合計) 15W(合計)、ACコンセント:100V~240V 1400W(合計) USBポート数 2 定格入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.25A
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

同時に充電できるUSB充電器 USB-A ポート
用途スマホやUSB充電の家電製品の充電にも便利。予備用に2個持ちもオススメ。 ホワイト 入力 100-240V~50/60Hz 保証期間 メーカー:6ヶ月 プラグ形状 2P(スイングプラグ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライUSB充電器
出力電流(A) (最大)2.4 USBポート数 2 質量(g) 36 コネクタ形状 USBA(メス)-ACプラグ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×30×39
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンやタブレットを付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。 出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 iPhone、iPadタブレットなどにもご使用いただけます。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。
用途別途対応のケーブルをご用意いただくことで、Androidスマホやタブレット、iPhoneやiPadを充電するときにお使いいただけます。 スイングプラグで電源を折りたたんでスッキリ収納出来ます。 その他 90°回転収納式コンセントプラグ/絶縁スリーブ付コンセントプラグ 質量(g) 約105 ポート数 2 コネクタ形状 USB Type-A(メス)×2 定格入力電圧(V) AC100-240(50/60Hz) 定格出力電流(A) 各ポート2.4、2ポート合計4.8 対応機種 2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 28×58×58 定格出力電力(W) 合計24 使用地区 日本 定格出力電圧(V) 5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライUSB充電器
家庭用コンセントから2AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様 ■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:あり■USBポート数:1ポート■使用温度範囲:5~35℃■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/2A■プラグ収納:非対応■USB出力端子形状:USB A■合計最大出力:10W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■通電確認LED:なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ USB過電流保護機能で安全設計 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:L型
ホワイト 出力(W) AC:1400以下 コンセント個数 2 対応機種 本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。 電力(V/A) DC出力:5/2.4 USBポート 2 耐トラッキング あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)