- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- acアダプター 12v 10Aのおすすめ人気ランキング
acアダプター 12v 10Aのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新257件の「acアダプター 12v 10A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ACアダプター DC12」、「dc から ac 変換」、「100v から12v変換」などの商品も取り扱っております。
。法人向け無線LANアクセスポイント用のACアダプター・対応機器 WAPM-AXETR(/Z)、WAPS-AX4(/Z)、WAPM-AX8R(/Z)、WAPM-AX4R(/Z)、WAPM-2133TR(/Z)、WAPM-2133R(/Z)、 WAPM-1266R(/Z)、WAPS-1266(/Z)、VR-U500X、VR-U300W、FS-M1266、FS-S1266 。安心の3年保証
1台
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
CE対応モデル
ケーブル長(m)
1.2
寸法C(mm)
9.5
入力電圧(V)
100~240
RoHS指令(10物質対応)
対応
購入から3年間安心して使える
付属品
ACケーブル(100V用、1.8m)、3P-2P変換コネクター、保証書
対応製品
メーカー製法人向けハードディスクドライブ。HD-SHU3シリーズ、HD-WHU3/R1シリーズ、HD-WLU3/R1シリーズ
質量(g)
約255(ACアダプターのみの重量)
定格出力
DC 12V、4A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
111×49×32 (ACアダプター、突起物含まず)
使用電源
AC100V 50/60Hz
動作環境
温度:0~45℃。湿度:10~85%(結露なきこと)
アズワン品番
64-3797-11
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE合格。大容量。難燃性94V-0。コネクタ同時付属。保護回路搭載。
用途高品質で大きい出力のACアダプター
色
ブラック
タイプ
デスクトップ型
周波数(Hz)
47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
188.5×104.5×60.0
出力電圧(V)
DC12・20.83A(250W)
入力電圧(V)
AC100-240
電源コード
平2ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)
-20~85
安全規格
PSEマーク(電気用品安全法)他
コネクタ
6Pミニフィットコネクタ(メイトコネクタ付属)
動作湿度(%)
10~90
保存湿度(%)
10~90
リップルノイズ(mVp-p)
240
効率
出力:87% (Average load)
動作温度範囲(℃)
-20~40
MTBF(時間)
80000(計算値)
1セット
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEや各種安全規格適合。RoHS2。保護回路搭載。人気モデル!。電源コード1本、及び基板用とパネルマウント用DCジャック2種類を同時付属。
用途高品質で大容量のACアダプター
色
ブラック
タイプ
デスクトップ型
周波数(Hz)
47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
146.0×76.0×43
出力電圧(V)
DC12・8.3A(100W)
入力電圧(V)
AC100-240
電源コード
平2ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)
-40~85
安全規格
PSEマーク(電気用品安全法)他
コネクタ
パワーDIN4ピン(メイトコネクタ付属)
動作湿度(%)
0~95
保存湿度(%)
0~75
効率
出力:CEC level V
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~70
MTBF(時間)
100000(計算値)
1セット
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
CH-1100※、CH-1200※、CH-1200A、PS-1300用ACアダプタです。
CH-0010、CH-0011 代替品
(※CH-1100/1200は販売終了しています)
付属品
電源ケーブル付属(国内用)
定格出力
DC12V/2.08A
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効長(m)
1.8
定格入力
AC100~240V
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性
センタープラス(+)
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
センタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)
5.5
プラグ内径(Φmm)
2.1
DC12V5AのACアダプタ-です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
54×35×123
タイプ
スイッチングタイプ
仕様
DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力
DC12V 1A
プラグ
内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様
【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
ケーブル長(m)
約1.5
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
2.1Φセンタープラス
プラグタイプ
センタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル
1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション
±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様
(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷
ケーブル長(m)
約1.5
定格出力
DC5V 2A
極性
センタープラス(+)
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル
2%Vp-p(max.)@全負荷
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション
±5%(typ.)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE合格。大きい。電源分離で熱やノイズから守る。メイトコネクタ付。
用途高品質で大きい出力のACアダプター
色
ブラック
タイプ
デスクトップ型
周波数(Hz)
47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
188.5×104.5×60.0
出力電圧(V)
DC12・20.83A(250W)
入力電圧(V)
AC100-240
電源コード
アース棒付3ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)
-20~85
安全規格
PSEマーク(電気用品安全法)他
コネクタ
6Pミニフィットコネクタ(メイトコネクタ付属)
動作湿度(%)
10~90
保存湿度(%)
10~90
リップルノイズ(mVp-p)
240
効率
出力:87% (Average load)
動作温度範囲(℃)
-20~40
MTBF(時間)
80000(計算値)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEや各国安全規格取得。電源コード付。RoHS2対応。保護回路搭載。人気製品。電源コード1本、及び基板用とパネルマウント用DCジャック2種類を同時付属。
用途高品質で大容量のACアダプター
色
ブラック
タイプ
デスクトップ型
周波数(Hz)
47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
146.0×76.0×43
出力電圧(V)
DC12・8.3A(100W)
入力電圧(V)
AC100-240
電源コード
アース棒付3ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)
-40~85
安全規格
PSEマーク(電気用品安全法)他
コネクタ
パワーDIN4ピン(メイトコネクタ付属)
動作湿度(%)
0~95
保存湿度(%)
0~75
効率
出力:CEC level V
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~70
MTBF(時間)
100000(計算値)
1セット
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
CE対応モデル
ケーブル長(m)
1.5
寸法C(mm)
9.5
入力電圧(V)
100~240
ケース寸法(mm)
63.9×49.5×29.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
Unifive UV313 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 10 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。MP3 プレーヤー、携帯型 GPS、PDA、超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
仕様
●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:1A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:10W
タイプ
AC/DC アダプタ
規格
安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC
定格電力(W)
10
入力電圧(V)
90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)
出力電流(A)
1
保存温度(℃)
-20~65(Free Convection、Sea Level)
プラグ
PL03B
入力周波数(Hz)
47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)
動作温度(℃)
0~40(Free Convection、Sea Level)
アズワン品番
65-7222-29
定格出力電圧(DC V)
12
動作湿度(%RH)
5~95(結露なし)
保存湿度(%RH)
5~95(結露なし)
入力コネクタ
2 Pin Plug
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
。エレコム製 法人向けアクセスポイント専用のACアダプターです。 [対象製品]:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300 。法人様でのご利用でも安心して使用できる高品質、高信頼性のACアダプターです。 。温度0~40℃の環境で使用することが出来ます。 。本体情報|対応製品:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300 。本体情報|入力電圧:AC100-240V 50/60Hz 。本体情報|出力電圧:DC12V 3.5A 。環境条件 動作時|温度:0~40℃ 。環境条件 動作時|湿度:10~90%(結露なきこと) 。環境条件 保管時|温度:-10~70℃ 。環境条件 保管時|湿度:5~95%(結露なきこと) 。規格|安全規格準拠:PSE 。規格|環境基準:EU RoHS指令準拠(10物質) 。外形寸法 (幅×奥行×高さ):ACアダプター本体のみ:約110mm×約45mm×約29mm 。質量:ACアダプター本体のみ:約180g、電源ケーブルを含む:約255g 。付属品:専用ACケーブル(約1.5m AC125V 7A) 1本、シリアルナンバーラベル 2枚、安全にお使いいただくために 1枚 。保証期間:3年
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m)
1.5
寸法C(mm)
9.5
ケース寸法(mm)
63.9×49.5×29.5
セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
その他
屋内使用専用、感電保護クラス クラスⅡ
色
ブラック
コネクタ形状
Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)
入力電圧(V)
100-240
入力周波数(Hz)
50/60
極性
プラグ:センタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
主な仕様。入力電圧(50/60Hz)100-240VAC。動作温度範囲0℃~40℃。保存温度範囲-20℃~80℃。DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ。極性センタープラス。外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠。PSE。トラッキング対策。RoHS(EU)2015/863。REACH。紛争鉱物調査。難燃性規格UL 94V-0。適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合。12W(出力12V/1A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm)
DCプラグ:9.5
アズワン品番
63-3136-25
プラグ形状
DC:フォークタイプ
プラグ外径(Φmm)
DC:5.5
プラグ内径(Φmm)
DC:2.1
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷