acファン 120角のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
125件の「acファン 120角」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「120 角 ファン」、「DCファンモータ」、「冷却ファン装置」などの商品も取り扱っております。
最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz) 50/60 規格 UL/CSA 保存温度(℃) -40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム) アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃) -30~+70(氷結しないこと) 使用周囲湿度 25~85%RH 絶縁耐圧 AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動 定格電圧の85~110% 材質(羽根) ガラス入ポリカーボネート 保護方式 インピーダンスプロテクト 特性 標準
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

オリエンタルモーターACファン・EMUシリーズ
低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
仕様 アラームなし 材質(フレーム) ポリブチレンテレフタレート(難燃グレード : V-0) 材質(羽根) ポリフェニレンオキシド(難燃グレード : V-1) 付属品 電源接続用プラグ タイプ ファン単体 種類 ACプロペラファン シリーズ EMU 定格電圧(V) 単相100-240 最大風量(m3/min) 3 騒音レベル(dB(A)) 42 取付角寸法(mm) 120 回転速度(r/min) 3250 最大静圧(Pa) 84 フレーム厚さ(mm) 38 過熱保護装置 焼損防止回路内蔵
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状 角形 厚さ(mm) 38 質量(g) 550 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60 周波数(Hz) 50/60 モーター くま取りモータ 入力方式 端子 材質(フレーム) アルミニウム 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 120×120 保護方式 インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間) 25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 1500(入力端子・フレーム間)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質 フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート) 形状 角形 厚さ(mm) 38 質量(kg) 0.54 タイプ 樹脂羽根高速タイプ /二端子型 種類 ACファン 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 0.230/0.220 電圧(V) AC100 モーター 単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型) 最大風量(m3/min) 2.7/3.1 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電 使用温湿度範囲 温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下 保存温湿度範囲 温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85% 絶縁階級 UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ) 音圧レベル(dB) 42/46 回転速度(r/min) 2750/3200 入力(W) 15/14 最大静圧(Pa) 93.1/80.4 サイズ(mm) □120 保護方式 インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません) RoHS指令(10物質対応) 対応 軸受種類 精密ボールベアリング、693ZZ 絶縁耐圧(V) AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。 フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。
付属品 取付ねじ 規格 IP44 設置場所 屋内・屋外兼用
1セット(2個)
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番 EA940DY-33 形状 角形 厚さ(mm) 38 種類 ACファン 入力電圧(V) AC100 最大風量(m3/min) 2.35(50Hz)/2.7(60Hz) 音圧レベル(dB) 40(50Hz)/43(60Hz) 取付角寸法(mm) 120×120 最大静圧(Pa) 55.9(50Hz)/65.7(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 2700(50Hz)/3100(60Hz)
1個
4,890 税込5,379
翌日出荷

モーター くま取りモータ 材質(フレーム) アルミニウム 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) 適合 (電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21) 形状 角形 厚さ(mm) 25 質量(g) 370 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60 周波数(Hz) 50/60 入力方式 端子 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% サイズ(mm) 120×120 期待寿命(時間) 25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 1500(入力端子・フレーム間)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
フレーム厚さ(mm) 38 付属品 電源接続用プラグ
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーター くま取りモータ 保護方式 インピーダンスプロテクト 形状 角形 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60 周波数(Hz) 50/60 材質(フレーム) アルミニウム 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根) 樹脂 サイズ(mm) 80×80 期待寿命(時間) 25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質(フレーム) アルミダイカスト 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) 仕様 期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状 角形 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60(結露がないこと) 保護機能 焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止) 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% 期待寿命(時間) 25000
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚さ(mm) 38 最大風量(m3/min) 2.7/3.2(50/60Hz) 音圧レベル(dB) 42/46(50/60Hz) 取付角寸法(mm) 120×120 最大静圧(Pa) 75/80(50/60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 2550/2900(50/60Hz) 特性 耐水
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番 EA940DY-31 形状 角形 厚さ(mm) 25 種類 ACファン 入力電圧(V) AC100 最大風量(m3/min) 1.92(50Hz)/2.22(60Hz) 音圧レベル(dB) 38(50Hz)/41(60Hz) 取付角寸法(mm) 120×120 最大静圧(Pa) 49(50Hz)/53.9(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 2500(50Hz)/2900(60Hz)
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 形状 角形 種類 DCファン 特性 長寿命
1台
7,098 税込7,808
翌々日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

樹脂製羽根車を使用したUT120C(□120×38t 100V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
付属品 プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き 材質 フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート) 形状 角形 厚さ(mm) 38 質量(kg) 0.54 タイプ 樹脂羽根高速タイプ /二端子型 種類 ACファン 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 0.230/0.220 電圧(V) AC100 モーター 単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型) 最大風量(m3/min) 2.7/3.1 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電 使用温湿度範囲 温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下 保存温湿度範囲 温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85% 絶縁階級 UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ) 音圧レベル(dB) 42/46 回転速度(r/min) 2750/3200 入力(W) 15/14 最大静圧(Pa) 93.1/80.4 サイズ(mm) □120 保護方式 インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません) RoHS指令(10物質対応) 対応 軸受種類 精密ボールベアリング、693ZZ 絶縁耐圧(V) AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

材質(フレーム) アルミダイカスト 材質(羽根) ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 形状 角形 特性 標準/小型/薄型
1組
3,998 税込4,398
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状 角型 幅(mm) 120 高さ(mm) 120 種類 ACファン 定格電圧(V) 100/200(50/60Hz) 主材質 アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,488 税込7,137
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摂津金属工業ファンモーター
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状 角形 材質 アルミ 種類 ACファン サイズ(mm) 120×120
1個
6,488 税込7,137
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 フィンガーガード取付ねじ取扱説明書 定格周波数(Hz) 50/60 材質(フレーム) アルミダイキャスト 入力端子 リード線(1m) 材質(羽根) 鋼板 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)