- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- ac100v dc24v アダプターのおすすめ人気ランキング
ac100v dc24v アダプターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新417件の「ac100v dc24v アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DC24V アダプター」、「dc電源 24v」、「パワーサプライ 100v 24v」などの商品も取り扱っております。
入力:AC100-240V 50/60Hz 0.3A。出力:DC24V 0.5A。先端:フェルール端子(棒端子)
出力(W)
12
先端
フェルール端子(棒端子)
出力
DC24V-0.5A
コード長さ(m)
1.5
出力電圧(V)
DC24
入力電圧(V)
AC100~240
出力電流(A)
0.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33.8×65.4×25.4
周波数
50/60Hz
回路方式
スイッチング方式
入力電流(A)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~40
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性
センタープラス(+)
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
センタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)
5.5
プラグ内径(Φmm)
2.1
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
変換電源アダプター3Aまで
AC100VをDC24Vに変換。72Wまで使用出来ます
LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。
便利なオス・メスDCプラグ付き
屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません
通電確認ランプ付き
PSE認証品
1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です
質量(g)
300
周波数(Hz)
50/60
出力電圧(V)
DC24
入力電圧(V)
AC100~240
出力電流(A)
3(MAX)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×32×45
定格出力電力(W)
72まで
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換
高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応
安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい
スイッチング式
コード長さ(m)
約1.8
極性
センタープラス
定格入力
AC100V(50/60Hz)
大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
ケーブル長(m)
約1.8
定格入力電圧(V)
AC100~240
定格出力
DC24V 5A
アズワン品番
64-8090-60
プラグ形状
2.1Φセンタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
DC24V、最大出力1AのスイッチングACアダプターです。
NLE-Nシリーズ、NLFシリーズ、NLUPシリーズ、NLT3シリーズに接続するには、先端の加工が必要です
入力電圧(V)
AC100~240
出力電圧(V)
DC24
ケーブル長(m)
1.8
プラグ形状
出力:DC25mm
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
入力電圧(V)
AC100
出力電圧(V)
DC24
電源とAC-DC変換器を内蔵
入力
AC100V 50/60Hz 2A
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格。電源ケーブル付。RoHS2対応。保護回路搭載。高品質な電源
用途高品質なACアダプター
色
ブラック
タイプ
デスクトップ型
周波数(Hz)
47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
118.0×47.0×30.3
出力電圧(V)
DC24・2.5A(60W)
入力電圧(V)
AC100-240
プラグ(mm)
内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス
電源コード
アース棒付3ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)
-40~85
安全規格
PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)
0~95
保存湿度(%)
0~75
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~70
MTBF(時間)
100000(計算値)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
作業台や通路などAC100Vコンセントから電源供給可能な即戦力
対応製品
グリーンフレームN、GFシリーズ使用可能です
電力(W)
24
入力電圧(V)
AV100±10%
出力電流(A)
1
定格出力電圧(DC V)
24
変換電源アダプター
AC100VをDC24Vに変換。
LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。
便利なオス・メスDCプラグ付き
PSE認証品
連続使用の場合目安 最大出力電流の約80%
1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です。
周波数(Hz)
50/60
出力電圧(V)
DC24
入力電圧(V)
AC100~240
保証期間
1年
プラグ形状
外径5.5mm-内径2.1mm(センタープラス)
各種認証
PSE認証品
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状
カバー付き
シリーズ
PB
端子形状
ねじ
使用温度(℃)
-10~71(ディレーティング有)
保存温度(℃)
-20~75
冷却方式
自然空冷
動作表示灯
LED:緑
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)
20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧
FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
運転表示
LED:緑
変換電源アダプター(防水型)
LED製品をAC100V~240Vで使用するための変換電源です
信頼のミンウェル(MEAN WELL社製)パワーサプライ
定電流、電圧タイプ。(内部ボリュームにより調整可)
防水仕様 IP65屋外でご使用出来ます
アルミニウムケース
PSE認証品
テープライト等LED電源に最適です(詳しくはお問合せ下さい)
周波数(Hz)
50/60
出力電圧(V)
DC24(14.4~24可変)
入力電圧(V)
AC100~240
各種認証
PSE認証品
防水保護等級
IP65
DC12V5AのACアダプタ-です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
54×35×123
タイプ
スイッチングタイプ
仕様
DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様
(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷
ケーブル長(m)
約1.5
定格出力
DC5V 2A
極性
センタープラス(+)
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル
2%Vp-p(max.)@全負荷
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション
±5%(typ.)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力
DC12V 1A
プラグ
内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様
【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
ケーブル長(m)
約1.5
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
2.1Φセンタープラス
プラグタイプ
センタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル
1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション
±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
プラグ付きケーブルです。
ケーブル長(m)
1.8
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)
約150
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。
動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。
長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状
ねじ