- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- ac116jのおすすめ人気ランキング
ac116jのおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新「ac116j」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ACアダプター」、「テプラ acアダプタ」、「ACアダプタ TR5A」などの商品も取り扱っております。
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
定格入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
極性
センタープラス(+)
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
センタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)
5.5
プラグ内径(Φmm)
2.1
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換
高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応
安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい
スイッチング式
コード長さ(m)
約1.8
極性
センタープラス
定格入力
AC100V(50/60Hz)
定格入力電圧(V)
AC100~240
プラグ
(出力)センタープラス
入力周波数(Hz)
50/60
建築土木や医療圏公用語を搭載。効率的に文字変換ができ、入力がスムーズになります。専門用語も一度の返還でスムーズに入力できる!。オートカッター搭載。見やすいバックライト搭載。必要なラベルのフォームをすぐに呼出し。バーコード印刷機能。豊富なデザインフォーム。最大8行まで印刷可能。予測変換機能付き「ATOK」搭載。さまざまなPROテープカートリッジに対応
仕様
【ダイレクトキー】縦横・書体・文字サイズ【パソコン接続】USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ【印刷履歴】5件【熟語数】約152,000語(追加可能)【装飾】飾り字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種
付属品
ACアダプタ(AC1116J)・USBケーブル(A-Bタイプ)
質量(g)
約755(電池・テープ除く)
種類
【ビジネスフォーム】6種
シリーズ
テプラPRO スタンダード
電源
ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売)
表示
8文字×4行
入力方式
JIS配列キーボード式
機能
「みえ2」2段切換え/コピー&貼り付け
対応テープ幅(mm)
4・6・9・12・18・24
最大印字行数
~8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
184×238×79
最大印刷幅
18.1mm(24幅テープ使用時)
書体
【内蔵】漢字:8書体、かな:12書体、英数:14書体
変換方式
漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)
文字サイズ
7段階
外枠
132種
地紋印刷
既成地紋7種
連続印刷可能枚数
「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)
文章メモリー
約175文字
フォント
ビットマップフォント
ファイルバックアップ
フラッシュメモリ内蔵
外字
4文字
バーコード
7規格(JAN-8、JAN-13、ITF、NW-7、UPC-A、UPC-E、QRコード)
拡大印刷
「でか2」:2~6倍(部分印刷可能)
内蔵ファイル
約5000文字/最大99ファイル
あて名登録
約5000文字/最大99件
表組み
4種
余白
6段階
色(本体)
ブラック
印刷方式
熱転写PRO印刷方式
名前登録
約1120文字/最大40件
文字間隔
4段階、英数字プロポーショナル方式
割付け
4種
定長印刷(cm)
1.2~50
ヘッド構成
サーマルヘッド(180dpi・128dot)
デザインフォーム
103種
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(1.75MB)
取扱説明書
(10.88MB)
カッター
オートカッター
文字数
【内蔵】8,379文字、JIS第1/2,965文字、JIS第2/3,390文字、かな・英数字・記号等
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様
(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷
ケーブル長(m)
約1.5
定格入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)
5
出力電流(A)
2
定格出力
DC5V 2A
極性
センタープラス
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル
2%Vp-p(max.)@全負荷
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
プラグ内径(Φmm)
2.1
ロードレギュレーション
±5%(typ.)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
CE対応モデル
ケーブル長(m)
1.5
寸法C(mm)
9.5
入力電圧(V)
100~240
ケース寸法(mm)
63.9×49.5×29.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
取扱説明書(保証書付)
質量(g)
約470(電池、テープ除く)
シリーズ
テプラPRO スマホ専用
電源
2way電源、[ACアダプタ(別売)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)]または[単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)]
ラベル幅
PROテープカートリッジ 4、6、9、12、18、24mm
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約55×133×146
最大印刷幅
18.1mm
印刷方式
熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成
サーマルヘッド(360dpi・256dot)
カッター
オートカッター
5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m)
1.5
寸法C(mm)
9.5
ケース寸法(mm)
63.9×49.5×29.5
用途USBハブ・スピーカー用ACアダプタ。
出力電流(A)
(DC5V)2.6
ケーブル長(m)
1.8
適合機種
【USBハブ】USB-HUB209、USB-HUB206、USB-HUB215、USB-HUB216、USB-HUB217、USB-HUB226、USB-HUB230、ADR-MLT5H(全てシリーズ名)。【スピーカー】MM-SPP2
入力電圧(V)
AC100
アズワン品番
64-0850-69
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力
DC12V 1A
プラグ
内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様
【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
内径(Φmm)
2.1
ケーブル長(m)
約1.5
外径(Φmm)
5.5
定格入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
出力電流(A)
1
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
定格出力電圧(DC V)
12
プラグ形状
2.1Φセンタープラス
プラグタイプ
センタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル
1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション
±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
DC12V5AのACアダプタ-です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
54×35×123
タイプ
スイッチングタイプ
仕様
DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)
豊富な記号・外枠・表組み。あらゆるシーンで使えるかわいい絵文字や外枠が満載。
オートカッターで手間いらず。印刷するたびにラベルを自動的にカット。作業の効率を高めます。
文字がさらに大きく!6行×2段落印刷も可能。従来機種(SR150)に比べ、最大印刷可能幅は9.0mmから13.5mmに拡大、文字サイズが5段階から6段階となり、より大きい文字が印字できるようになりました。
よく使う機能はワンタッチで切り換え。少ない操作で編集設定の変更や専用フォームでの印刷が可能です。
仕様
ダイレクトキー/縦横・文字サイズ・書体
付属品
ACアダプタ(AC0615J)、試用PROテープ
質量(g)
約580(乾電池・テープ除く)
シリーズ
テプラPRO エントリー
電源
ACアダプタ・単3形アルカリ乾電池×6本(別売)又は単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
表示
6文字×2行
ラベル幅
PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm
入力方式
JIS配列キーボード式
機能
りぼん連続印刷、お名前タグ印刷、ピッとコード印刷
最大印字行数
6行
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約183×219×58
書体
漢字、かな、英数/3書体
変換方式
学習機能付き熟語変換
文字サイズ
6段階
外枠
72種
装飾・飾り文字
飾り字/5種
文章メモリー
約90文字
辞書・文字数
(熟語数)約63000語、(内蔵文字数)学習機能付き熟語変換文字 JIS第1/2965文字、JIS第2/1121文字、かな・英数字・記号等
フォント
ビットマップフォント
ファイルバックアップ
フラッシュメモリ内蔵
カッター部
オートカッター
内蔵ファイル
約90文字/5ファイル
表組み
4種
余白
2段階
色(本体)
ベージュ
印刷方式
熱転写PRO印刷方式
文字間隔
2段階/英数字プロポーショナル方式
割付け
4種
定長印刷(cm)
1~99
ヘッド構成
サーマルヘッド(180dpi・96dot)
関連資料
(1.75MB)
取扱説明書
(6.48MB) (6.48MB)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
快適なラベル作りをサポート、どこにでも馴染むシンプルな1台。
仕様
ダイレクトキー:縦・横/書体/文字サイズ
その他
りぼん連続印刷、お名前タグ印刷、ピッとコード印刷
付属品
ACアダプタ(AC0615J)・試用PROテープ
質量(g)
約700(電池・テープ除く)
シリーズ
テプラPRO エントリー
電源
ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
表示
8文字×4行
ラベル幅
PROテープカートリッジ4・6・9・12・18・24mm
入力方式
JIS配列キーボード式(かなめくり方式)
機能
「みえ2」機能:2行固定表示
最大印字行数
1~6行
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約197×219×66
最大印刷幅
13.5mm(18・24mm幅テープ使用時)
書体
漢字:3書体、かな:5書体、英数:5書体
変換方式
学習機能付き熟語変換
文字サイズ
6段階
外枠
87種
装飾・飾り文字
飾り字/5種
地紋印刷
既製地紋7種
連続印刷可能枚数
100枚まで(自動的に個別カット)
文章メモリー
約125文字
フォント
ビットマップフォント
ファイルバックアップ
フラッシュメモリ
カッター部
オートカッター
内蔵ファイル
約125文字/最大5ファイル
表組み
4種
余白
2段階
色(本体)
ネイビー
印刷方式
熱転写PRO印刷方式
文字間隔
2段階、英数字プロポーショナル方式
割付け
4種
定長印刷(cm)
2~99
ヘッド構成
サーマルヘッド(180dpi・96dot)
デザインフォーム
98種
関連資料
(1.75MB)
表示文字数
5598文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/1198文字、かな・英数字・記号等
取扱説明書
(6.39MB) (6.39MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『テプラ』シリーズで初のスマホ専用ラベルプリンター。
スマホにBluetoothで接続し、アプリでラベルを編集。直感的に使えるので、ラベル作りがより身近になりました。
手のひらサイズ&電池駆動。持ち運びしやすく、収納しやすい手のひらサイズ。電池駆動なのでどこでもラベルを作成できます。
専用テープで低コスト。リーズナブルな感熱テープのため、様々な色や柄のラベルを気軽に楽しめます。
質量(g)
約132(電池、テープ除く)
シリーズ
テプラLite スマホ専用
電源
単4形アルカリ乾電池×4本(別売)
入力
スマートフォン iOS/Android
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約71×46×76(カットボタン含む)
最大印刷幅
約9.0mm
カッター部
手動
印刷方式
感熱式
ヘッド構成
サーマルヘッド(180dpi・64dot)
テープ
「テプラ」Liteテープ、”こはる”専用テープ
関連資料
(1.75MB)
CE非対応
ケーブル長(m)
1.5
寸法C(mm)
9.5
ケース寸法(mm)
45.8×33.3×25.4
ビジネス環境を整える数々の機能を搭載!
15文字×5行のバックライト付き大型液晶。
36mm幅テープに対応で大きなラベルも手軽に印刷。
使用頻度が高い「書体」「文字サイズ」「縦・横」の編集機能はワンタッチ。
ラベルの印刷面にスリットを入れる「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載。
使いやすさに定評のある日本語入力システム「ATOK」を搭載。
転写テープに対応。
光ケーブルへの貼付けなどに便利な「フラッグ」フォームを用意。
長さをそろえた複数のラベルを印刷する「定ピッチ」フォーム機能。
充電式電池(ニッケル水素電池)にも対応。
ラベルの演出に効果的な「外枠」89種と「表組み」10種を搭載。
Windows、Macに対応!PC接続でさらに便利にラベル作成。
付属品
ACアダプタ、試用PROテープ、ラベルソフト、転写スティック
トラスコ品番
393-6023
質量(g)
約1160(乾電池・テープ除く)
シリーズ
テプラPRO スタンダード
電源
ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売)
表示
15文字×5行(バックライト付き液晶)
ラベル幅
P-TAPE規格:4、6、9、12、18、24、36mm
入力方式
JIS配列キーボード式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約204×220×85
最大印刷幅
27.1mm(36mm幅テープ使用時)
書体
漢字/5書体、かな/9書体、英数/13書体
変換方式
ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)
文字サイズ
13段階
外枠
89種(記号外枠含む)
装飾・飾り文字
飾り字/19種、伸・縮/5種、囲み・網/8種
地紋印刷
15種(文字地紋、創作地紋含む)
連続印刷可能枚数
100枚まで(自動的に個別カット)
文章メモリー
約500文字
辞書・文字数
熟語数:約129000語(追加可能)、内蔵文字数:7897文字(JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等)
フォント
アウトラインフォント
ファイルバックアップ
フラッシュメモリ
外字
10文字
拡大印刷
2~4倍(部分印刷可能)
内蔵ファイル
約10000文字/最大100ファイル
あて名登録
約10000文字/最大100件
表組み
10種
余白
6段階
色(本体)
シルバー
印刷方式
熱転写PRO印刷方式
名前登録
約1120文字/最大40件
多行組み印刷
1~13行
文字間隔
4段階/英数字プロポーショナル方式
ヘッド構成
サーマルヘッド(360dpi・384dot)
関連資料
(1.75MB)
PC接続
USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ
取扱説明書
(18.42MB) (18.42MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷