- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- ac200v用ケーブルのおすすめ人気ランキング
ac200v用ケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新175件の「ac200v用ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単相200v 電源コード」、「200V 電源ケーブル」、「電源ケーブル 15a 125v」などの商品も取り扱っております。
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。
IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
色
ブラック
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
機能
耐トラッキング
プラグ
トラッキング対策適用範囲拡大対応
アズワン品番
64-0875-02
プラグ形状
3P
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ仕様
3Pメス(IEC C13)
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様
差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
単相200V専用コードセット
適合機種
6206
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
外形寸法L(mm)
3000
定格電圧(V)
AC125
RoHS指令(10物質対応)
対応
業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
色
黒
電線仕様
SVCT2.0mm2×4芯
コンセント個数
1
芯数
4極
電線仕様-芯数
4
コンセント仕様
3P・19A・250V アース付
使用場所
屋外
特性
防雨、アース付
電源ケーブル C14/C13
色
黒
定格
12A-250V
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ
トラッキング対策適用範囲拡大対応
プラグ形状
3P・ストレート
機能
耐トラッキング
色
ブラック
質量(g)
178
規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ
×
コンセント個数
1
コンセント形状
3P
コード長さ(m)
2
定格容量
7A・125V(700Wまで)
アズワン品番
64-0891-04
マグネット
×
USBポート数
×
RoHS指令(10物質対応)
対応
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色
灰
種類
産業機械用ケーブル
定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。
種類
電力ケーブル
芯数(C)
2
色
灰
200V用電源コード(スイデン)
両端メガネ端子
適合機種
SEH 単相200V機種
芯数
3
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。
便利な屋外・防雨型。
屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
電線仕様-芯数
4
定格電流(A)
20
仕様
4P防雨プラグ付
定格電圧(V)
3相200
コンセント個数
1ツ口
コンセント形状
接地3P 20A 200V
使用場所
屋外
特性
防雨
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ
トラッキング対策適用範囲拡大対応
プラグ形状
3P・ストレート
機能
耐トラッキング
色
ブラック
質量(g)
298
規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ
×
コンセント個数
1
コンセント形状
3P
コード長さ(m)
4
定格容量
7A・125V(700Wまで)
アズワン品番
64-0891-03
マグネット
×
USBポート数
×
RoHS指令(10物質対応)
対応
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アースプラグ付きコード
コード長さ(m)
3
種類
電源コード
芯数(C)
3心
色
灰色
定格電圧(V)
125
3ピンプラグ-3ピンコネクタの電源コードです
導体サイズ(mm2)
0.75
長さ(m)
3
色
黒
種類
VCTF
定格電流(A)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンセント個数
1
コード長さ(m)
3
色
ミルキー
定格
20A 250V
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状
15A 125V
コード
VCT2mm2×3芯
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラグ形状
接地2P 20A 250V
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
結線方式
巻締端子式