acp-140のおすすめ人気ランキング

2026/04/13更新
7件の「acp-140」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベビーコンプレッサ」、「PUMA コンプレッサー」、「コンプレッサー 連続使用時間」などの商品も取り扱っております。
ACP-140用キャスター一式 EARTH MANランキング1位
1セット
779税込857
5日以内出荷

ハードカバー_MacBook Pro用_スタンド付き サンワサプライランキング2位
薄型でぴったりフィットのポリカーボネート製軽量ハードカバーです。 表面は傷や指紋が付きにくいマット加工です。 スタンド付きでカバーを付けたまま快適なキー入力が行えます。 リンゴのマークも見え本体のデザインを損なわないデザインです。
材質PC(ポリカーボネート)マットクリア(半透明)質量(g)284
1個
2,198税込2,418
3日以内出荷


ソリッドエンドミル SCD イスカルランキング4位
1個
27,980税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(269種類の商品があります)

超硬ソリッドドリル SCD-ACP5 イスカルランキング5位
クーラント穴付きです。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980税込43,978
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ(67種類の商品があります)


内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。トラスコ品番119-1946刃長(mm)140材種IC908シャンク径(mm)7刃径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980税込60,478
6日以内出荷

フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。ドレン排出部接続口径(Rc)1/8設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)ねじの種類Rcオートドレン仕様セミオートドレン圧力計圧力計付材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPaケースケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8ドレン排出NOタイプ材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPa取扱説明書(0.4MB)ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

騒音・振動を抑えた新型エアーコンプレッサーです。従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、ブラシ、空気入れなど断続的な作業。仕様SWー131種類低騒音、低振動定格消費電力(W)700消費電流(A)9.5/7.9定格時間連続空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)関連資料分解図部品表(0.42MB)電動機(kW)0.75
1台
59,980税込65,978
当日出荷

圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
種類低騒音運転方式圧力開閉器式空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6)使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと)シリンダー径(Φmm)63
1台
95,980税込105,578
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式 機動性と騒音を配慮したモデル。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
種類低騒音消費電力(W)1100制御方式圧力開閉器式電源コード(m)1.5連続使用時間(分)30吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)定格時間(分)30
1台
31,980税込35,178
当日出荷

仕様(取出し圧力)圧力計付、調整器付タイプ(電動機)永久コンデンサーモーター消費電力(W)(50/60Hz)370/330消費電流(A)(50/60Hz)3.7/3.4モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)2850/3400定格時間連続馬力(HP)1/2関連資料分解図部品表(0.21MB)
1台
35,980税込39,578
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 冷却効率に優れたオイル式です。オイルフリー式に比較して耐久性に優れています。 タフな1馬力 50/60Hz兼用 塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデル 余裕の30Lタンク。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
消費電力(W)1500制御方式圧力開閉器式電源コード(m)1.5連続使用時間(分)60吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)定格時間(分)60
1台
36,980税込40,678
当日出荷

家庭用100Vで使用可能! 1.5kW 2馬力(倍速モーター付き) 容量30Lの圧力タンク付 100Vなのにパワフルに圧縮、オイル式で効率よく圧縮できて長持ちします。
用途エアー工具・機器の空気供給用
1台
69,980税込76,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)