- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 救急・救助用品
- aed 収納のおすすめ人気ランキング
aed 収納のおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新289件の「aed 収納」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AEDボックス」、「AED収納ケース」、「窓付ボックス」などの商品も取り扱っております。
三和製作所サンワAED収納ボックス
全AED機種に対応国内で使用されている全機種のAEDが収納できます。
壁掛け可能自由な位置に配置できます。警報ブザー扉を開ける際ブザーが鳴り緊急時に大音量(100dB)で周囲に知らせます。
緊急用品も収納可能収納部下段にハサミやアルミ簡易毛布など、AED使用の際必要な道具を保管できます。
材質(本体)スチール、(窓)アクリル電源アルカリ乾電池単4電池×2幅(cm)(アクリル部)21×20
アズワンAED収納ケース スタンド型
扉を開けると大音量ブザーが鳴りますので、緊急時を知らせたり、いたずら・防犯対策にもなります。
下段には、はさみや簡易毛布等、AED使用の際に必要な道具を保管できます。棚板取り外し可。
付属品台座取り付けネジ材質本体/スチール、窓/PMMA(アクリル)形状スタンド型寸法(mm)470×400×1390質量(kg)30電源単4乾電池×2個(テスト用付属)有効内寸(mm)上段/350×150×260(上部スペース)、350×150×140(下部スペース)、下段/320×170×1020アズワン品番8-3417-22音量(dB)100
1個
¥83,980税込¥92,378
当日出荷
満点商会AEDボックス MDX-110
ベルなしとベル付きがあります。標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
色ポリッシュホワイトタイプベルなし種類AED・消火器一体型ボックス開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W358×H898×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ910材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅370材質(扉)スチール・アクリルクリア
1台
¥45,980税込¥50,578
4日以内出荷
色ベージュバンド通し穴有
満点商会AEDボックス MDX-220
ベルなしとベル付きがあります。
色ポリッシュホワイトタイプベル付き種類AEDボックス単体型ブラケット専用ブラケット:6-B開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W358×H355×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ370材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅370材質(扉)スチール・アクリルクリア
1台
¥34,980税込¥38,478
4日以内出荷
AEDボックスのスタンド型です。シャインブラックとポリッシュホワイトの2色展開です
外寸(mm)W400xH1320xD295内寸(mm)W315xH368xD145材質(ボディ)スチール・アルミ
AEDボックスのスタンド型です。
色ポリッシュホワイトタイプ扉:アクリルクリア外寸(mm)W400xH1350xD295内寸(mm)AED部分:W290xH350xD135材質(ボディ)スチール・アルミ関連資料(0.06MB)
1台
¥53,800税込¥59,180
31日以内出荷
新登場!防水構造の外置き用AED収納BOX
IPX5相当の防水構造。
AED設置部は断熱材入り二重構造。
国内で使用されているほぼすべてのAEDが収納できます。
AEDを置く棚板の高さは調節可能です。スタンドタイプ 組立あり sanwaオリジナル。
付属品床固定用金具、コンクリートアンカー、AED使用方法A3ポスター材質本体:スチール 耐候粉体塗装、窓:ポリカーボネート 、アジャスター:ステンレス質量(kg)38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×400×1020
1個
¥169,800税込¥186,780
6日以内出荷
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP33扉開閉方式片開材質(本体)ABS材質(基板)木製 15mm材質(扉)ABS樹脂仕様屋根無し材質【ドア】AS樹脂、【ボデー】ABS樹脂設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
日東工業W-A ウインドウキャビネット
有効深さX(mm)182塗装色ライトベージュ(5Y7/1)仕様水切構造。防塵、防水パッキン付材質鉄深さ(mm)200ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP54扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6。ボデー:1.6
蝶番開閉式ですので内部機器の監視が容易です。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)材質ポリカーポネート樹脂保護等級IP65板厚(mm)(ボックス)カバー:3、ボデー:5設置場所屋内扉形式蝶番式(樹脂製)取付基板鉄製基板(1.6mm)