- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 救急・救助用品
- aedスタンドのおすすめ人気ランキング
aedスタンドのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新100件の「aedスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AED収納ケース」、「AEDボックス」、「aed 収納」などの商品も取り扱っております。
アズワンAED収納ケース スタンド型
扉を開けると大音量ブザーが鳴りますので、緊急時を知らせたり、いたずら・防犯対策にもなります。
下段には、はさみや簡易毛布等、AED使用の際に必要な道具を保管できます。棚板取り外し可。
付属品台座取り付けネジ材質本体/スチール、窓/PMMA(アクリル)形状スタンド型寸法(mm)470×400×1390質量(kg)30電源単4乾電池×2個(テスト用付属)有効内寸(mm)上段/350×150×260(上部スペース)、350×150×140(下部スペース)、下段/320×170×1020アズワン品番8-3417-22音量(dB)100
1個
¥83,980税込¥92,378
当日出荷
三和製作所サンワAED収納ボックス
全AED機種に対応国内で使用されている全機種のAEDが収納できます。
壁掛け可能自由な位置に配置できます。警報ブザー扉を開ける際ブザーが鳴り緊急時に大音量(100dB)で周囲に知らせます。
緊急用品も収納可能収納部下段にハサミやアルミ簡易毛布など、AED使用の際必要な道具を保管できます。
材質(本体)スチール、(窓)アクリル電源アルカリ乾電池単4電池×2幅(cm)(アクリル部)21×20
満点商会AEDボックス MDX-110
ベルなしとベル付きがあります。標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
色ポリッシュホワイトタイプベルなし種類AED・消火器一体型ボックス開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W358×H898×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ910材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅370材質(扉)スチール・アクリルクリア
1台
¥45,980税込¥50,578
4日以内出荷
満点商会AEDボックス MDX-110
ベルなしとベル付きがあります。標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
色ポリッシュホワイトタイプベル付き種類AED・消火器一体型ボックスブラケット専用ブラケット:6-A開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W358×H898×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ910材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅370材質(扉)スチール・アクリルクリア
1台
¥54,980税込¥60,478
4日以内出荷
新登場!防水構造の外置き用AED収納BOX
IPX5相当の防水構造。
AED設置部は断熱材入り二重構造。
国内で使用されているほぼすべてのAEDが収納できます。
AEDを置く棚板の高さは調節可能です。スタンドタイプ 組立あり sanwaオリジナル。
付属品床固定用金具、コンクリートアンカー、AED使用方法A3ポスター材質本体:スチール 耐候粉体塗装、窓:ポリカーボネート 、アジャスター:ステンレス質量(kg)38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×400×1020
1個
¥169,800税込¥186,780
6日以内出荷
消毒殺菌剤やウェットティッシュ等を置く台としての機能とオリジナル表示を差し込み表示できる機能の1台2役。
文字内容-トラスコ品番811-5948幅(mm)380寸法(mm)差込板:210×307(A4横面)質量(kg)約7.7摘要差込板付高さ(mm)1162材質(本体)本体:鉄(粉体塗装)、差込板:PET樹脂タイプ差込板付属(片面透明・片面白)、屋内用取付方式スタンド式奥行(mm)400本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:380×400×1162
1台
¥24,980税込¥27,478
欠品中
AEDボックスのスタンド型です。シャインブラックとポリッシュホワイトの2色展開です
外寸(mm)W400xH1320xD295内寸(mm)W315xH368xD145材質(ボディ)スチール・アルミ
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP33扉開閉方式片開材質(本体)ABS材質(基板)木製 15mm材質(扉)ABS樹脂仕様屋根無し材質【ドア】AS樹脂、【ボデー】ABS樹脂設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
AEDボックスのスタンド型です。
色ポリッシュホワイトタイプ扉:アクリルクリア外寸(mm)W400xH1350xD295内寸(mm)AED部分:W290xH350xD135材質(ボディ)スチール・アルミ関連資料(0.06MB)
1台
¥53,800税込¥59,180
31日以内出荷
色ベージュバンド通し穴有
貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。
防塵・防水性能が高く、電気機器や電子機器類の収納に適しています。
取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)材質ポリカーポネート樹脂カバーねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)【カバー】2.0~3.0、【ボデー】4.5難燃性V-0設置場所屋内用取付基板鉄製基板(1.5mm)