- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- af40-04のおすすめ人気ランキング
af40-04のおすすめ人気ランキング
2026/02/10更新102件の「af40-04」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「af40-04d」、「エアーストレーナー」、「CKD 4000」などの商品も取り扱っております。
ろ過度(μm)
5
管接続口径
Rc1/2
流れ方向
左→右
ボディサイズ
40
ねじの種類
Rc
ドレン貯留量(cm3)
45
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
オートドレン仕様
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
ろ過度(μm)
5
ろ過度(μm)
5
管接続口径
Rc1/2
ボディサイズ
40
ボディサイズ
40
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
ケース
ポリカーボネートケース
ろ過度(μm)
5
管接続口径
G1/2
ボディサイズ
40
ろ過度(μm)
5
管接続口径
NPT1/2
流れ方向
左→右
ボディサイズ
40
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケット付
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
目詰まりチェッカ付
ケース
ポリカーボネートケース
フロート式オートドレン
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
ろ過度(μm)
5
管接続口径
G1/2
流れ方向
左→右
ボディサイズ
40
ねじの種類
G
ドレン貯留量(cm3)
45
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
オートドレン仕様
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
材質(ケース)
ポリカーボネートケース
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック・バーブ継手付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
目詰まりチェッカ付
フロート式オートドレン
オートドレンなし
1個
¥6,398
税込¥7,038
11日以内出荷
クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。(標準装備)。撥水・撥油ガラス繊維ろ紙の採用によりオイルミストの捕集・凝集を効率的に行うと共に、圧力損失値を低減しました。プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途油分(オイルミスト)高性能除去・固形物高性能除去に。油を嫌う空気圧回路に
使用圧力(MPa)
0.1~1.0
使用流体
圧縮空気
ドレン排出口径
内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続
耐圧力(MPa)
1.5
ろ過度(μm)
0.01
周囲温度(℃)
5~60
エレメント型式
Mタイプ(オイルミスト除去用フィルタ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
初期圧力降下(MPa)
0.01
二次側油分濃度(mg/m3)
0.01
クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)
用途油蒸気(オイルペーパー)除去・臭気除去に。臭いを嫌う空気圧回路に
仕様
●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●処理空気条件 入口油分濃度(mg/m3 ):0.01●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32●処理空気条件 入口空気露点(℃):圧力露点10℃
使用圧力(MPa)
0.1~1.0
使用流体
圧縮空気
耐圧力(MPa)
1.5
ろ過度(μm)
活性炭繊維による吸着
周囲温度(℃)
5~60
エレメント型式
Xタイプ(臭気除去用フィルタ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
初期圧力降下(MPa)
0.009
二次側油分濃度(mg/m3)
0.003