ahx672のおすすめ人気ランキング

2026/03/29更新
1件の「ahx672」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ahx695-24g」、「AHX790」、「富士電機 表示灯」などの商品も取り扱っております。
コマンドスイッチ ランプ取外具 富士電機ランキング1位
適合機種照光押しボタンスイッチ・表示灯外形寸法(mm)Φ8×55特性ランプの取付け、取外しに用いる工具です。・A部(LED ランプ用)を使用します。
1個
309税込340
当日出荷

配電盤表示電球 ELPAランキング2位
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個ほか
142税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ランプ交換工具 IDEC(和泉電気)ランキング3位
LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。
材質ゴム製(ニトリル系)
1個
70税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高輝度LEDランプ エスコランキング4位
1個
429税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)



高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状長角取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)種類照光式ボタン形状長角(平形)ボタン部寸法(mm)18×24使用周囲温度(℃)盤内:-20~70振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz寸法(mm)25×18(突起部含む)相対湿度45~85%RH(at-5~40℃)端子形状はんだ端子/タブ端子
1個
639税込703
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ(99種類の商品があります)


ユニットをパネルに取り付けるときに使用する樹脂リングの締付用工具です。
材質金属製(黄銅・ニッケルメッキ)
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)



連続取りつけ時に便利です。
仕様1スイッチユニット光源ナット締めつけ工具
1個
359税込395
当日出荷