ajp1410 oリングのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
114件の「ajp1410 oリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「散水ホースパッキン」、「AJP-1410」、「マキタ 高圧洗浄機 mhw0800 部品」などの商品も取り扱っております。
O-リング 京セラインダストリアルツールズランキング1位
1個
159税込175
当日出荷

Oリングセット カクダイランキング2位
1セット
269税込296
当日出荷

P-10A  オーリング (高圧用) エスコランキング3位
材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)14.6エスコ品番EA423RC-10A機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-10A
1セット(10個)
260税込286
当日出荷

交換用ゴムパッキン タカギランキング4位
タカギ散水用品ニップル部交換部品です。
用途タカギ製品専用交換パッキントラスコ品番381-3941材質EPDMゴム質量(g)4内径×外径(Φmm)11.8×16
1袋(5個)
279税込307
当日出荷

O-リングセット ケルヒャーランキング5位
スプレーランス・ノズル接続部のパッキンです。
用途ランスやノズルから水漏れが有る際に交換して頂くようのパッキン。適合機種全機種使用可
1セット(3個)ほか
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

【パーツ対応表あり】液体を密閉する4個入りの耐油性汎用パッキンセットです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番484-8314材質ゴム質量(g)2本体寸法 直径(mm)14、15、16.5、23関連資料高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1個
329税込362
当日出荷


Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
1個
36税込40
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(122種類の商品があります)

補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質NBR使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
1袋(2枚)ほか
96税込106
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(83種類の商品があります)

適合AJP-1310、AJP-1410、AJP-1410A、AJP-1410ASP、AJP-1410SP、AJP-1420、AJP-1420A、AJP-1420ASP、AJP-1420SP、AJP-150、AJP-1520、AJP-1520A、AJP-1520ASP、AJP-1520SP、AJP-1600、AJP-1600H、AJP-1600S、AJP-1620、AJP-1620A、AJP-1620ASP、AJP-1620C、AJP-1620SP、AJP-1700V、AJP-1700VGQ、AJP-2050、AJP-2100GQ、AJP-4141GQ、AJP-4170VGQ、AJP-4205GQ、AJP-4210GQ、AJP-5410、AJP-55、AJP-5600、AJP-75種別ワンタッチジョイント
1個
959税込1,055
当日出荷

高圧洗浄機用Oリングセット合計6個入りです。
用途高圧ホースの両端と、ランス末端のOリングの消耗時に交換仕様ボッシュ高圧洗浄機専用Oリング(6個セット)トラスコ品番819-0903適合機種AQT3311セット内容大:ランス根元用×2個。中:各ノズル根元用×2個。小:高圧ホース両端用×2個本体質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2×13×13
1個
599税込659
当日出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
1個
20税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ(66種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
1個ほか
20税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(174種類の商品があります)

1セット(10個)
169税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

1個
599税込659
当日出荷

高圧洗浄機用ターボノズルランス。
適合本体AJP-1600、AJP-1620質量(g)210適合AJP-1600、AJP-1620種別ターボノズルランストラスコ品番379-8461
1個
3,698税込4,068
当日出荷


京セラインダストリアルツールズ高圧洗浄機
作業範囲の拡大ができる10Mの高圧ホースを標準付属、エア抜き不要の自吸機能が付いており溜水での洗浄もできる経済的な高圧洗浄機です。作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できます。呼び水いらずのエア抜きバルブ付きです。作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付きです。段差の移動が軽快な大型車輪で洗浄場所への移動もラクラクです。ハンドルは折りたたんで、ガンやノズル、ホース類も本体にスッキリ収納できます。溜め水が使える自吸機能付です(自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄付属品高圧ホース(10m)×1・給水ホース(3m)×1・洗剤噴射ノズル×1・ワンタッチジョイント×1・吸水コネクター×1・バリアブルノズルランス×1・ターボノズルランス×1・ホースバンド×1・ノズルクリーナーピン×1・自吸フィルター×1・エア抜きホース(3m)×1・自吸ホース(ストレーナー付)×1質量(kg)8.4電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1450寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×318×840(ハンドル折りたたみ時/668)電源コード(m)5高圧ホース(m)10絶縁方式二重絶縁最高許容圧力(MPa)11給水方式水道/自吸ポンプ3連プランジャ水温(℃)40以下吸上高さ(m)1取扱説明書(1.54MB)最大吐出水量(L/min)6.7
1台
47,980税込52,778
当日出荷

1袋(2個)
71税込78
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29税込32
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ(122種類の商品があります)