alpine バックカメラのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
106件の「alpine バックカメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バックカメラ 変換 アダプタ」、「車用バックカメラ・モニター」、「トヨタ純正バックカメラ」などの商品も取り扱っております。
RCA出力の汎用リアカメラ。HDR技術を搭載し、白とびを大幅軽減。さまざまなカーナビ、モニター等に幅広く対応致します。 バック時の後方距離を示すカメラガイド線、バックドア開閉に必要な距離を示すバックドアガイド線を表示。 別売の専用パーフェクトフィットで、美しく装着できます。
設置形態 リアビュー 有効画素数 640(水平)×480(垂直)、約30万画素 付属品 カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g) カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む) 電源(V) DC9~15.6 消費電力(W) 1.2(12V) 能力 出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω) 方式 アース:マイナスアース方式 レンズ 焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く) 解像度 水平:330TV本(中央部) 映像素子 1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3 S/N比 40.5dB以上 使用周囲照度(Lx) 約1.5~10万 防水仕様 IP67 調整機能 自動白調調整 画角 水平:131°、垂直:103° 動作温度範囲(℃) -30~70 映像出力 Composite Video NTSC
1個
13,880 税込15,268
当日出荷

ホワイト系のボデーカラーに合わせ、カメラ本体はホワイトパール色のRCA出力リアカメラ。
設置形態 リアビュー 有効画素数 640(水平)×480(垂直)、約30万画素 付属品 カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書 パールホワイト 質量(g) カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む) 電源(V) DC9~15.6 消費電力(W) 1.2(12V) 能力 出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω) 方式 アース:マイナスアース方式 レンズ 焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く) 解像度 水平:330TV本(中央部) 映像素子 1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3 S/N比 40.5dB以上 使用周囲照度(Lx) 約1.5~10万 防水仕様 IP67 調整機能 自動白調調整 画角 水平:131°、垂直:103° 動作温度範囲(℃) -30~70 映像出力 Composite Video NTSC
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

シートバック後席モニターなど2台を接続する時の為の映像分配ユニットです。(1入力:2出力)
付属品 分配ユニット、電源コード、PIN接続コード、取扱説明書、保証書
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

アルパイン製カーナビ専用リアカメラ。HDR技術を搭載し、白とびを大幅軽減。 バック操作時、目視では確認しにくい後方の様子をカーナビ画面へ映し出します。
設置形態 リアビュー 有効画素数 640(水平)×480(垂直)、約30万画素 付属品 カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g) 27(コード含む) 電源(V) DC5~7 消費電力(W) 0.57(6V) 能力 出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω) 方式 アース:マイナスアース方式 レンズ 焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 23.6×23.6×24(突起物を除く) 解像度 水平:330TV本(中央部) 映像素子 1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3 S/N比 40.5dB以上 防水仕様 IP67 調整機能 自動白調調整 画角 水平:131°、垂直:103° 動作温度範囲(℃) -30~70 映像出力 Composite Video NTSC
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

アルパイン製カーナビと接続することでカメラ映像内に運転をサポートするガイド線を表示。 カメラは多様なシーンで安全を確認できるアングル切替が可能。本体色はパールホワイト。 別売の接続ケーブル(KWX-G001)またはダイレクト接続ケーブルが必要となります。 車種専用取付けキット(パーフェクトフィット)は別売となります。
付属品 カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書 パールホワイト 質量(g) カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む) 電源(V) DC9~15.6 消費電力(W) 1.2(12V) 能力 出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω) 方式 アース:マイナスアース方式 レンズ 焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く) 有効画素数 640(水平)×480(垂直)、約30万画素 解像度 水平:330TV本(中央部) 映像素子 1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3 S/N比 40.5dB以上 使用周囲照度(Lx) 約1.5~10万 防水仕様 IP67 設置形態 リアビュー 調整機能 自動白調調整 画角 水平:131°、垂直:103° 動作温度範囲(℃) -30~70 映像出力 Composite Video NTSC
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

HCE-C1000およびHCE-C1000-Wのカメラを車種専用ダイレクトケーブルを使用し接続する場合に使います。
1個
969 税込1,066
7日以内出荷

軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP68」の高基準をクリアしています。
用途12V車専用 有効画素数 656×492 仕様 (解析度)520、ガイドラインなし 適合 DC12V専用 コード長さ(m) 約5 照明 (最小)0.1LUX 動作環境 -20度~75度 視野角 108度 S/N比 48db アングル(°) (レンズ)170/135 防水保護等級 IP68 取扱説明書 (1.4MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

アルパイン製リアカメラダイレクト対応ナビと、ダイレクト接続カメラを接続する時に使用します。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

アルパイン製カーナビ専用 車種専用HDRリアカメラパッケージです。配線・取付金具 (KTX-C80NV/KWX-Y004VO)同梱。2016年製アルパインカーナビとの接続では、画面にステアリング連動カメラガイド線を表示できます。
設置形態 リアビュー 有効画素数 640(水平)×480(垂直)、約30万画素 付属品 カメラ、カメラ取付ねじ×4、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書、防水性パッド、両面テープ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付台固定用タッピングねじ、取付パネル、なべタッピング×2、カメラ中継ケーブル(ナビゲーション本体側・バックビューカメラ側)×各1 ブラック 質量(g) 27(コード含む) 電源(V) DC5~7 消費電力(W) 0.57(6V) 能力 出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω) 方式 アース:マイナスアース方式 レンズ 焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) カメラ部:23.6×23.6×24 解像度 水平:330TV本(中央部) 映像素子 1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3 S/N比 40.5dB以上 使用周囲照度(Lx) 約1.5~10万 防水保護等級 IP68 調整機能 自動白調調整 画角 水平:131°、垂直:103° 動作温度範囲(℃) -30~70 映像出力 Composite Video NTSC
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷


用途自動車用バックカメラアダプター 関連資料 カメラアダプター適合表
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最適なチューニングを施すことで、昼夜問わず鮮明でくっきりとした高画質を実現。画像の色彩や明度、輪郭に最適なチューニングを施すことで、鮮明でくっきりとした映像を映し出します。また、高感度CMOSセンサーを搭載し、夜間でも見やすく表示します。明るい場所でもきれいに映る。太陽や街灯などの極端に明るい環境下でも、スミアノイズ(白飛び)のないクリアな映像で後方確認ができます。ドライバーの視界を広くサポート。ドライバーからの死角を大幅に低減。車庫入れや縦列駐車もスムーズに安心して行えます。様々なモニターとの組合わせが可能。カロッツェリアカーナビやカーAVをはじめ、RCA映像入力端子付の様々なモニターと組合わせて使用できます。取付作業もスマートに。電源ボックスの機能をカメラ部に内蔵するとともに、中継カプラーを小型化。ケーブルのみのすっきりした配線で、バックカメラ本体と配線引回し作業が別々に行えるので、効率良く、スムーズで確実な取付けが可能です。純正バックカメラ取付位置へキレイに装着。純正のバックカメラ設置スペースに装着できる車種別専用取付キットを使用することで、見た目もスッキリ美しく取付けられます。
レンズ F値 1.9 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) カメラユニット:23.8×23.8×25.5 消費電流(mA) 100以下 画素数 約31万画素 画角 水平:約159°、垂直:約117° 映像出力 鏡像
1個
11,980 税込13,178
欠品中

DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
用途後方確認用小型カメラ 有効画素数 628×582 仕様 PC7740センサー 適合 DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応) 電圧(V) 12/24 レンズ アングル:170/135度 電線仕様 防水線:22m 動作環境 -20度~80度 視野角 110度 照度(Lux) 0.1 防水保護等級 IP67 取扱説明書 (1.5MB) SNR値 48db
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。 赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
用途後方確認用赤外線カメラ 使用電源(V) 12~35 仕様 (水平走査線)1000TV LINE 付属品 防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ 視野角 120度 防塵防水性能 IP67 焦点距離 2.8m 取扱説明書 (1.8MB) 画角 水平90度 垂直78度 イメージセンサー 1/3 COMOS
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
用途電装パーツ 液晶サイズ 9インチ 電圧(V) DC12、DC24 仕様 (アスペクト比)16:9/4:3 適合 12V・24V共用 ブラック 消費電力(W) 6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 248×132×25 入力/出力 【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無 操作方法 リモコン/本体タッチボタン 画素数 480×234×RGB
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

アルパイン製フロントカメラ対応ナビとの接続により前方3アングルの画像をナビ画面に映し出すことが出来ます。
設置形態 マルチビュー 有効画素数 1280(水平)×960(垂直)、約120万画素 付属品 カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×2、六角レンチ、カメラ延長コード、ナンバーブラケット、バンドクランプ、カメラ取付台固定用タッピングねじ×4、角度調整用特殊ねじ×2、取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g) 41(ケーブル含む・ブラケット/ねじ含まず) 電源(V) DC6(5~9) 消費電力(W) 1.1(6V) ケーブル長(m) 3 コード長さ(m) 1 方式 アース:マイナスアース方式 レンズ 焦点距離 f=1.27mm、 明るさ F=1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 23.6×23.6×26.1(突起物を除く) 出力インピーダンス(Ω) 75(1vp-p) 解像度 水平:330TV本以上(中央部) 映像素子 1/4インチ CMOS イメージセンサ 画面比4:3 S/N比 ルミナンス:8.41Lx 保存温度範囲(℃) -40~85 使用周囲照度(Lx) 約1.5~10万 同期方式 内部同期 防水保護等級 IP68 調整機能 自動光量調整、自動白調整 画角 水平:約150°、垂直:約125° 動作温度範囲(℃) -30~70 映像出力 正像映像、CVBS、16:9ワイド画面用映像出力
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

トヨタナビレディ装着(リアカメラ)付車の純正カメラとアルパインナビを接続する場合に使用します。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鮮明な映像を表示する高感度CMOSセンサー搭載、スミアノイズのない高画質な映像で夜間でも高い視認性を確保。
用途RCA入力接続カーナビ用 設置形態 リアビュー 画素数 約33万画素 質量(g) 約21 ケーブル長(m) カメラ部 1.5/電源ケーブル 7.5 電源電圧(V) 14.4(9~16) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (カメラ部)23.4×23.4×23.9 撮像素子 1/3.6型 カラーCMOSセンサー 画角 水平約128°/垂直約103° 映像出力 広角鏡像(後方確認用)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車種専用に設計の、リアカメラ取付金具です。カメラ部の出っ張りも最小限で、がっちりとスマートに取付けることが出来ます。
付属品 取付パネル(A・B)、カメラ取付ねじ×2、スペーサー、グロメット、取扱説明書 ブラック
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

アルパイン製カーナビ専用 車種専用HDRリアカメラパッケージです。配線・取付金具 (KTX-C30AV/KWX-Y008HA)同梱。2016年製アルパインカーナビとの接続では、画面にステアリング連動カメラガイド線を表示できます。
設置形態 リアビュー 有効画素数 640(水平)×480(垂直)、約30万画素 付属品 カメラ、カメラ取付ねじ×4、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書、防水性パッド、両面テープ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付台固定用タッピングねじ、取付パネル、なべタッピング×2、カメラ中継ケーブル(ナビゲーション本体側・バックビューカメラ側)×各1 ブラック 質量(g) 27(コード含む) 電源(V) DC5~7 消費電力(W) 0.57(6V) 能力 出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω) 方式 アース:マイナスアース方式 レンズ 焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) カメラ部:23.6×23.6×24 解像度 水平:330TV本(中央部) 映像素子 1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3 S/N比 40.5dB以上 使用周囲照度(Lx) 約1.5~10万 防水保護等級 IP68 調整機能 自動白調調整 画角 水平:131°、垂直:103° 動作温度範囲(℃) -30~70 映像出力 Composite Video NTSC
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷