amanoのおすすめ人気ランキング

2026/02/18更新
505件の「amano」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイムカード印刷プリンタ」、「AMANO BX2000」、「タイムカード MonotaRO」などの商品も取り扱っております。
4欄または6欄印字対応で出勤状況をきっちり記録します。 大きい時間記憶欄(マス)で、打ち忘れや出張、休暇等の例外勤務を記録します。 時間計算結果が印字(メモ)できることによりパートの実働時間計算や社員の残業計算がラクになります。 集計項目が多く内容が充実しています。 表裏色違いで、打ち間違いを未然に防ぎます。 ※タイムレコーダー(旧モデル)および電子タイムレコーダーAX・BX・CRX・DX・EXの各シリーズ全機種に共通のタイムカードです。
入数(枚) 100
1パック(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1パック(50枚)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セーフティポリッシャー用ナイロンブラシ。プレート別売
仕様 WP-144用 セーフティポリッシャー用ナイロンブラシ 青 アズワン品番 64-8886-08
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

8インチポリッシャー用プレート。パッド台、ブラシ別売
アズワン品番 64-8886-14
1個
1,398 税込1,538
13日以内出荷


MX・MRXシリーズ共通のタイムカードです(締日共通)。
適合機種 MX-100/MX-300/MX-1000/MX-3000/MRX-20/MRX-30 質量(g) 290 入数(枚) 100
1冊(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

14インチシャンピングポリッシャー用プレート。パッド台、ブラシ別売
アズワン品番 64-8886-31
1個
8,498 税込9,348
8日以内出荷

食器の種類 和食器 材質 耐熱ABS樹脂 形状 八角皿 高さ(mm) 22 短辺(mm) 310 長辺(mm) 310 表面処理 ショープレート ※ナイフ・フォーク等のご使用はお避けください。 色(柄) 天の河 耐熱温度(℃) 90
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

タイムカードをすっきり収納できます。
材質 樹脂製 奥行(mm) 32
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

15日/月末締 16日始まりもしくは1日始まりの方向け
タイプ 月末(31日)/15日締切 入数(枚) 100 適合機種 ProP@CKシリーズ(TP@C-300、TP@C-500、TP@C-600TC)、TimeP@CKⅢ100(TP@C-70TC)、TimeP@CKⅢ150WL(TP@C-700TC) エコマーク認定 認定 エコマーク認定番号 17112265
1個(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

12インチポリッシャー。デッドマンスイッチ。本体のみ(プレート、パッド台、ブラシ別売)
質量(kg) 25 電圧(V) 100 消費電力(W) 1050 回転数(min-1[r.p.m]) 160~190 コード長さ(m) 12 電流(A)(50/60Hz) 12/10 アズワン品番 64-8886-18 洗浄幅(mm) 340
1台
149,800 税込164,780
10日以内出荷

ガスライター缶や塗料用のスプレー缶など、いろんなサイズの缶に使用することができます。 穴あけ時に残留ガスが飛び散りにくい形状になっています。
用途スプレー缶などの廃棄前の残留ガス抜きに。 材質 本体/鋼板(クロームメッキ)、針/SK材、キャップ/天然ゴム、ハンドル/ポリ塩化ビニル 全長(mm) 215 質量(g) 150
1個
949 税込1,044
当日出荷

10/12インチポリッシャー用プレート。パッド台、ブラシ別売
アズワン品番 64-8886-20
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷

アマノ[事務用品/清掃用品]スクエア9専用パッド
コードレスポリッシャー AP-90専用パッド。 色によって用途が異なります。
用途強度の汚れ用・はく離用 対応機種 AP-90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(5枚)
12,980 税込14,278
当日出荷

アマノ[事務用品/清掃用品]業務用掃除機
工場環境に適した25リットル容量の業務用掃除機。 産業用掃除機に匹敵するろ過面積をもつ成形フィルターを搭載。 チリのはく離性に優れパワフルな吸引力を維持します。
質量(kg) 20 電源(V) AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 562×412×822 定格消費電力(W) 1.05 集塵容量(L) (バケット)25 電源コード(m) 8
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

14インチシャンピングポリッシャー。デッドマンスイッチ。本体のみ(プレート、リングプレート、パッド台、ブラシ別売)
質量(kg) 37 電圧(V) 100 消費電力(W) 1200 回転数(min-1[r.p.m]) 160~190 コード長さ(m) 20 電流(A)(50/60Hz) 13/12 アズワン品番 64-8886-28 洗浄幅(mm) 400
1台
236,900 税込260,590
10日以内出荷

アマノ[事務用品/清掃用品]レーザマーカ専用集塵機 VF-5HG
自動風量制御でフィルター長持ち設定した風量で自動運転。フィルター初期の過剰風量運転を防止するためフィルターが長持ちします。(メーカー比) 厳選されたフィルター素材。捕集性能と耐久性を両立。素材の見直しによりフィルターが長寿命になりました。(メーカー比) 有機溶剤系臭気を活性炭で除去。 これ一台で集塵と脱臭ができます。フィルターは2.0μm粒子を99.9%捕集。脱臭剤(活性炭)を標準装備しています。 HEPAフィルター内蔵可能(オプション)。0.3μm粒子を99.97%捕集できます。(後付け可能) 自動風量制御。フィルター長寿命化と省エネに貢献します。 フィルターや活性炭を交換する時に手が汚れにくい構造です。 風量低下やフィルター交換時期をLEDランプでお知らせします。
用途レーザマーカから発生する有害ガス・粉塵・ヒューム・臭気の除去。 騒音レベル(dB(A)) 70±2以下 仕様 脱臭剤:活性炭(20L[8.4kg])、吸込口:Φ38、Φ50、Φ65mm(別売) 材質 鉄製:塗装仕上げ(日塗工Y25-90A) 質量(kg) 78(活性炭を含む) 材質(フィルター) エレクトレット(電石不織布) 表示 フィルター差圧(目詰まり)、風量低下 風量、電源、運転、外部(連動)モード 内容積(L) (フィルター)約15 モーター ブラシレスブロワーモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×488×798 電源コード(m) 2.8(プラグなし) フィルター 1個使用 機能 遠隔操作機能、24時間連続運転可能 使用環境温度(℃) 5~40 運転制御方式 自動風量一定制御(調節範囲0.4~2.2m2/min) フィルター性能 2.0μm粒子 99.9% フィルター面積(m2) 2.3(内面ろ過式) 吸引温度(℃) 0~40
1台
819,800 税込901,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音のならないベビーチェア。手掛け穴のキャラクターアイコンがかわいい!。笛が付いてない静かなベビーチェアです。
材質 本体/PP、持ち手・脚/PE 寸法(mm) 375×340×320 質量(g) 1000 アズワン品番 69-5712-85
1個
1,718 税込1,890
8日以内出荷

アマノ[事務用品/清掃用品]業務用掃除機(乾式)
工場環境に適した業務用掃除機。産業用掃除機に匹敵するろ過面積をもつ成形フィルターを搭載。チリのはく離性に優れパワフルな吸引力を維持します。
電源(V) AC100 容量(L) 15 質量(kg) 15 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 412×459×516 消費電力(kW) 1.05
1台
119,800 税込131,780
当日出荷