amb-0307aのおすすめ人気ランキング

2026/04/08更新
4件の「amb-0307a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニベベラー用チップ」、「開先切断機」、「面取り 電動」などの商品も取り扱っております。

空圧式ミニベベラー 日東工器ランキング2位
空気式小型面取り機
質量(kg)2.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000空気消費量(m3/min)0.9面取角度15~45°付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)。チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)。スパナ:T-15G×1本。六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本。六角ナット1種:M8×2個。六角穴付止めネジ:8×25特×2本。カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6492面取能力ステンレス(SUS304):最大3C、2R、3R、4R。軟鋼材(SS400)最大7C、2R、3R、4R使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
99,980税込109,978
翌日出荷

【修理】空圧式ミニベベラー(日東工器)AMB-0307A(修理) 修理ランキング3位
1台
17,980税込19,778
10日以内出荷

チップ12.7角 Ass'y 日東工器ランキング4位
1シート(10枚)
53,980税込59,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スパナ 日東工器ランキング5位
1本
2,698税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SOMT
形状正方形90°切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,598税込9,458
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SOMT
形状正方形逃げ角(度)その他穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
1箱(10個)
6,398税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(92種類の商品があります)

質量(kg)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000空気消費量(m3/min)0.4面取角度45°仕様空気式曲線面取り機付属品チップ:9.525角(C面)×2枚(内本体装着1枚)。面取り量ゲージ×1個。スパナT-9F×1本。フックスパナ58-62×1本。カプラ200-30SH×1個。保護キャップ×1個トラスコ品番116-6298本体寸法(mm)全長136面取能力軟鋼材(SS400):0~2C、2R使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
81,980税込90,178
翌日出荷

面取能力ステンレス(SUS304):0C~1.5C、2R。軟鋼材(SS400):0C~3C、2R、3R(2R加工には別売のガイドスリーブとチップが必要、3R加工には別売のチップが必要です。)面取り角度(°)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)4.8定格消費電力(W)450キャブタイヤコード(m)2.5定格時間(分)30本体寸法(mm)全長400付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)。チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)。六角棒スパナ5mm×1本。スパナ8×10mm×1本。スパナT-15D×1本。ボールベアリング×1個。サブハンドル×1個。ケージC3×1個仕様電動式曲線面取り機質量(kg)2.5トラスコ品番116-6301
1台
119,800税込131,780
翌日出荷