amb-0307aのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
5件の「amb-0307a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニベベラー用チップ」、「面取り 電動」、「長穴バリ取り」などの商品も取り扱っております。

空気式小型面取り機
質量(kg) 2.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 14000 空気消費量(m3/min) 0.9 面取角度 15~45° 付属品 チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)。チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)。スパナ:T-15G×1本。六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本。六角ナット1種:M8×2個。六角穴付止めネジ:8×25特×2本。カプラ:200-30SH×1個 トラスコ品番 116-6492 面取能力 ステンレス(SUS304):最大3C、2R、3R、4R。軟鋼材(SS400)最大7C、2R、3R、4R 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6]
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷

1台
17,980 税込19,778
10日以内出荷

1シート(10枚)
49,980 税込54,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状 正方形90° 切刃長さ(mm) 12.7 厚さ(mm) 3.97 内接円直径(Φmm) 12.7 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ 片面
1箱(10個)
8,598 税込9,458
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SOMT
形状 正方形 逃げ角(度) その他 穴の有無 あり 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ 片面
1箱(10個)
6,398 税込7,038
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

質量(kg) 1.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 13000 空気消費量(m3/min) 0.4 面取角度 45° 仕様 空気式曲線面取り機 付属品 チップ:9.525角(C面)×2枚(内本体装着1枚)。面取り量ゲージ×1個。スパナT-9F×1本。フックスパナ58-62×1本。カプラ200-30SH×1個。保護キャップ×1個 トラスコ品番 116-6298 本体寸法(mm)全長 136 面取能力 軟鋼材(SS400):0~2C、2R 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6]
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

面取能力 ステンレス(SUS304):0C~1.5C、2R。軟鋼材(SS400):0C~3C、2R、3R(2R加工には別売のガイドスリーブとチップが必要、3R加工には別売のチップが必要です。) 面取り角度(°) 45 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 10000 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格電流(A) 4.8 定格消費電力(W) 450 キャブタイヤコード(m) 2.5 定格時間(分) 30 本体寸法(mm)全長 400 付属品 チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)。チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)。六角棒スパナ5mm×1本。スパナ8×10mm×1本。スパナT-15D×1本。ボールベアリング×1個。サブハンドル×1個。ケージC3×1個 仕様 電動式曲線面取り機 質量(kg) 2.5 トラスコ品番 116-6301
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷