amg150c-02bのおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
7件の「amg150c-02b」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルセパレータ」、「オイルミスト除去 フィルタ コンプレッサー」、「AMG250C-02B」などの商品も取り扱っております。

・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99% ・簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)






圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。 材質 ブラケット:アルミ合金、本体:スチール 材質(本体) アルミ合金 取付方式 ブラケット 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 フィルター セミオートドレン 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 ドレン排出部接続口径(Rc) 1/8 材質(ボウル) ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85(出口側) 材質(フタ) ポリアセタール 水分除去率(%) 82 圧力計接続口径 Rc1/8 フィルタドレン貯留量(mL) 80 材質(ボールガード) 亜鉛合金 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa ドレンコック オート 取扱説明書 フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーツールへの水分の流入を防いで錆を防止します。 透明ボディなので中のドレンが確認でき、プッシュ弁を押せば水抜き可能で繰り返し使用できます。
用途水分除去にご利用頂けます。 取付ねじ PF(G)1/4 全長(mm) 88 ねじの種類 PF(G) 耐圧(MPa) 0.62 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm) 5 ボディサイズ 20
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)


適合 【エアコンビネーション】AC20-A・B 適合機種 AC20-AAC20-B 種別 アタッチメント(スペーサ) 型式 AV2000-A 寸法A(mm) 3.2 寸法D(mm) 44.9 寸法B(mm) 31.2 寸法C(mm) 15.6 適合本体型式 AC20(A・B・C・D)-A用
1個
519 税込571
当日出荷


1個
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1個
8,198 税込9,018
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)