anex 精密六角レンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
112件の「anex 精密六角レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角レンチ 1mm」、「精密六角レンチ」、「六角レンチ 1.5」などの商品も取り扱っております。
精密機器などに使用されている微小サイズのネジ回しに対応します。 サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付
先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 L型
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インチサイズの極小レンチセットです。
用途組み立て保守作業等に最適です。 先端形状 六角 サイズ規格 インチ 形状 L型 トラスコ品番 368-8852 セット内容 (対辺インチサイズ)0.71mm、0.89mm、1.27mm、1/16"、5/64"、3/32"、7/64" 質量(g) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(7本)
409 税込450
当日出荷

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。 人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ) 樹脂 種類 六角ドライバー/精密ドライバー 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ロング トラスコ品番 376-6136 セット内容 二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(53×10.5)、0.89(60.5×12)、1.27(70×14)、1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18) 質量(g) 26 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(6本組)
1,098 税込1,208
当日出荷

先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ミリサイズ セット内容 二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(約30.7×4.7)、0.89(約30.6×8.6)、1.27(約38.2×10.2)、1.5(約43.5×12.5)、2(約48.5×14.5)、2.5(約54×16.5)、3(約61×18.5) 材質 (ホルダー)ポリエチレン、(レンチ)クロームバナジウム鋼
1セット(7本)
299 税込329
当日出荷

指先にフィットし、適度な弾力性のクッショングリップでしっかりとした締めつけや、微妙な調整が可能です。
用途精密機器・ホビー等の組立・修理・分解に 材質(グリップ) 樹脂 仕様 クリアケース入 トラスコ品番 302-9069 セット内容 六角:0.89・1.27・1.5・2.0・2.5mm/(+)ドライバー:No.00 質量(g) 176 種類 セット品 ケース寸法(mm) 86×140×20 本数 6 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット(6本組)
1,898 税込2,088
当日出荷

お買い得なインチサイズの六角棒レンチセットです。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 インチ 形状 L型 タイプ ロング セット内容 1/16 、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8 寸法L(mm) サイズ:(1/16)77.6、(5/64)83、(3/32)88.4、(1/8)98.2、(5/32)109、(3/16)118.8、(1/4)141.4、(5/16)160、(3/8)180.5 硬度 HRC50-57 寸法l(mm) サイズ:(1/16)15.6、(5/64)17、(3/32)19.4、(1/8)22.2、(5/32)25、(3/16)28.8、(1/4)34.4、(5/16)40、(3/8)44.5 材質(ホルダー) PE 材質(レンチ) Crv 傾斜角度(°) 最大20(ボールポイント)
1セット(9本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

Tハンドル形の2ポイント締めタイプです。ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。 セット内容 (mm)2、2.5、3、4、5、6、8、10 質量(g/セット) 1025 トラスコ品番 445-6688 材質 クロムバナジウム鋼 形状 T型 質量(kg) 1 表面処理 マットクロムメッキ 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(8本)
8,398 税込9,238
当日出荷

用途組み立て保守作業等に最適です。 セット内容 (対辺ミリサイズ)0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm 仕様 ミリサイズの極小レンチセットです。 トラスコ品番 368-8844 形状 L型 質量(g) 25 先端形状 六角 RoHS指令(10物質対応) 対応 サイズ規格 ミリ
1セット(7本)
389 税込428
当日出荷

豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。 種類 セット品 材質(軸) SNCM鋼 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 セット品 付属ビット 30本 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状 L型 材質/仕上 特殊合金鋼/ハードクロームメッキ 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。6500-L型は、Tグリップの一端にも同サイズの六角キーレンチを配置してあります。
先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 T型 寸法L(mm) 73 寸法D(mm) 98 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質 クロームバナジウム 形状 L型ロング、ボールポイント 硬度HRC 53 タイプ ロング 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(7本組)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面処理 プロガードTM加工(黒染め) 材質 プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン) 硬度HRC 52~56 形状 L型 先端形状 ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応) 対応 サイズ規格 ミリ
1本
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

精密ドライバー・六角レンチ付のセットです。
トラスコ品番 828-5313 セット内容 5本組 -5/+No.00/+No.1/+No.2/H4/差替式グリップ 種類 セット品 商品構成 セット品
1セット
659 税込725
当日出荷

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状 L型 先端形状 六角 RoHS指令(10物質対応) 対応 サイズ規格 ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。 芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。
用途簡易梱包。 材質 ポリエチレン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率による作業効率もアップ。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類 六角ドライバー 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ミリサイズの極小レンチです。表面は黒染め処理をしています。
用途組み立て保守作業等に最適です。 材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状 L型 タイプ ショート 先端形状 六角 表面仕上げ 黒染め サイズ規格 ミリ
1本
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密機器のメンテナンスやホビーに!
先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ミリサイズ セット内容 二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(31×9)、0.89(34×11)、1.27(40×13)、1.5(47×16)、2(52×18)、2.5(59×20)、3(66×23) 材質(ホルダー) PE 材質(レンチ) CRV RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(7本)
438 税込482
当日出荷