ap2m222gのおすすめ人気ランキング

2026/03/18更新
2件の「ap2m222g」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「盤用パイロットランプ」、「30φパイロットランプ」、「IZUMI ランプ」などの商品も取り扱っております。
APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形) IDEC(和泉電気)ランキング1位
1個ほか
799税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)


エンドプレート IDEC(和泉電気)ランキング3位
ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。
1パック(10個)ほか
239税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24) 富士電機ランキング4位
形状光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)ランキング5位
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
1,298税込1,428
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ(172種類の商品があります)

1本ほか
689税込758
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)光源LED球温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm標高(m)2000以下保護構造IP65防油形RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。形状その他取付穴径(Φmm)8光源LEDLEDランプΦ3パネルカット寸法(mm)8.2結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)4.2
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個ほか
658税込724
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

1個ほか
889税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 ステンレス三方面
材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.6
1個ほか
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

消費電流(mA)9形状取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)仕様ダイレクト式保護構造IP65(IEC60529)はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
1個ほか
649税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

形状取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)光源LED質量(g)約7.5保護構造IP65絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000逆方向電圧(V)100
1個ほか
999税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

形状取付穴径(Φmm)16光源LED保存温度(℃)-30~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上。電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)。充電金属部と非充電金属部間:AC2000。異極端子間:AC20000。同極端子間:AC1000。接点端子とランプ端子間:AC1500。(照光部)。充電部とアース間:AC2000
1個
799税込879
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)