ar30-03eのおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
29件の「ar30-03e」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AL30-03」、「ar30」、「af30-03c」などの商品も取り扱っております。

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

取付 取付オプションなし ボディサイズ 30 管接続口径 3/8 ねじの種類 Rc ハンドル ハンドル下向き 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 流れ方向 右→左 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力計 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構 リリーフタイプ 逆流機能 逆流機能なし 表記 製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷

管接続口径 (03) 3/8 取付 取付オプションなし 取付方式 取付オプションなし ボディサイズ 30 ねじの種類 (-) Rc ハンドル (-) ハンドル下向き 機能 逆流機能なし 排気方式 (-) リリーフタイプ 取付け方法 取付オプションなし 圧力計 (E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボディサイズ 30 管接続口径 3/8 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 表示単位 製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa RoHS指令(10物質対応) 対応 排気機構 リリーフタイプ 逆流機能 逆流機能なし
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボディサイズ 30 管接続口径 3/8 ねじの種類 Rc 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 表示単位 製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 逆流機能 逆流機能なし
1個
4,198 税込4,618
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付 取付オプションなし ボディサイズ 30 管接続口径 3/8 ねじの種類 Rc ハンドル 下向き 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 表示単位 デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力計 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気機構 ノンリリーフタイプ 逆流機能 逆流機能なし
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷


1個
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)


1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)


タイプ 標準タイプ 種類 照光セレクタ 規格 UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC 保護構造 IP65(防油形) フレーム 丸フレーム 耐電圧 充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間 定格絶縁電圧(V) AC/DC250 定格周波数(Hz) 50/60 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃) -40~80 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃) -20~50(ただし、氷結、結露なきこと) 短絡保護装置 Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A) 10 操作部形状 ツマミ形 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) 適合パネル厚さ(mm) 1~6 耐電圧(V/min) 充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000 条件付短絡電流(A) 1000 相対湿度(%RH) 盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

取付穴径(Φmm) 30.5 定格通電電流(A) 10 タイプ 標準タイプ 種類 セレクタ 規格 UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC 保護構造 IP65(防油形) フレーム 丸フレーム 耐電圧 充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 定格周波数(Hz) 50/60 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃) -40~80 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 電気的耐久性 50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置 Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) 適合パネル厚さ(mm) 1~6 耐電圧(V/min) 充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500 条件付短絡電流(A) 1000 相対湿度(%RH) 盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

取付 取付オプションなし ボディサイズ 30 管接続口径 3/8 ねじの種類 NPT ハンドル ハンドル上向き 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 表示単位 製品の単位表記:psi 圧力計の単位表記:psi(MPa併記) 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力計 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気機構 リリーフタイプ 逆流機能 逆流機能なし
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

ボディサイズ 30 管接続口径 3/8 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 逆流機能 逆流機能なし
1個
3,798 税込4,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付 ブラケット付 ボディサイズ 30 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc ハンドル ハンドル上向き 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 表示単位 製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa 流れ方向 右→左 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力計 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構 ノンリリーフタイプ 逆流機能 逆流機能なし
1個
5,398 税込5,938
11日以内出荷

取付 取付オプションなし ボディサイズ 30 管接続口径 3/8 ねじの種類 NPT ハンドル ハンドル下向き 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 表示単位 製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力計 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構 リリーフタイプ 逆流機能 逆流機能付
1個
5,598 税込6,158
11日以内出荷