- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- オフィス機器
- asmix ラミネーターのおすすめ人気ランキング
asmix ラミネーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新84件の「asmix ラミネーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「A3ラミネーター A3」、「パウチ 機械」、「簡単ラミネートA3」などの商品も取り扱っております。
1枚目のラミネートが約1分で完了(立上げ48秒+加工速度最速12秒)。250μm対応機種。モーター保証2年付。フロント・リアトレーは一体型で収納要らず。
用途用紙のラミネート加工
付属品
取扱説明書・保証書(モーター2年保証、その他1年保証)
質量(kg)
5
サイズ
A3
消費電力(W)
1300W
コード長さ(m)
約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
499×171×113
機能
操作:主電源スイッチ、電源ボタン、逆転ボタン、速度(-/+)ボタン
本数
ローラー:4本
ウォームアップ時間
立上げ48秒
制御機能
マイコン式温度コントロール、電子式速度コントロール、フィルム余白センサー(ブザー)、オートパワーオフ(ブザー)
最大ラミネート厚さ(mm)
0.8
ラミネート速度(mm/秒)
最速約28
ローラー数
4
アズワン品番
64-1212-98
最大ラミネート幅(mm)
325(A3サイズ対応)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
6本ローラーのラミネーター。ヒータローラー4本+プレスローラー2本で高速ラミネートを実現、A4長手を約9秒でラミネートします(75μ時)
質量(kg)
約4.3
サイズ
A3
消費電力(W)
1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
522×363×128
設定温度(℃)
約130
操作
逆転スイッチ、フィルム選択スイッチ、用紙選択スイッチ、電源スイッチ
ウォームアップ時間
約60秒間
最大ラミネート厚さ(mm)
1(フィルム厚含む)
ラミネート速度(mm/秒)
最速33.3、A4サイズ約9(75μ時)
ローラー数
6
フィルム厚さ(μm)
75~250対応
最大ラミネート幅(mm)
307
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ウォームアップは51/57秒(50/60Hz)で加工速度は42秒/34秒(50/60Hz)とスピーディにラミネートできます。
ウォームアップ完了まで用紙が入っていかないフィルム挿入防止機能を搭載。
ウォームアップ中の誤挿入によるラミネートミスを防止し無駄を防ぎます。
電源を入れたまま約30分使用しないと、節電の為温度を下げるスリープ機能を搭載。
対応フィルム厚は100/150μ。温度切り替えスイッチあり。
表示部はタッチセンサー方式を採用。タッチするだけで簡単に作動します。
サイズ
A3
電源(V)
AC100(50/60Hz)
保証期間
1年間
ローラー数
4
2ローラーラミネーター
オートスリープ機能搭載
100~150μmフィルム対応だから厚口のラミネートも可能
使用開始後約60分で自動で節電するスリープ機能付き‐ローラーの劣化を防止でき節電します
ラミネート停止レバーつきだから詰まった時に重宝します
仕様
スリープ機能付
材質
ABS、スチール
幅(mm)
(最大ラミネート)320
消費電力(W)
350
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
481×80×158
連続使用時間(時間)
4
ウォームアップ時間
6分
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6
ラミネート速度(mm/秒)
5.1(50/60Hz)
ローラー数
2
対応フィルム厚さ(μm)
100~150
コンパクトラミネーター。ウォームアップ時間60秒、A4加工時間60秒で操作カンタン。
設定温度(℃)
High時140~148、LOW時128~138
操作
ラミネート停止レバー、温度切り替えスイッチ(High/Low)、電源スイッチ
ウォームアップ時間
約60秒間
最大ラミネート厚さ(mm)
0.5(フィルム厚含む)
ラミネート速度(mm/秒)
5.2(50Hz)、6.2(60Hz)
ローラー数
2
フィルム厚さ(μm)
100/150対応
対応フィルム厚さ(μm)
100~150
ウォームアップ時間が短いはがきサイズラミネーター。
100~150μmフィルム対応だから厚口でのラミネートが可能です。
材質
ABS、スチール
幅(mm)
(最大ラミネート)110
消費電力(W)
180
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
221×84×130
連続使用時間(時間)
4
ウォームアップ時間
2.5分
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6
ラミネート速度(mm/秒)
約3.1(50Hz)
ローラー数
2
対応フィルム厚さ(μm)
100~150
操作簡単。手軽なラミネーター。エントリーモデル
用途用紙のラミネート加工
付属品
取扱説明書、保証書(1年)
質量(kg)
1.1
サイズ
A4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×100×70m
ウォームアップ時間
5~8分
最大ラミネート厚さ(mm)
0.4(フィルム厚含む)
ラミネート速度(mm/秒)
約3.8~4.2(50Hz)、約4.7~5(60Hz)
ローラー数
2
最大ラミネート幅(mm)
220
対応フィルム厚さ(μm)
100
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品
ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚
サイズ
A3
本体質量(kg)
2.7
消費電力(W)(50/60Hz)
1400※ウォームアップ最大値
電源電圧(V)
100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約454×150(245)×78※()はワイヤータイプトレー含む
ウォームアップ時間
約40秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6(フィルム厚含む)
ローラー数
4
ラミネート速度(mm/分)
約398(50Hz)、約478(60Hz)
温度設定
100μmと150μmの2段切替
RoHS指令(10物質対応)
対応
フィルム厚さ(μm)
100・150
最大ラミネート幅(mm)
340
対応フィルム厚さ(μm)
100・150
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。
4本ローラーで仕上がりキレイ。
温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。
オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。
オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。
付属品
クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚
トラスコ品番
835-9336
材質
ABS樹脂、スチール
寸法(mm)
519×155×113(トレー除く)
質量(kg)
約3.5
定格消費電力(W)
約580
対応
A3
ウォームアップ時間
2分
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6
ローラー数
4
ラミネート幅(mm)
最大320
ラミネート速度(mm/分)
320(50Hz)、380(60Hz)
フィルム厚さ(μm)
150
対応フィルム厚さ(μm)
150
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
全自動厚み感知&スピード設定機能搭載
紙詰まり時オートリバース機能付き
オートシャットオフ機能付き(約30分後)
(無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能)
質量(kg)
8.1
消費電力(W)
1400
電源
AC100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
578×235×121
加熱方式
外部加熱方式
ウォームアップ時間
60秒
最大ラミネート厚さ(mm)
1
ローラー数
6
ラミネート速度(mm/分)
最大1400(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
フィルム厚さ(μm)
対応:75~250
対応フィルム厚さ(μm)
75~250
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
・高級感あるタッチパネルを採用!
・約90秒で3段階の厚さに対応可能
・100~200μ対応の4本ローラーモデル
・自動逆転モード付き
・東西変圧全自動技術(特許取得済)
質量(kg)
約2.65
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
454×150×78
最大幅(mm)
(ラミネート)340まで
機能
オートオフ:約10分
ウォームアップ時間
約90秒
最大ラミネート厚さ(mm)
約0.7
ローラー数
4
ラミネート速度(mm/分)
100μ=470、150μ=342、200μ=302
RoHS指令(10物質対応)
対応
フィルム厚さ(μm)
100、150、200
再生紙使用マーク
適合
対応フィルム厚さ(μm)
100・150・200
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
60秒でウォームアップ、大型タッチパネルで簡単操作。
付属品
クリーニングシート
質量(kg)
4.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
498×110×221
ウォームアップ時間
60秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6
ローラー数
4
ラミネート速度(mm/分)
420(50Hz)、490(60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応フィルム厚さ(μm)
75~150
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
待機時間約90秒!ストレスなしでサクサクすぐ使える!(※室温25℃、100μの場合)フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
材質
ABS樹脂、スチール
電圧(V)(50/60Hz)
定格:100
電源コード(m)
1.5
ウォームアップ時間
90秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.4
保証期間
お買い上げ日より1年間
ローラー数
2
フィルム厚さ(μm)
100
対応フィルム厚さ(μm)
100
縦型トレーが付いたことで十分な奥行きがない狭い場所でもラミネートすることができます。
挿入トレーと排出トレーが折りたためるのでコンパクトに収納できます。
フリーレバー付きで、万一フィルムが詰まった時もフィルムを取り除き易くなっています。
ラミネート物の厚さに応じた3段階の温度設定でフィルムの変形を防ぎます。
付属品
ラミネートフィルム100ミクロン(4枚)、クリーニングペーパー(1枚)、キャリアシート(1枚)
材質
ABS樹脂、ポリカーボネート、スチール
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.2
ウォームアップ時間
約6分
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6
ローラー数
2
ラミネート速度(mm/分)
約300(50Hz)、約360(60Hz)
フィルム厚さ(μm)
150(最大)
対応フィルム厚さ(μm)
150
待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品
ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚
電源電圧(V)
100(50/60Hz)
ウォームアップ時間
約40秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6(フィルム厚含む)
ローラー数
2
ラミネート速度(mm/分)
約394(50Hz)、約475(60Hz)
温度設定
100μmと150μmの2段切替
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応フィルム厚さ(μm)
100・150
シンプルで使いやすいHPラミネーター、静音仕様でいつでもどこでも気にせず使えます。万一フィルムが詰まった場合はラミネート停止ボタン(ABS停止機能)搭載。HOT/COLDラミネート対応、パウチフィルム対応厚サイズ100~150ミクロン。最大加工厚0.5mm。用紙や写真の破損を防ぎ美しさを守ります。
質量(kg)
2
電源(V)
AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)
1450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×150×80
加工
hot & cold(常温)
設定温度(℃)
140
ウォームアップ時間
1秒/100μm, 10秒/150μm
最大ラミネート厚さ(mm)
0.5
ラミネート速度(mm/秒)
約60
ローラー数
4
最大加工厚(mm)
0.5
対応フィルム厚さ(μm)
100・150
1台
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
ローラーを通る前に、ヒートプレートであらかじめ熱を加えてから圧着してラミネートするヒートプレート方式を採用。コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。電源を入れてから約2分30秒(最短)で温まります。ラミネート加工時以外はモータースイッチを切ることが出来るので、音が気になるような静かな場所での使用に適しています。また、モーターの消耗を軽減し、末永くご愛用頂けます。
用途会員カードや診察券などの加工に最適なラミネーターです。モータースイッチを切ることができるので病院や役所の受付など、静かな場所での使用に適しています。コンパクトなボディなので受付の机などでも邪魔になりません。
付属品
取扱説明書(保証書)
消費電力(W)
平常時100、最大500
スイッチ
モータースイッチ
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
加熱方式
ヒートプレート方式
ウォームアップ時間
約2.5~4分
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6(用紙厚を含む)
ローラー数
4
ラミネート速度(mm/分)
600(50Hz)、720(60Hz)
フィルム厚さ(μm)
100~150(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)
100(B7)
対応フィルム厚さ(μm)
100~150
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ウォームアップ時間約35秒、待ち時間が短い高速起動ラミネーターです。1枚あたりのラミネート時間もわずか30秒と、従来品(。HSL-A342-W)に比べ約1.7倍のスピード加工!大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。75μmフィルムに対応。より薄いフィルムで加工できるので、使用用途の幅が広がります。
材質
ABS樹脂、スチール
サイズ
A3
質量(g)
3100
定格消費電力(W)
1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×132×89
電源コード(m)
約1.3
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ウォームアップ時間
約35秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6(フィルムと原稿を合わせた厚み)
ローラー数
4
ラミネート速度(mm/分)
570(50Hz)、680(60Hz)
最大ラミネート幅(mm)
320
対応フィルム厚さ(μm)
75/100/150
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
「仕上がりが綺麗」な6本ローラー採用、シンプルで使いやすいHPラミネーター。A4サイズ1枚、最速16.5秒!超高速ラミネート加工を実現。大量にラミネートするときなど作業時間が短縮して超便利!!。逆転ボタン搭載で、フィルム詰まりに対応。5段階のフィルム厚設定(手動切替)できめ細やかな加工が可能。写真・診察券の小さいものからメニューのような大きいものまでラミネート可能。
仕様
●ラミネート速度(A4):16.5秒
質量(kg)
5.5
電源(V)
AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)
1450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×175×120
設定温度(℃)
150
ウォームアップ時間
12秒
保証期間
18カ月
ローラー数
6
最大加工厚(mm)
0.075・0.1・0.15・0.2・0.25
1台
¥32,000
税込¥35,200
当日出荷