- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- asus モニターのおすすめ人気ランキング
asus モニターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,461件の「asus モニター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モニター 43インチ」、「TVモニター」、「30インチ モニター」などの商品も取り扱っております。
シャープで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920×1080) LEDバックライトディスプレイ
画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能搭載
HDMI、DisplayPort、D-sub、USBハブなど豊富な接続端子を搭載
VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用。人間工学に基づいたデザインを採用したスタンドは、チルト・ピボット・スイベル・高さの調整が可能
TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載
NVIDIA GeForceグラフィックスカードでAdaptive-Syncに、AMD RadeonグラフィックスカードでFreeSyncに対応。NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズおよびそれ以降のグラフィックスカードと互換性あり
エコマーク認定商品
付属品
HDMI ケーブル×1、USB ケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1
規格
2K/FHD(Full-HD)
エコマーク認定
認定
表面処理
ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×211×350~480
角度調整範囲
上下角度調節(チルト):上33°~下5、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、高さ調節:0~130mm、縦回転(ピボット):左右回転90°
コントラスト比
100000000:1
最大解像度
1920×1080
解像度
1920×1080
視野角
水平178°/垂直178°
応答速度
(グレー→グレー)5ms
VESAマウント(mm)
100×100
スピーカー
2W+2W(ステレオ)
色(本体)
ブラック
画面サイズ
23.8インチ
Webカメラ
無し
高さ調節
可
バックライト
LED
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.2745
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m2)
250
入出力端子
デジタル入力 : DisplayPort×1、HDMI×1、アナログ入力 : D-sub 15ピン×1、USB HUB : USB 2.0 Type-A Downstream×2、オーディオ入力 : 3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
対応
最大表示色
約1677万色
フリッカーフリー
搭載
エコマーク認定番号
21 119 003
角度調節
可
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
フレームレスデザインの24.1型16:10 WUXGA (1920 x 1200)IPS液晶ディスプレイ
sRGB 100%とRec. 709 100%の広い色域をカバー
ASUS独自機能の「ProArtプリセット」と「ProArt パレット」で、数種類のカラーパラメーター値の調節と、プリセットモードの設置が可能
DisplayPort、HDMI、D-sub、Audio in、イヤホンジャックに加え、USB 3.0を4ポート備えた多様な接続性
VESA規格に対応しており、壁やモニターアームに取り付けられます。スタンドは人間工学に基づいたデザインを採用し、画面の高さ調節、前後左右の角度調節が行え、縦画面で使用できるピボット機能も搭載されており、快適な視聴体験を提供
仕様
色空間 (sRGB) :100%
付属品
キャリブレーションレポート、DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、USBケーブル、電源ケーブル、保証書
規格
WUXGA
表面処理
ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(スタンドを含む):533×(375~505)×211
角度調整範囲
チルト:Yes(+35°~-5°)、ピボット:+90°~-90°、高さ調整:0~130mm
コントラスト比
(標準)1000:1、ASUSSmartContrastRatio(ASCR)100000000:1
最大解像度
1920×1200
表示色
16.7M
表示範囲(mm)
(H×V)518.4×324.0
視野角
(CR≧10、H/V)178°/178°
応答速度
5ms(GTG)
VESAマウント(mm)
100×100
スピーカー
2W×2
画面サイズ
24.1インチ
Webカメラ
無し
高さ調節
可
アズワン品番
65-0354-21
バックライト
LED
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.27
アスペクト比
16:10
入出力端子
DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、D-Sub 15ピン×1、USB Hub :Yes(4 ports USB 3.0)
パネル駆動方式
IPS
フリッカーフリー
対応
リフレッシュレート(Hz)
(最大)75
輝度(cd/m2)
(標準)350
角度調節
可
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
178°広視野角の31.5インチ 4K UHD(3840×2160)IPSパネルを搭載し、シャープで没入感のあるビジュアルを実現
業界標準であるHDR-10をサポートし、明るい部分と暗い部分のメリハリをつけることで、臨場感ある映像を実現
DisplayPort、HDMI、2W×2ステレオスピーカーなど豊富な接続端子を搭載
画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能を搭載
TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供
NVIDIA GeForceグラフィックスカードではAdaptive-Sync、AMD RadeonグラフィックスカードではFreeSyncの両方に対応 NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズ以降のグラフィックスカードとの互換性あり
仕様
広色域対応:100% sRGB、 (High Dynamic Range)HDR10
付属品
HDMIケーブル、電源コード、保証書
寸法(mm)
714.6×485.7×201.8
規格
4K/UHD
表面処理
ノングレア
角度調整範囲
上下角度調節(チルト):上8°~下5°
コントラスト比
1000:1(typ.)、100000000:1(ASCRon)
最大解像度
3840×2160
視野角
水平178°/垂直178°
応答速度
4ms(GTG)
VESAマウント(mm)
100×100
スピーカー
2W×2
画面サイズ
31.5型ワイド
Webカメラ
無し
バックライト
LED
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.182
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m2)
350
入出力端子
デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v2.0)×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
対応
最大表示色
10億7千370万色
フリッカーフリー
搭載
角度調節
可
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
ASUS VA24EHF Eye Careモニター 。24型(23.8型表示可能)、IPS、フルHD 、100Hz、 Adaptive-Sync、。1ms MPRT、HDMI、ブルーライト軽減、フリッカーフリー、VESA対応
仕様
オーディオ関連機能:無し、ケンジントンセキュリティースロット:搭載、メーカ保証:3年
付属品
HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード
質量(kg)
2.84
周波数(Hz)
デジタルHDMI:48~100
消費電力(W)
12.02
定格電圧(V)
AC100-240(50/60Hz)
角度(°)
(チルト)上:23、下:5
表面処理
ノングレア
周波数(kHz)
デジタルHDMI:30~120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)539.5×417.2×205.9
コントラスト比
1300:1
最大解像度
1920×1080
応答速度
1ms(MPRT)
入力端子
HDMI(v1.4)×1
視野角(左右:上下)
178°:178°
RoHS指令(10物質対応)
対応
画素ピッチ(H×V)(mm)
527.04×296.46
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m2)
250
モニターサイズ
23.8型
パネル駆動方式
IPS
最大表示色
約1677万色
フリッカーフリー
搭載
対応VESA規格
100mm×100mm
リフレッシュレート(Hz)
100
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
・23.8インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル。・SmoothMotion 120Hzリフレッシュレートと1ms MPRTにより、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることでシームレスでティアリングのない視覚体験を提供。・豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGA、イヤホンジャック。・VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用。・ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能。・ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載
仕様
本体:上下角度調節(チルト)上23~下5°
付属品
HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書
質量(kg)
約3.03、約5.09(本体・パッケージ込)
電源
AC100~240V
表面処理
ノングレア
消費電力
使用時:13W以下、スタンバイ時:0.5W以下
機能
搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、色温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、モーションSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、EyeCare+テクノロジー
コントラスト比
1500:1
液晶パネル
パネル種類:IPS、広色域対応:Color Space (sRGB):99%
画素ピッチ
0.2745
最大解像度
1920×1080
保証期間
購入日より3年間の日本国内保証
応答速度
1ms(MPRT)
視野角(左右:上下)
178
スピーカー
2W×2
スロット
ケンジントンセキュリティー:搭載
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LED
最大輝度(cd/m2)
300
走査周波数
アナログ:水平/垂直:30~85kHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直:HDMI:30~140KHz(H)/48~120Hz(V)、DisplayPort:140~140KHz(H)/48~120Hz(V)
入出力端子
デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:VGA×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)
54.11×40.65×18.82(スタンド含む)
モニターサイズ
23.8
最大表示色
約1677万色
フリッカーフリー
搭載
対応VESA規格
100mm×100mm
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
100Hz リフレッシュ レートの 23.8 インチ FHD IPS パネルにより、スムーズなビデオ表示とカジュアルなゲームプレイを実現します。最大 100Hz のリフレッシュ レートと 1ms MPRT を備えた SmootMotion テクノロジーにより、トレースが排除され、鮮明で鮮明なビデオ再生と日常使用が保証されます。Adaptive Sync は、あらゆるフレーム レートで滑らかでアーティファクトのないビジュアルを実現します。独自の長期持続抗菌処理により、モニターのベゼルやホットキー上の細菌や真菌の増殖を抑制します。Eye Care Plus テクノロジーには、色覚異常のあるユーザーが色をよりよく区別できるようにする Color Augmentation モードが含まれており、休憩リマインダーはユーザーが画面の使用時間を管理するのに役立ちます。
仕様
ケンジントンセキュリティースロット:搭載
付属品
HDMI ケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード
質量(kg)
3.4、(本体・パッケージ込)4.6
寸法
54.1×39.3×18.5 cm
電源
100-240V
表面処理
ノングレア
消費電力
使用時 13.99W以下、スタンバイ時 0.5W以下
型番
VY249HF
機能
映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、Trace Freeテクノロジー 搭載、Quick Fit機能 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載、AMD FreeSync/、Adaptive-Sync Adaptive-Sync
コントラスト比
1300:1(typ)
液晶パネル
パネルサイズ23.8型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.2745mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m(typ)、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、フリッカーフリー搭載
最大解像度
1920×1080
保証期間
購入日より3年間の日本国内保証
色(本体)
ブラック
調節範囲(mm)
上下角度調節 (チルト) 上22°~下5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
走査周波数
デジタル:水平/垂直 31-110KHz (H) / 48-100Hz (V)
入出力端子
デジタル入力 HDMI(v1.4)×1、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式
IPS
対応VESA規格
100mm×100mm
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。
インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。
USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。
上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。
コンテンツを色鮮やかに映し出します。
HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。
明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。
HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品
HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル
質量(kg)
約2.7
サイズ
23.8
使用温度範囲(℃)
0~50
規格
2K/FHD(Full-HD)
電源
ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A
表面処理
ノングレア
機能
ブルーライト軽減モード:○
使用湿度範囲
10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付)
コントラスト比
1000:1
表示色
1677万色 sRGB86%
解像度
1920×1080
視野角
H:178°/V:178°(上下/左右)
応答速度
5ms(OD)
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
画面サイズ
23.8インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
音声
イヤホン出力:○
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS系
ブルーライトカット
対応
フリッカーフリー
○
輝度(cd/m2)
350
入力ポート
HDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
シャープでで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920x1080) LEDバックライトディスプレイ。画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSync機能搭載。DisplayPort、HDMI、D-Subの映像入力3系統に対応。VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用。TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載。同梱ケーブルにDisplayPortケーブル、HDMIケーブルを同梱しておりますので、設置してすぐに接続可能です。
仕様
保守:ASUSサポート TEL:0570-783-886(年中無休9時~19時)、5年ピックアップ保証(指定宅配業者による引き取り修理)※原則翌営業日対応(地域によりお時間頂く場合があります。)
コントラスト比
1500:1
解像度
1920×1080
色(本体)
ブラック
モニターサイズ
23.8型
パネル駆動方式
IPS
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
洗練された超スリムなプロファイルと 2.2 kg の総重量を備えた 22 インチ FHD IPS ディスプレイにより、持ち運びが容易になります。統合されたキャリングハンドル/キックスタンド、Z軸調整機能付きの高さ調整可能なCクランプ、柔軟な配置のためのパーティションフックキットなど、複数のスタンドオプションとアクセサリ。60 ワットの電力供給を備えたフル機能の USB-C、HDMI、イヤホン ジャックなどの豊富な接続オプション。非常にバランスのとれたオーディオを実現するサブウーファーを備えた強力な 2.1 チャンネル オーディオ。ENERGY STAR 認証のエネルギー効率を備えた環境に優しい設計で、FSC 認証紙でパッケージされています
仕様
ケンジントンセキュリティースロット搭載
付属品
HDMIケーブル、USBtypeCケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード、電源アダプター、モニタアーム、パーティションフックキット
質量(kg)
約4、約6(本体・パッケージ込)
消費電力(W)
使用時13以下、スタンバイ時0.5以下
電源
AC100~240V
表面処理
ノングレア
機能
映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、TraceFreeテクノロジー:搭載、QuickFit機能:搭載、VividPixelテクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、HDCP:搭載、Adaptive-Sync:搭載
最大応答速度(m/sec)
5(GTG)
調整範囲(mm)
高さ:0~180
角度調整範囲
上下(チルト)上20°~下5°、左右(スウィーベル)左右90°、縦回転(ピボット)左右回り90°
コントラスト比
1000:1
画素ピッチ
0.248
解像度
1920×1080
保証期間
購入日より3年間の日本国内保証
視野角(左右:上下)
178°
VESAマウント(mm)
100
スピーカー
2.1channel、Woofer:搭載(1.5W)
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LED
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m2)
250
走査周波数
デジタル:HDMI:V:48~100Hz/H:30~111KHz、TYPE-C:V:48~100Hz/H:30~111KHz
入出力端子
デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode/USB PD 60W)、HDMI×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)
48.7×72.2×30.1(スタンド含む)
モニターサイズ
21.5
パネル駆動方式
IPS
最大表示色
約1677万色
フリッカーフリー
○
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:25W/。広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様
盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B
付属品
電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください
寸法(mm)
表示面積:527.04(H)×296.46(V)
質量(kg)
スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2
使用温度範囲(℃)
動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)
垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0
消費電力(W)
(通常使用時(オンモード))10.7、(最大時)25、(待機時)0.3
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)
(チルト)上:20、下:5
対応OS
(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理
非光沢
周波数(kHz)
水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9
対応機種
Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応
ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンドあり:約540×215×382※突起部含まず、スタンドなし:約540×41×325※突起部含まず
コントラスト比
1000:1(標準)
最大解像度
1920×1080
保証期間
3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度
5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子
(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間
開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)
視野角(左右:上下)
178°:178°
スピーカー
2W+2W(ステレオ)
取得規格
VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
色(本体)
ブラック
端子
ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm
使用環境湿度(%)
20~80(結露なきこと)
インターフェイス
VESAマウント:対応(100mm×100mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
34.4
グリーン購入法
適合
音声入力
ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.2745×0.2745
最大輝度(cd/m2)
250
モニターサイズ
23.8型
パネル駆動方式
ADS
最大表示色
1677万色
リフレッシュレート(Hz)
(最大解像度時)最大75
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
180
コネクタ形状
入力または出力:HDMITypeA(メス)×3、HDMITypeA(オス)×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×82×15
最大解像度
1920×1080
アズワン品番
64-0898-03
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
多機器に対応したモバイルモニター。フルHDのHDR搭載モバイルディスプレイ。
ゲームモード搭載 (PS4 / XBOX/Switch/PC/タブレット対応)。
どこから見てもクリアで鮮やか。広い視野角と鮮やかな色彩表現に定評があるIPSパネルを採用したことにより、圧倒的な美しさを再現。
ハイライトからシャドー部まで高い階調表現が可能なHDRモード搭載で、より鮮やかな映像体験を。
HDMIケーブルとType-Cケーブルが各1本ずつ付属しているので、ゲームやPCを購入後すぐに楽しめる。
用途モニター、ディスプレイとして。PS4/XBOX/Switch/PC/タブレットに対応。高画質 デュアルディスプレイ 液晶 フルHD 薄型 IPSパネル サブモニター サブディスプレイ 在宅 テレワーク リモートワーク 車載 ドライブ
表面処理
ノングレア
視野角
170°(上下/左右)
色(本体)
ブラック
パネル駆動方式
IPS
リフレッシュレート(Hz)
60
31.5インチのIPS系パネルを採用し、4K解像度、HDRに対応した高解像度4K液晶モニターです。350cd/m2の高輝度、高視野角のIPS系パネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。sRGB100%の広色域に対応、動画や写真編集などにも最適です。
上部および左右のべセルが約2mmの3辺フレームレスデザインを採用。美しいデザインだけでなく大迫力の映像を楽しむことが出来ます。
映像入力端子はHDMI端子を3つ、さらにDisplayPortを搭載、様々な入力機器からの映像入力が可能です。
さらにPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。
100x100のVESAマウントに対応(同梱のVESAスペーサーを使用)しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
付属品
HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESAスペーサー
質量(kg)
6.7
サイズ
31.5
使用温度範囲(℃)
0-50
規格
4K/UHD
電源
ACパワーレンジ:100-240V 24V 2.5A
表面処理
非光沢
機能
ブルーライト軽減:○、プラグアンドプレイ:○、HDR10:○
使用湿度範囲
10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
513×716×204
コントラスト比
1000:1
表示色
10.7億色
解像度
3840×2160
視野角
H:178°/V:178°(上下/左右)
応答速度
5ms(OD)
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
音声
イヤホン出力:○
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS系
ブルーライトカット
対応
フリッカーフリー
○
輝度(cd/m2)
350
入力ポート
DP×1/HDMI×3
角度調節
可
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
178°広視野角の31.5インチフルHD (1920 x 1080) IPSパネルを搭載
75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消
2つのHDMIポートと1つのVGAポートを備え、複数のデバイスを接続可能
VESA規格の壁掛けに対応し、デスクトップの省スペース化を実現
TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供
付属品
HDMIケーブル、電源コード、保証書
寸法(mm)
727×479.7×202
質量(kg)
7.1
ピッチ(mm)
画素:0.363
規格
2K/FHD(Full-HD)
電圧(V)
AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)
使用時:19.88以下、スタンバイ時:0.5以下
表面処理
グレア
機能
映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、Trace Freeテクノロジー:搭載、Quick Fit機能:搭載、VividPixel テクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、ブルーライトフィルター:搭載、HDCP:搭載、AMD FreeSync(TM)/Adaptive-Sync ":'AMD FreeSync(TM) 搭載
角度調整範囲
上下角度調節(チルト):上8°~下5°
コントラスト比
1200:1(Typ.)、10000000:1(ASCR)
最大解像度
1920×1080
視野角
水平178°/垂直178°
応答速度
5ms(GTG)
VESAマウント(mm)
100×100
スピーカー
非搭載
色(本体)
ブラック
画面サイズ
31.5型ワイド
Webカメラ
無し
バックライト
LED
アスペクト比
16:9
走査周波数
【アナログ:水平/垂直】30~83 KHz (H) / 50~76 Hz (V)、【デジタル:水平/垂直】 HDMI: 30~83 KHz (H) / 48~75 Hz (V)
入出力端子
デジタル入力:HDMI (v1.4)×2、アナログ入力:D-Sub×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
対応
最大表示色
約1670万色
フリッカーフリー
搭載
リフレッシュレート(Hz)
75
輝度(cd/m2)
300
角度調節
可
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
31.5インチのUHD 4K(3840x2160)大型ディスプレイは、DCI-P3 90%(標準値)できめ細やかな画像と精度の高い色彩を実現します。また、HDR10がダイナミックで壮大かつイマーシブな映像体験をお届けします。HDRテクノロジーが様々なコンテンツに適用されるようになりました。DCI-P3 90%の色域に基づく業界規格のHDR10(ハイダイナミックレンジ)に対応し、特定レベルの色彩と輝度をサポートするモニターです。コンテンツのドラマティックな色彩をお楽しみいただけます。MaxxAudioを採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載しました。外部スピーカーを接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。ノートパソコン対応のUSB Type-Cポートから、ケーブル1本で4Kディスプレイの使用、データ転送、接続機器の充電(最大65W)を同時に行うことができます。USB Type-C、DisplayPort、HDMI、USB ダウンストリーム(USB3.0)とヘッドホン出力ポートを搭載しています。人間工学に基づいたスタンドを採用。チルト、ピボット、高さ調整が可能で、モニターでの長時間の作業も快適に行えます。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた”ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。
付属品
電源コード、AC-DC アダプター、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル
質量(kg)
7(スタンド装着時)
規格
4K
消費電力(W)
31
サイズ(inch)
27
表面処理
ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
714×239×486~596(スタンド装着時)
コントラスト比
3000:1
最大解像度
3840×2160
表示色
約10.7億色
保証期間
3年間
視野角
(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度
4ms
色(本体)
ブラック
出入力端子
HDMI/USB Type-C
高さ調節
ピボット・高さ調整あり
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
27
パネル駆動方式
VA
ブルーライトカット
対応
リフレッシュレート(Hz)
60
輝度(cd/m2)
250
角度調節
チルト
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
付属品
Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、Audio cable 1.8M、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト
適合
-5~20度/なし/なし/なし(チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット)
色
ブラック
消費電力(W)
スタンバイ時:<0.5、使用時:18.6、最大時:30.3
電源
電源内蔵
対応
ケンジントンスロット:対応、省資源化パッケージ:対応
機能
画像調整:水平サイズ、位相、位置調整、色調整:輝度、コントラスト、色温度、sRGB、その他:OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead mode
コントラスト比
通常:1500:1
輝度
300 cd/m2
最大解像度
1920x1080 @ 120Hz (OC)
保証期間
保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。
視野角
水平178°垂直178°
応答速度
スマートレスポンス動作時:4ms (MPRT 1s)、通常動作時:14ms
入力端子
(映像)アナログ:D-Sub 15ピン x1、デジタル:HDMI1.4×1
VESAマウント(mm)
VESA100x100
スピーカー
2W×2
駆動方式
液晶パネル:IPS Technology
画面サイズ
23.8
サイズ(mm)
VESA穴:M4×10
パネル
ノングレア(反射防止)
オーディオ出力
あり
最大表示色
約1677万色
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
178°広視野角の31.5インチ WQHD(2560 x 1440) IPSパネルを搭載し、シャープで没入感のあるビジュアルを実現
業界標準であるHDR-10をサポートし、明るい部分と暗い部分のメリハリをつけることで、臨場感ある映像を実現
DisplayPort、HDMI、2W×2ステレオスピーカーなど豊富な接続端子を搭載
75Hzのリフレッシュレートと、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能を搭載
TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供
NVIDIA GeForceグラフィックスカードではAdaptive-Sync、AMD RadeonグラフィックスカードではFreeSyncの両方に対応 NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズ以降のグラフィックスカードとの互換性あり
画面サイズ
31.5型ワイド
最大解像度
2560×1440
表面処理
ノングレア
コントラスト比
1000:1(typ.)、100000000:1(ASCRon)
パネル駆動方式
IPS
入出力端子
デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
スピーカー
2W×2
Webカメラ
無し
角度調整範囲
上下角度調節(チルト)上8°~下5°
VESAマウント(mm)
100×100
寸法(mm)
714.6×485.7×201.8
付属品
HDMIケーブル、電源コード、保証書
バックライト
LED
視野角
水平178°/垂直178°
最大輝度(cd/m2)
350
応答速度
5ms(GTG)
最大表示色
10億7千370万色
フリッカーフリー
搭載
仕様
広色域対応:100% sRGB、 (High Dynamic Range)HDR10
規格
WQHD
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.272
アスペクト比
16:9
ブルーライトカット
対応
角度調節
可
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
31.5インチ 4K IPS モニター。31.5インチIPS 4K画面がさまざまな場面で活躍。LG UHD Monitor 4K は、DCI-P3の色空間に対応する色彩を体感いただけます。HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。デジタルシネマ規格の色空間DCI-P3を95%(標準値)カバー。広域な色空間に対応することで、さまざまなコンテンツを忠実に再現します。すべてのモニターを工場出荷前にキャリブレーションを実施。個体差の少ない安定した品質でお客様にお届けします。MaxxAudioを採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載し、外部スピーカーに接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。「DASモード」は、フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。(DASモードは自動設定)。映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れた敵を見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは、ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。ブルーレイやVODサービスなどの映像や、PCゲームやコンソールゲーム機など、増えつつあるHDRに対応。明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)映像では色の識別が困難であったキメの細やかな表現をしっかりと描写することができます。人間工学に基づいたスタンドを採用。チルト、高さ調整が可能で、長時間モニターの前で作業も快適に行えます。
付属品
電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.5m)
質量(kg)
8.2
規格
4K
消費電力(W)
45
サイズ(inch)
31.5
表面処理
ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
714×486~596×227(スタンド付)
コントラスト比
1000:1
最大解像度
3840×2160
表示色
約10.7億色
解像度
3840×2160
保証期間
3年間
視野角
(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度
5ms
色(本体)
ホワイト
出入力端子
HDMI/DP
高さ調節
高さ調整あり
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
31.5
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
対応
リフレッシュレート(Hz)
60
輝度(cd/m2)
350
角度調節
チルト
1個
¥62,980
税込¥69,278
9日以内出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。。HDMI接続時のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。便利な昇降式スタンドを搭載。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能です。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1、Display Port1.2端子x1とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1を搭載しています。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様
●リフレッシュレート:75Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES1.4●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[DP]1.21920×1080@75Hz・[HDMI]1.41920×1080@75Hz・[Type-C(USB-C)]3.11920×1080@75Hz65W給電●チルト機能:-5+20°●高さ調整:115mm●スイーベル:R30°/L30°●ピボット:R90°●ケンジントン:YES●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤
付属品
HDMIケーブル/Type-Cケーブル/電源ケーブル/マニュアル/保証書/VESA取付用スペーサー
幅(mm)
542(スタンド無し)・横置き542/縦置き321(スタンド付)、スタンド幅:200
質量(kg)
約3.9
高さ(mm)
321(スタンド無し)・横置き375-490/縦置き550-600(スタンド付)
奥行(mm)
55(スタンド無し)・192(スタンド付)
使用温度(℃)
0~50
表面処理
非光沢
消費電力
最大30W、通常17W、省エネ12W、スタンバイ0.5W、65W給電使用時最大96W
最大応答速度
OD:5ms(GtoG)
使用湿度範囲
10~90%
コントラスト比
1200:1
画素ピッチ
約0.274mm
表示色
1677万色/sRGB97%
解像度
1920×1080
視野角
H:178° V:178°
VESAマウント(mm)
75×75(M4×7)
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
バックライト
E-LED
アスペクト比
16:9
オーディオ出力
YES
モニターサイズ
23.8型
パネル駆動方式
IPS
パネル種類
IPS(HIS)パネル
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
300
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.0 x2、 DisplayPort 1.4 x1を装備し様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様
ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR344:YES(DP/HDMI)
付属品
HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書
質量(kg)
5.9
サイズ
27
使用温度範囲(℃)
0~50
出力
イヤホン出力YES
表面処理
非光沢
電源(AC)
AC 100-240V 50/60Hz
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
502×615×190
コントラスト比
1000:1
表示色
10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 82%
解像度
3840×2160
応答速度
OD:8ms(GtoG)
入力端子
DP×1/HDMI×1/USB×1
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
スピーカー
2W×2
使用環境湿度(%)
10~90
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル
IPS(ADS)
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
350
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷