- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- awm ケーブルのおすすめ人気ランキング
awm ケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新437件の「awm ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AWM」、「フラットケーブル」、「ケーブル 12sq」などの商品も取り扱っております。
電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。<PS>E 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線
種類
FA用ケーブル
色
黒
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
種類
FA用ケーブル
シース色
黒
定格電圧(V)
300
極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。
スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。
耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。
種類
FA用ケーブル
色
黒
連続使用温度(℃)
80
材質
(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル
シース厚(mm)
0.5
耐電圧(V/min)
AC500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
1000
編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)
種類
FA用ケーブル
色
黒
材質(シース)
耐熱性ビニル混合物
材質(絶縁体)
耐熱性ビニル混合物
導体
軟銅編組線(中心補強紐入り)
ロボットのあらゆる動き(摺動、首振り、捻り)に対応し、幅広い用途でお使いいただけます。
柔軟性に優れており、配線の取り回し性に優れています。
細径化を図ったケーブル構造で、機器のダウンサイジング、低コスト化に貢献します。
環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
用途高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途に
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
10
テープ
-
材質(導体)
細線化軟銅集合より線
材質(シース)
耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル
材質(絶縁体)
耐熱非鉛ビニル
試験電圧(V/1分)
水中2000
絶縁抵抗(MΩ/km)
10(最小・20℃時)
撚り合
線芯を円形に撚り合わせ
1.フッ素樹脂絶縁体を採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用
シース色
黒
規格
UL 758 AWM STYLE 2464
定格電圧(V)
300
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
1000
耐電圧(V)
AC2000/5分間
標準長さ(m)
100
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。
種類
産業機械用ケーブル
色
艶消し黒
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5以上
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
種類
FA用ケーブル
シース色
黒
定格電圧(V)
600
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色
灰
種類
産業機械用ケーブル
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
種類
FA用ケーブル
シース色
黒
定格電圧(V)
300
柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線
種類
通信ケーブル
シース色
黒
色
黒
定格温度(℃)
80
柔軟性
用途各種小型電気機器への配線
工作機械への配線
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
1.8
色
黒
材質(シース)
柔軟性ビニル混合物
耐電圧(V/min)
2000
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5以上
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
300
適合規格
<PS>E
600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。
絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。
柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。
用途搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類
FA用ケーブル
色
黒
シース厚(mm)
1.0
識別
色別
絶縁体厚さ(mm)
0.25
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5
耐電圧(V/min)
500
定格温度(℃)
80
定格電圧(V)
30
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類
FA用ケーブル
色
黒
絶縁体厚さ(mm)
0.45
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10
耐電圧(V/min)
2000
定格温度(℃)
80
定格電圧(V)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。
シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。
UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。
種類
FA用ケーブル
色
黒
絶縁体厚さ(mm)
0.45
耐電圧(V/min)
2000
定格温度(℃)
105
定格電圧(V)
300
絶縁抵抗(MΩ/km)
(20℃)10以上
UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類
FA用ケーブル
色
黒
識別
色別
絶縁体厚さ(mm)
0.25
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5
耐電圧(V/min)
500
定格温度(℃)
80
定格電圧(V)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応