- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品
- b9565awのおすすめ人気ランキング
b9565awのおすすめ人気ランキング
2025/12/24更新7件の「b9565aw」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「国際チャート 記録紙」、「放電記録紙」、「チャートホルダー」などの商品も取り扱っております。
計測用折畳。計測用再生紙を使用しております。
適合
印刷巾(mm):100
トラスコ品番
524-5564
適合機種
μR10000、μR1000、μR100、μRS1000、μR100T、μR100F
材質
計測用原紙
形状
折畳記録紙
幅(mm)
113.5
品名
B956KK100-12T
長さ(m)
16.2
目盛(mm)
0~100
対応
時間数字:なし
分割数
(等分)100
1箱(10冊)
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
国内製造。国内製紙メーカーの計測用紙使用
仕様
サイズ:113mm巾×全長16.2m
アズワン品番
65-3734-95
1箱(10冊)
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
水系マイクロカプセルラリー液によるコーティングの為、記録が鮮明なうえ、アセトン・メタノール含む溶剤を全く使用しておりません。
国内の製紙会社製原紙の古紙の上に上質紙+コーティングの3層構造になっています。
運行管理をお手伝いする60k80k赤ライン入りです。
タイプ
エンジン回転記録なし
タイプ
エンジン回転記録付
用途ハイブリッド記録計の折りたたみチャート紙
関連資料
寸法、仕様情報(7.33MB)
独自のコバルトハイスのストレートドリルをセットにしました。
ステンレス材など、難削材の加工に最適です。
材質
コバルトハイス(KMC2)
規格
KSD
先端角(°)
125(直径<2)。118(直径≧2)
材質(ケース)
ステンレス
ドリルのシンニング形状
XRシンニング(直径≧2)
KC10形温湿きろく君 の補助用品セットです。
適合
KC10形温湿度記録計
セット内容
記録紙30枚、赤ペン・青ペン各1本
形状
壁掛形自記式記録紙
質量(kg)
0.125
精度
±2℃(記録紙最小目盛1℃)
温度測定範囲(℃)
-10~+40
相対湿度
0~100%RH
記録紙
円形
湿度精度
±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)(相対湿度30~90%RHにおいて)
外径(mm)
165