- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- ba9s 電球のおすすめ人気ランキング
ba9s 電球のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新545件の「ba9s 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BA9S LED」、「ba9s 6.3v 1w」、「表示灯 電球」などの商品も取り扱っております。
AV機器パネルに最適
主に、機器などのパネル面の表示等、照明灯などに使用する電球です。
口金BA9S電球の種類白熱電球定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3色クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161税込¥177
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s
1個
¥139税込¥153
当日出荷
タイプシングル球色クリア定格電圧(V)12
用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA9s
適合メーター球、ポジション球タイプシングル定格電圧(V)12ガラス球形式T10口金BA9s色クリア
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、開閉装置などの信号用、表示灯口金BA9S
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
1袋(10個)
¥1,910税込¥2,101
当日出荷
外形寸法(mm)19×Φ10口金BA9s/13
3D特殊レンズを使用しているため180度以上の超拡散を実現。角マーカーに最適!
寸法(mm)Φ11×28定格電流(mA)約55
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
集光タイプL700シリーズ
LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。
ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。
0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
RS PRORS Pro フィラメント,インジケータランプ
仕様T3 (10mm) MCCネオンランプ、抵抗内蔵長さ(mm)28直径(Φmm)10定格電圧(V)120発光色燈寿命50000h定格電流(mA)1.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10電球ベースBA9s
1袋(10個)
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
色クリア定格電圧(V)30定格電力(W)3口金BA9sガラス球形式T10
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)12エスコ品番EA758ZA-11A寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
1袋(10個)
¥2,240税込¥2,464
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)6.3エスコ品番EA758ZA-41寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
1個
¥1,520税込¥1,672
当日出荷
タイプシングル球色クリア