bbタップのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
100件の「bbタップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 bbタップセット」、「フェイスカッター」、「タップハンドル」などの商品も取り扱っております。
ハンガータップ ホーザンランキング1位
ボトムブラケット(BB)のネジ山修正用タップです。 タップハンドルを取り付けて使用します。
仕様【左右1組】。RH:正ネジ(時計回りに締めていく方向)。LH:逆ネジ(反時計回りに締めていく方向)全長(mm)105質量(g)1020寸法BC1.37×24(JIS)
1個
14,980税込16,478
当日出荷

R・L一軸BBタップ ホーザンランキング2位
ボトムブラケット(BB)のネジ山修正用タップです。 ガイドを通じ左右同時にネジ山修正作業を行うため、正確な芯出しが可能です。
仕様左右1組全長(mm)230質量(g)1900寸法BC1.37×24(JIS)取扱説明書(1.1MB)
1個
56,980税込62,678
3日以内出荷

BBタップセット ParkTool(パークツール)ランキング3位
ParkTool(パークツール)BBタップセット
フレームのBBシェルにネジ立てを行う精密切削工具。 ネジ立て作業の後、BBシェルのバリ取り、面出しに使うフェースカッターを標準装備しています。 BTS-1にはBC1.37×24の左右タップを標準装備しています。
1個
149,800税込164,780
翌日出荷

自転車用ネジ SKCランキング4位
1個
3,198税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

R・L一軸BBタップ用タップ(イタリアンサイズ) ホーザンランキング5位
C-405専用のイタリアンサイズのボトムブラケットシェル修正用タップです。
適合C-405材質SKHG2質量(g)80寸法36mm×24山
1個
29,980税込32,978
3日以内出荷


1個
45,980税込50,578
3日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


一般車に多く使用されているボトムブラケット(ハンガー)用ツール。 BBシャフトの先端に付属のガイドを取り付けて行うことで大きなトルクでも安定した作業を可能にします。 熱処理により耐久性も高く、右側の6溝、4溝、2溝、左側の2溝と幅16.3mmの凸タイプのBBカップに対応。 ガイドはBBシャフト先端の雄ネジ、雌ネジどちらにも使用可能です。
付属品C-207-1ガイド適合レンチ32mm
1個
5,498税込6,048
当日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)自転車ねじ用ハンドタップ HT BC
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類BC:自転車ねじ関連資料(1.74MB)
1本
2,298税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)


クランクのペダル取り付け穴のネジ山修正用タップです。
仕様【左右1組】右側ペダル:RH(正ネジ)、左側ペダル:LH(逆ネジ)全長(mm)120質量(g)170
1個
3,598税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カップ&コーンタイプのボトムブラケット(BB)の右ハンガーワン着脱専用工具です。スパナ式と異なり右ワンをフレームの左右からはさんで回しますので、安全に確実な締め付けが可能です。
全長(mm)210質量(g)1665適合サイズ(mm)【ワンサイズ】35.8/36.3(二面幅)
1個
12,980税込14,278
3日以内出荷


カートリッジ形のボトムブラケットを取り付け(外し)するための工具です。シマノカートリッジ、ISIS用のカートリッジBBツール。
1個
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


自転車BBの補修用部品5点セット
セット内容ハンガーワン左右/ハンガーロックリング/ハンガーケース止めリング/ハンガーリテーナー 9玉×2個 内容量1セット
1セット
1,598税込1,758
当日出荷

セット内容ハンガー芯、左右ワン、左右ロックリング、クランクナット×2全長A(mm)148.5寸法D(mm)40.5寸法B(mm)35.0寸法C(mm)52.0
1セット
2,398税込2,638
4日以内出荷

ParkTool(パークツール)ペダルタップ
クランクアームのペダル取り付けネジのさらえや、修正に使う、最もポピュラーな2サイズを用意しています。
仕様右、左用のセット全長(mm)-質量(g)-
1個
7,698税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット(2個)
45,980税込50,578
3日以内出荷