- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 釣具
- bbxのおすすめ人気ランキング
bbxのおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新362件の「bbx」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電波暗箱」、「暗幕 撮影用」、「ブラックライト ボックス」などの商品も取り扱っております。
つける素材を選ばない、テープのりのような弾性粘着剤です。
通常の接着剤と異なり、時間がたっても樹脂状に固まらず「テープのり」のような
粘着性を保って固定する、特殊な湿気反応型弾性粘着剤です。
長時間にわたり「テープのり」のような粘着性を維持しますので、万一はがしたいときなどは、
ゆっくり剥離の力をかけるとはがすことができる特殊な粘着剤です。
身の回りに日々増加する多種多様な異種素材の固定に大変便利です。
用途通常の接着剤ではつける事がむずかしいフィルムやシート、ゴムなどの固定に。
接着剤の使えないポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチックの固定に。
皮革、木材、金属などの固定に。
仕様
【粘着機能発生時間(分)】40℃/60% 3分放置、23℃/50% 7分放置、5℃/40℃ 30分放置
耐熱温度(℃)
150
色
淡黄色透明
種類
化学反応形接着剤
主成分
変成シリコーン樹脂
主な用途
ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、皮革、木材、金属、硬質プラスチック
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
特性
粘着、弾性、再剥離、多用途
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
皮革、木材、金属、各種プラスチック(ポリカーボネート・硬質塩化ビニル・ABS・FRPなど)、合成ゴム、天然ゴム
主なワーク
パーツ
卓上サイズの暗室です。
収納に場所を取らず、持ち運びも容易です。
フレームは折りたたみ式ですので、組立・収納が容易です。
検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用可能です。
取手付きパッキングケースが付属しています。
持ち運びが可能です。
材質
フレーム/アルミニウム、暗幕/PVC
目指す頂、進化とともに。
BB-Xテクニウムが飛躍的進化を遂げたSUTブレーキⅡを搭載してフルモデルチェンジ。
SUTブレーキIIはローター逆転時のブレを徹底排除し、瞬時に糸を出して体勢を立て直すことが可能です。
強靭、高剛性なHAGANEボディ&ギア、NEW MGLローターは大物とのやり取りにこの上ないアドバンテージ。
海水侵入を防ぐXプロテクトにより耐久性も向上しました。
パワーとスピードを両立するギア比6.6:1の2500&C3000DXGに加え、遠投の釣りにおいても圧倒的スピードで手返しを高めるギア比7.2:1の2500&C3000DXXG、さらにロッドを絞り込んだまま巻き続けられる4.6:1のローギア仕様のC4000D TYPE-Gをラインナップしました。
NEW BB-Xテクニウムがあなたと共に磯の頂を目指します。
仕様
ベアリング数BB/ローラー:1/16
ストローク(mm)
14.5
タイプ
(夢屋)スプール:B-1、(夢屋)ハンドルノブ:A
径(Φmm)
スプール:47.5
ハンドル長さ(mm)
50
自重(g)
255
ギア比
7.2
糸巻き量(号-m)
ナイロン:2-170、 2.5-150、 3-120、PE:1-320、 1.2-270、 1.5-220
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
107
ドラグ力(Kg)
実用:10、最大:10
1個
¥88,980
税込¥97,878
8日以内出荷
BBX909はセメダイン初の一液湿気反応形弾性粘着剤です。
シリコーンゴムやポリプロピレンなど様々な材料に密着し、また再はく離性の良い液状粘着剤としても使用できるとてもユニークな製品です。
また液状のため粘着加工品のように打ち抜き加工による材料ロスや離型紙などの廃棄物が発生しないので、
環境対応と大幅なコストダウンが期待できる弾性粘着剤です。
用途シート、フィルム、薄いゴムなどの貼り合わせ。
PE、PP、シリコーンゴムなどの難接着材の貼り合わせ。
曲面や凹凸のある部材への貼り合わせ。
仮止めや貼り直しの必要な場合。
その他、様々な材料、用途の貼り合わせに適します。
仕様
【粘着機能発生時間(分)】40℃/60% 3分放置、23℃/50% 7分放置、5℃/40℃ 30分放置
トラスコ品番
447-5160
色
淡黄色透明
種類
化学反応形接着剤
内容量(mL)
135
主成分
変成シリコーン樹脂
耐熱温度(℃)
150
主な用途
ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、皮革、木材、金属、硬質プラスチック
不揮発分
94
密度(g/cm3)
0.97
粘度(Pa・s)
26
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.135L
特性
粘着、弾性、再剥離、多用途
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
皮革、木材、金属、各種プラスチック(ポリカーボネート・硬質塩化ビニル・ABS・FRPなど)、合成ゴム、天然ゴム
主なワーク
パーツ
1本(135mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
SLJロッドの理想形。[SLJ専用BamBluz]。オフショアジギングゲームを網羅する”BamBluz/バンブルズ”に待望のSLJ(スーパーライトジギング)モデルが登場。全国各地の近海エリアを中心に多種多様なターゲットを射程にいれたモデルで、ブリ/ハマチなどの回遊魚からイサキ、マダイ、アジやサバ、さらにキジハタやカサゴなどのロックフィッシュ類まで幅広くジギングを楽しんで頂けます。[EXTRO-S構造を採用した他に類を見ない専用設計]。スーパーライトジギング(SLJ)は時として、アングラーの想定を大きく上回る魚がヒットすることも珍しくありません。そんな千載一遇のチャンスをものにするために、ロッドには繊細さと強靭さの相反する2つの要素を高次元で融合することが求められます。この理想を実現するため、BAMBLUZ EXTRO SLJはジャッカルが誇るEXTRO-S製法によって生まれました。[進化したEXTRO構造]。主軸となるカーボンソリッド素材を強化するために、必要な部分にカーボンを巻いて補強した強化ソリッド設計の”EXTRO-S”は、ベリーやバット部など必要なポイントごとに補強を入れることで、従来よりも調子に変化を出すことが可能となりました。ソリッド特有の繊細で、しなやかな特徴を活かしながらも、剛性感の向上という相反する要素を両立しています。
継数(本)
1
目指す頂、進化とともに。
BB-Xテクニウムが飛躍的進化を遂げたSUTブレーキⅡを搭載してフルモデルチェンジ。
SUTブレーキIIはローター逆転時のブレを徹底排除し、瞬時に糸を出して体勢を立て直すことが可能です。
強靭、高剛性なHAGANEボディ&ギア、NEW MGLローターは大物とのやり取りにこの上ないアドバンテージ。
海水侵入を防ぐXプロテクトにより耐久性も向上しました。
パワーとスピードを両立するギア比6.6:1の2500&C3000DXGに加え、遠投の釣りにおいても圧倒的スピードで手返しを高めるギア比7.2:1の2500&C3000DXXG、さらにロッドを絞り込んだまま巻き続けられる4.6:1のローギア仕様のC4000D TYPE-Gをラインナップしました。
NEW BB-Xテクニウムがあなたと共に磯の頂を目指します。
仕様
ベアリング数BB/ローラー:1/16
ストローク(mm)
14.5
タイプ
(夢屋)スプール:B-1、(夢屋)ハンドルノブ:A
径(Φmm)
スプール:47.5
ハンドル長さ(mm)
50
自重(g)
250
ギア比
7.2
糸巻き量(号-m)
ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-200
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
107
ドラグ力(Kg)
実用:10、最大:10
1個
¥88,980
税込¥97,878
8日以内出荷
目指す頂、進化とともに。
BB-Xテクニウムが飛躍的進化を遂げたSUTブレーキⅡを搭載してフルモデルチェンジ。
SUTブレーキIIはローター逆転時のブレを徹底排除し、瞬時に糸を出して体勢を立て直すことが可能です。
強靭、高剛性なHAGANEボディ&ギア、NEW MGLローターは大物とのやり取りにこの上ないアドバンテージ。
海水侵入を防ぐXプロテクトにより耐久性も向上しました。
パワーとスピードを両立するギア比6.6:1の2500&C3000DXGに加え、遠投の釣りにおいても圧倒的スピードで手返しを高めるギア比7.2:1の2500&C3000DXXG、さらにロッドを絞り込んだまま巻き続けられる4.6:1のローギア仕様のC4000D TYPE-Gをラインナップしました。
NEW BB-Xテクニウムがあなたと共に磯の頂を目指します。
仕様
ベアリング数BB/ローラー:1/16
ストローク(mm)
14.5
タイプ
(夢屋)スプール:B-1、(夢屋)ハンドルノブ:A
径(Φmm)
スプール:47.5
ハンドル長さ(mm)
50
自重(g)
250
ギア比
6.6
糸巻き量(号-m)
ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-200
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
98
ドラグ力(Kg)
実用:10、最大:10
1個
¥88,980
税込¥97,878
8日以内出荷
実践型個性派集団。
BB-X ハイパーフォースに飛躍的進化を遂げたSUTブレーキIIを搭載。
ハンドル逆転なしにラインを放出する革新的な機構と、さらに低慣性化されたMGLローターの相乗効果により、瞬時に糸を出して体勢を立て直すことが可能です。
圧倒的なスピードを誇る2500&C3000DXXG S、ロッドを絞りこんだまま巻き続けられるパワーギア仕様のC3000D TYPE-G S、パワーとスピードを両立するXGにはSUTブレーキ仕様のC3000DXG Sとねじ込みハンドル仕様のC3000DXGをご用意しました。
多彩なモデルであなたの個性にお答えします。
仕様
ベアリング数BB/ローラー:8/0
ストローク(mm)
14.5
タイプ
(夢屋)スプール:B-1、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-9
径(Φmm)
スプール:47.5
ハンドル長さ(mm)
50
自重(g)
235
ギア比
6.6
糸巻き量(号-m)
ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-200
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
98
ドラグ力(Kg)
実用:8、最大:8
1個
¥48,980
税込¥53,878
8日以内出荷
実践型個性派集団。
BB-X ハイパーフォースに飛躍的進化を遂げたSUTブレーキIIを搭載。
ハンドル逆転なしにラインを放出する革新的な機構と、さらに低慣性化されたMGLローターの相乗効果により、瞬時に糸を出して体勢を立て直すことが可能です。
圧倒的なスピードを誇る2500&C3000DXXG S、ロッドを絞りこんだまま巻き続けられるパワーギア仕様のC3000D TYPE-G S、パワーとスピードを両立するXGにはSUTブレーキ仕様のC3000DXG Sとねじ込みハンドル仕様のC3000DXGをご用意しました。
多彩なモデルであなたの個性にお答えします。
仕様
ベアリング数BB/ローラー:11/1
ストローク(mm)
14.5
タイプ
(夢屋)スプール:B-1、(夢屋)ハンドルノブ:A
径(Φmm)
スプール:47.5
ハンドル長さ(mm)
50
自重(g)
255
ギア比
7.2
糸巻き量(号-m)
ナイロン:2-170、 2.5-150、 3-120、PE:1-320、 1.2-270、 1.5-220
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
107
ドラグ力(Kg)
実用:8、最大:8
1個
¥55,980
税込¥61,578
8日以内出荷
実践型個性派集団。
BB-X ハイパーフォースに飛躍的進化を遂げたSUTブレーキIIを搭載。
ハンドル逆転なしにラインを放出する革新的な機構と、さらに低慣性化されたMGLローターの相乗効果により、瞬時に糸を出して体勢を立て直すことが可能です。
圧倒的なスピードを誇る2500&C3000DXXG S、ロッドを絞りこんだまま巻き続けられるパワーギア仕様のC3000D TYPE-G S、パワーとスピードを両立するXGにはSUTブレーキ仕様のC3000DXG Sとねじ込みハンドル仕様のC3000DXGをご用意しました。
多彩なモデルであなたの個性にお答えします。
仕様
ベアリング数BB/ローラー:11/1
ストローク(mm)
14.5
タイプ
(夢屋)スプール:B-1、(夢屋)ハンドルノブ:A
径(Φmm)
スプール:47.5
ハンドル長さ(mm)
50
自重(g)
250
ギア比
7.2
糸巻き量(号-m)
ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-200
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
107
ドラグ力(Kg)
実用:8、最大:8
1個
¥55,980
税込¥61,578
8日以内出荷
目指す頂、進化とともに。
BB-Xテクニウムが飛躍的進化を遂げたSUTブレーキⅡを搭載してフルモデルチェンジ。
SUTブレーキIIはローター逆転時のブレを徹底排除し、瞬時に糸を出して体勢を立て直すことが可能です。
強靭、高剛性なHAGANEボディ&ギア、NEW MGLローターは大物とのやり取りにこの上ないアドバンテージ。
海水侵入を防ぐXプロテクトにより耐久性も向上しました。
パワーとスピードを両立するギア比6.6:1の2500&C3000DXGに加え、遠投の釣りにおいても圧倒的スピードで手返しを高めるギア比7.2:1の2500&C3000DXXG、さらにロッドを絞り込んだまま巻き続けられる4.6:1のローギア仕様のC4000D TYPE-Gをラインナップしました。
NEW BB-Xテクニウムがあなたと共に磯の頂を目指します。
仕様
ベアリング数BB/ローラー:1/16
ストローク(mm)
14.5
タイプ
(夢屋)スプール:B-1、(夢屋)ハンドルノブ:A
径(Φmm)
スプール:47.5
ハンドル長さ(mm)
50
自重(g)
255
ギア比
6.6
糸巻き量(号-m)
ナイロン:2-170、 2.5-150、 3-120、PE:1-320、 1.2-270、 1.5-220
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
98
ドラグ力(Kg)
実用:10、最大:10
1個
¥88,980
税込¥97,878
8日以内出荷
190gのボディにすべてを凝縮する。
BB-Xハイパーフォース・コンパクトがモデルチェンジ。
わずか190g、シマノスピニングリール最小の#1000ボディに新たに組み込まれたのはXXGという攻撃的な超高速ギア。
重量から解き放たれたかのような軽快感のなかにもBB-Xテクニウムで磨かれた伝統の「荒磯」クオリティが宿る。
強さと速さを備える精密冷間鍛造のHAGANEギアやテクニウムブレーキレバー、鉄壁の防水構造Xプロテクトをはじめ、サイズを超える機能を凝縮。
すべてに進化したBB-Xハイパーフォース・コンパクトモデルが、再びフカセ釣りの新たな流れをつくります。
仕様
ベアリング数BB/ローラー:8/0
ストローク(mm)
12
タイプ
(夢屋)スプール:B-4、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-2、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C, D, E
径(Φmm)
スプール:43
ハンドル長さ(mm)
45
自重(g)
185
ギア比
6.6
糸巻き量(号-m)
ナイロン:1.7-165、 2-150、 2.5-125、PE:1-300、 1.2-200、 1.5-140
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
89
ドラグ力(Kg)
実用:5、最大:3.5
1個
¥43,980
税込¥48,378
8日以内出荷
目指す頂、進化とともに。
BB-Xテクニウムが飛躍的進化を遂げたSUTブレーキⅡを搭載してフルモデルチェンジ。
SUTブレーキIIはローター逆転時のブレを徹底排除し、瞬時に糸を出して体勢を立て直すことが可能です。
強靭、高剛性なHAGANEボディ&ギア、NEW MGLローターは大物とのやり取りにこの上ないアドバンテージ。
海水侵入を防ぐXプロテクトにより耐久性も向上しました。
パワーとスピードを両立するギア比6.6:1の2500&C3000DXGに加え、遠投の釣りにおいても圧倒的スピードで手返しを高めるギア比7.2:1の2500&C3000DXXG、さらにロッドを絞り込んだまま巻き続けられる4.6:1のローギア仕様のC4000D TYPE-Gをラインナップしました。
NEW BB-Xテクニウムがあなたと共に磯の頂を目指します。
仕様
ベアリング数BB/ローラー:1/16
ストローク(mm)
14.5
タイプ
(夢屋)スプール:B-1、(夢屋)ハンドルノブ:A
径(Φmm)
スプール:48
ハンドル長さ(mm)
50
自重(g)
255
ギア比
4.6
糸巻き量(号-m)
ナイロン:3.5-170、 4-150、 5-125、PE:1-490、 1.5-320、 2-240
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
69
ドラグ力(Kg)
実用:10、最大:10
1個
¥88,980
税込¥97,878
8日以内出荷
190gのボディにすべてを凝縮する。
BB-Xハイパーフォース・コンパクトがモデルチェンジ。
わずか190g、シマノスピニングリール最小の#1000ボディに新たに組み込まれたのはXXGという攻撃的な超高速ギア。
重量から解き放たれたかのような軽快感のなかにもBB-Xテクニウムで磨かれた伝統の「荒磯」クオリティが宿る。
強さと速さを備える精密冷間鍛造のHAGANEギアやテクニウムブレーキレバー、鉄壁の防水構造Xプロテクトをはじめ、サイズを超える機能を凝縮。
すべてに進化したBB-Xハイパーフォース・コンパクトモデルが、再びフカセ釣りの新たな流れをつくります。
仕様
ベアリング数BB/ローラー:8/0
ストローク(mm)
12
タイプ
(夢屋)スプール:B-4、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-2、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C, D, E
径(Φmm)
スプール:43
ハンドル長さ(mm)
45
自重(g)
185
ギア比
6.6
糸巻き量(号-m)
ナイロン:1.5-170、 1.7-150、 2-125、PE:0.8-330、 1-260、 1.2-190
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
89
ドラグ力(Kg)
実用:5、最大:3.5
1個
¥43,980
税込¥48,378
8日以内出荷
実践型個性派集団。
BB-X ハイパーフォースに飛躍的進化を遂げたSUTブレーキIIを搭載。
ハンドル逆転なしにラインを放出する革新的な機構と、さらに低慣性化されたMGLローターの相乗効果により、瞬時に糸を出して体勢を立て直すことが可能です。
圧倒的なスピードを誇る2500&C3000DXXG S、ロッドを絞りこんだまま巻き続けられるパワーギア仕様のC3000D TYPE-G S、パワーとスピードを両立するXGにはSUTブレーキ仕様のC3000DXG Sとねじ込みハンドル仕様のC3000DXGをご用意しました。
多彩なモデルであなたの個性にお答えします。
仕様
ベアリング数BB/ローラー:11/1
ストローク(mm)
14.5
タイプ
(夢屋)スプール:B-1、(夢屋)ハンドルノブ:A
径(Φmm)
スプール:47.5
ハンドル長さ(mm)
50
自重(g)
255
ギア比
4.6
糸巻き量(号-m)
ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-200
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
69
ドラグ力(Kg)
実用:8、最大:8
1個
¥55,980
税込¥61,578
8日以内出荷
表裏がないので片方が破けてしまっても1枚の交換ですみます。ぴったりとフィットした快適な装着感に加え、ダイヤモンド型の凸凹でガッチリと掴んで滑りにくく、作業中の安全をしっかりサポートします。パウダーや天然ゴムなど原材料に起因するタンパク質アレルギーのある方でも安心して長い時間の使用が可能です。 引っ張り強度は特に優れており、厳しい環境での作業に最適です。指先部分も一枚層の織込み面の厚みは0.35ミリで、これまでのラテックス製品に比べ、さらに優れた保護能力を備えています。
用途機械整備、自動車整備、板金塗装、製造業、食品加工、農業、林業、漁業。
材質
ニトリルゴム
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
空気・中真空・水用。
ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
IP65
使用流体
水
リード線取出方法
グロメット
弁形式
NC(通電時開)形
弁構造
直動式ポペット
実践型個性派集団。
BB-X ハイパーフォースに飛躍的進化を遂げたSUTブレーキIIを搭載。
ハンドル逆転なしにラインを放出する革新的な機構と、さらに低慣性化されたMGLローターの相乗効果により、瞬時に糸を出して体勢を立て直すことが可能です。
圧倒的なスピードを誇る2500&C3000DXXG S、ロッドを絞りこんだまま巻き続けられるパワーギア仕様のC3000D TYPE-G S、パワーとスピードを両立するXGにはSUTブレーキ仕様のC3000DXG Sとねじ込みハンドル仕様のC3000DXGをご用意しました。
多彩なモデルであなたの個性にお答えします。
仕様
ベアリング数BB/ローラー:11/1
ストローク(mm)
14.5
タイプ
(夢屋)スプール:B-1、(夢屋)ハンドルノブ:A
径(Φmm)
スプール:47.5
ハンドル長さ(mm)
50
自重(g)
250
ギア比
6.6
糸巻き量(号-m)
ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-200
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
98
ドラグ力(Kg)
実用:8、最大:8
1個
¥55,980
税込¥61,578
8日以内出荷
卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
用途前面ファスナー2本付き
種別
800×600×800mm
アズワン品番
2-8070-03
1台
¥61,900
税込¥68,090
12日以内出荷