- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- bib 容器のおすすめ人気ランキング
bib 容器のおすすめ人気ランキング
2025/11/28更新126件の「bib 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バックインボックス」、「バック イン ボックス 容器」、「18リットル 容器」などの商品も取り扱っております。
折りたためるPE製コンテナーです。
食品衛生法による基準を満たしています。
別売りのダンボールに入れてご使用ください
材質
PE
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
容器/LDPE(特殊ポリエチレン)
規格
食品衛生法適合
口径(Φmm)
32
自立式のフィルム液体容器。内装袋に取っ手がついているので、クリーンルームなど、ダンボールの持込ができない環境で威力を発揮します。
従来の成形タイプ並の自立性により、フィルムピロー袋で起こりやすい外装ダンボールの胴膨れを改善。またガゼット形状の為、従来のぴロー袋と比較し、排出時の液残りが非常に少ないです。
フィルム容器の特性である液出しの際、内袋がしぼむため、外気との接触を防ぎ、内容品の劣化を防ぎます。内容品の使用期限、賞味期限を延ばすことが出来ます。
口寸法(mm)
Φ32
化学薬品はもちろん、食品衛生法に適合しているので食品にも使用可能です。
使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。
柔軟性に富んでいるので衝撃にも強く安心です。
高温で一体成型されています。
成形時には完全に浄化された空気を使用しているので異物が混入することなく安心してご使用頂けます。
ポリエチレン製で酸やアルカリに強く耐薬品性に優れています。
しかも腐ったり変質する事がほとんどありません。
用途フレーバー・植物油・しょうゆ等の食品や精製水・各種洗剤・漂白剤等の化学薬品等
寸法(mm)
295×295×285
口径(Φmm)
32
材質
ポリエチレン
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等
材質
ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)
32
耐熱温度(℃)
60
寸法A(Φmm)
32
コック付き成型液体容器(バッグインボックス)用の使用に便利です。容器の洗浄ができますので清潔です。積み重ね可能です。異物混入対策でダンボールを持ち込めない工場に適しています。
用途ダンボールからの異物混入(紙片・紙粉等)防止を目的とした保管・移動用コンテナーです。
材質
PP(ポリプロピレン)
ダンボールからの異物(紙片・紙粉等)混入の防止を目的とした保管・移動用コンテナです。
HACCP(総合衛生管理)対応商品です。
容器の洗浄も簡単にでき、製品を清潔に保つことができます。
積み重ねて保管できるため、未使用時の省スペース化に役立ちます。
用途食品や薬品、液体などの管理に
材質
ポリピロピレン
容量(L)
20
耐熱温度(℃)
40
商品タイプ
本体
用途20LフリーコンテナBOX用
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
フリーコンテナBOX用の外箱です。
使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。
また内容物充填後は4~5段の積み重ねが可能です。
内容物の重量で積み重ね可能数は前後します。
2個以上の購入で特別運賃はかかりません。
用途フリーコンテナBOX用
材質
ダンボール
適合本体
20L用
サイズ(mm)
(収納時)580×585×15、(組立時)300×300×290
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
コンパクトに折りたためて、使いやすいコック付きウォータータンクです。
防災備蓄用に最適です。
用途断水時など、水洗使用不可の時に。
用途食品・薬品等、重たい液状商品の管理に。
材質
ポリプロピレン
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。
口径(Φmm)
32
材質
容器/LDPE(特殊ポリエチレン)
規格
食品衛生法適合
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
スクリュー径(Φmm)
32
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
食品衛生法に適合した材質を使用しており、食品にもご利用できます。
バロンボックス専用ケースです
用途バロンコンテナーの保管・使用時
種類
ダンボール
ボックスを高く置くことで衛生的で、液体の注入に身体的負担の軽減にもつながります。キャスター付なので、重たい容器の移動にも便利です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
仕様
SH BIB No.20K
寸法(mm)
317(311)×317(311)k×907
高さ(mm)
907
キャスター
自在車4ケ、ストッパー2ケ付
材質(キャスター)
キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
本体寸法(縦×横×高さHmm)
317×317×907
特性
ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的
ブレーキ/ストッパー
ストッパーあり
1台
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
使用後はつぶして廃棄することも焼却処分することもできます。
最高5個まで積み上げることができます(長期保管時は3個まで)。
開封したかどうかが確認できるバージンシールキャップ仕様です。
包装等級Ⅱ合格。
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
(外装)ダンボール
材質(本体)
LLDPE(リニアローデンシティ・ポリエチレン)
口内径(Φmm)
52.5
材質(コック)
PE(ポリエチレン)
材質(ノズル)
PP(ポリプロピレン)
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)