- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ
- big チップのおすすめ人気ランキング
big チップのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新464件の「big チップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイト K10 36-4」、「hsk63」、「ノーズR 0.2」などの商品も取り扱っております。
被削材鋼全般適合ヘッドEWB用/EBH3-1。EWN用/ENH1~3。丸バイト/EB09N~EB46N。EW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68チップ厚さ(mm)2.38
BIG DAISHOWAスローアウェイチップ
BIG DAISHOWAチップ TPGD-FN
形状正三角形60°厚さ(mm)2.38逃げ角(度)11厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
BIG DAISHOWAスローアウェイチップ
被削材鋼全般適合ヘッドEWB用/EBH4~6。EWN用/EWH4~6チップ厚さ(mm)2.38
BIG DAISHOWAチップ TPGP-EL
形状正三角形60°厚さ(mm)2.38逃げ角(度)11厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
BIG DAISHOWAカイザーチップ鋳鉄用 CCM-EFM
逃げ角(度)7種別鋳鉄用材質AC700G形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
BIG DAISHOWAスローアウェイチップ
材質H1(超硬[K10相当])被削材鋳鉄適合ヘッドEWB用/EBH3-1。EWN用/ENH1~3。丸バイト/EB09N~EB46N。EW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68チップ厚さ(mm)2.38
BIG DAISHOWAチップ TCGT-EL
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
BIG DAISHOWAチップ CCMM-EFM
逃げ角(度)7穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
BIG DAISHOWAスローアウェイチップ
材質H1(超硬[K10相当])質量(g)300被削材アルミ適合ヘッドEWB用/EBH3-1。EWN用/ENH1~3。丸バイト/EB09N~EB46N。EW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68チップ厚さ(mm)2.38
BIG DAISHOWAスローアウェイチップ
被削材鋼全般適合ヘッドRW用/RW2533E、RW3037E。KW用/EB53EM、EB68EMチップ幅(mm)7.94チップ厚さ(mm)2.38ノーズ半径r(mm)0.4
1箱(10個)
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
BIG DAISHOWAスローアウェイチップ
材質H1(超硬[K10相当])形状正三角形厚さ(mm)2.38質量(g)300被削材鋳鉄逃げ角(度)7適合ヘッドEWB用/EBH4~6。EWN用/EWH4~6チップ厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面