- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- big ニューハイパワーミーリングチャックのおすすめ人気ランキング
big ニューハイパワーミーリングチャックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新97件の「big ニューハイパワーミーリングチャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンドミル チャック」、「スリムチャック 日研」、「HMC」などの商品も取り扱っております。
エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。剛性、精度、把握力を実現しました。
付属品
チャック締付け用スパナ
エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。
剛性、精度、把握力を実現しました。
付属品
チャック締付け用スパナ
寸法L(mm)
85
把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。
従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。
胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。
スパナは付属しておりません。
独自のスリット機構によりハイパワー&高精度。把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。スパナは付属しておりません。
最低把握長(mm)
H1:65
寸法L2(mm)
55
ナット外径(Φmm)
62.5
寸法D(Φmm)
62
寸法d(Φmm)
25
刃具調整量(mm)
H:Min74 Max84
最低把握長H1(mm)
65
刃具調整量H(mm)
Min.74 Max.84
チャック内径d(Φmm)
25
把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。
従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。
胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。
スパナは付属しておりません。
エンドミル加工に。
その他
ストレートコレットは付属しておりません。
特許方式によるリテーナでニードルローラが超精密に配列されており、締付時、全てのローラが規則正しく動作します。
リテーナは特殊スチール製で、破損がありません。
内部にスリッターを入れ、チャックボディーの肉厚を倍加させていますから切削時にボディーのたわみが無くなり、ビビリなく→エンドミルの抜けなく快適な切削ができるようになりました。
付属品
締付ハンドル
剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)。着脱が簡単です。
工具交換3秒、フライス盤の稼働率UP !。工具落下防止機構があり、締付ナットをゆるめても落ちません。重切削の振動でも締付ナットがゆるまない強力クランプ構造です。工具をハンマーで叩いて取り出す必要のない強制抜き出し装置付きです。
付属品
チャック締付け用スパナ
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
工具交換3秒、フライス盤の稼働率UP !
工具落下防止機構があり、締付ナットをゆるめても落ちません。
重切削の振動でも締付ナットがゆるまない強力クランプ構造です。
工具をハンマーで叩いて取り出す必要のない強制抜き出し装置付きです。
付属品
ホルダ締め付け用スパナ
RoHS指令(10物質対応)
対応
独自のスリット機構によりハイパワー&高精度。把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。スパナは付属しておりません。
最低把握長(mm)
H1:56
寸法L2(mm)
46
ナット外径(Φmm)
60.0
寸法D(Φmm)
60
寸法d(Φmm)
20
刃具調整量(mm)
H:Min69 Max79
エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。剛性、精度、把握力を実現しました。
付属品
チャック締付け用スパナ
エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。
用途刃物を把握します
セット内容
(mm)Φ3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0
アズワン品番
64-5178-34
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷