bison斧のおすすめ人気ランキング

2026/02/11更新
23件の「bison斧」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薪割り ハンマー」、「バイソン 斧」、「木割り斧」などの商品も取り扱っております。
BISON斧(PROFILINEシリーズ) スプリッティングハンマー BISONランキング1位
3kgの重量と刃の形状で太い原木を割ることが可能。 斧頭後部はハンマーとして使用できクサビ等の打ち込みができます。 薪割り時に安心の首元プロテクター付き。
柄長さ(mm)850質量(g)【刃】3000
1本
17,980税込19,778
5日以内出荷

BISON斧(1879シリーズ) ヘビースプリッティングアックス BISONランキング2位
BISONの薪割りの中で最も大型で重量のある斧。 ヘッドの後ろ側はハンマーとしてくさびを打つことができます。 首元ハンドルプロテクション付き。
柄長さ(mm)850質量(g)【刃】3000
1本
26,980税込29,678
3日以内出荷

BISON斧(PROFILINEシリーズ) ヘビースプリッティングアックス BISONランキング3位
緻密に計算された刃先と慎重に鍛造されたヘッド。 重さと刃形状で効果的に薪割りができます。 薪割り時に安心の首元プロテクター付き。
柄長さ(mm)800質量(g)【刃】2500
1本
16,980税込18,678
6日以内出荷

BISON斧(PROFILINEシリーズ) スプリッティングアックス BISONランキング4位
薪割りの初心者から上級者まで対応する斧。 独特な鍛造ウェッジ付きのヘッドで見事に原木を割ります。 薪割り時に安心の首元プロテクター付き。
柄長さ(mm)800質量(g)【刃】2000
1本
15,980税込17,578
3日以内出荷

GF柄アッキス 700mm 千吉ランキング5位
仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途全長(mm)700刃幅(mm)90材質(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー質量(g)2020刃の種別両刃寸法(高さ×幅×奥行)(mm)750×190×30
1本
3,798税込4,178
当日出荷

ヘルコマークV
すべての形状には、そこに至る妥当な理由が存在する。 全面鏡面仕上げによる刃は、プラチナのような美しい輝きを持ち、使うのが惜しくなるほど高級感のある斧です。 クラシックラインの最大の特徴は、使えば使うほど手に馴染んでくるローレット(凸凹)仕上げのグリップです。 美しさだけではなく、使い心地も追求したモデルになっています。
用途太い丸太からの薪割りに最適。質量(kg)刃:3柄長さ(mm)90
1個
16,980税込18,678
3日以内出荷

MULLER(ミューラー)ダイナマックスLB
衝撃を軽減する腕に優しい斧です。斧頭が一定の衝撃で動き、刃が跳ね返ることなく喰い込みます。持ち手への衝撃を70%軽減させる特殊機構を採用しています。
用途薪割り作業。全長(mm)760質量(g)2300材質(柄部)ヒッコリ-
1個
31,980税込35,178
翌々日出荷

BISONが日本向けに作成した中径木用の斧。 薪割だけでなく、焚き付け作りにも活躍します。
柄長さ(mm)750質量(g)【刃】1500
1本
23,980税込26,378
3日以内出荷

頭部スチール製の木割り、薪割り作業斧 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています 柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、薪割り作業全長(mm)900刃長(mm)210刃幅(mm)80質量(kg)頭:1.7kg 柄:0.8kg材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木柄長さ(mm)900
1丁
10,980税込12,078
翌々日出荷

ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けの薪割り用斧です。 ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。 木にクサビを打ち込む際に片面をハンマーとしても使用できます。 ヘッドとハンドルは3つのくさびで強く固定されています。 GSマーク取得品です。 ハンドルに頑丈で強度のあるヒッコリー材を使用し、衝撃吸収性、耐性に優れています。
用途薪割り用に。トラスコ品番855-7533材質刃:炭素鋼(C45)、ハンドル:ヒッコリー材質量(kg)3.6
1丁ほか
9,598税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

枝打ち、伐採など森林作業に最適な斧。 スリムな形状と薄く鋭い切れ味の刃で効果的に作業できます。
柄長さ(mm)800質量(g)【刃】1600
1本
12,980税込14,278
7日以内出荷

Hultafors(ハルタホース)薪割り用斧
硬木向け。創業1883年、スエーデン・フルタホッシュ社ハンドメイドによる斧、スエーデン鋼使用。
材質ヒッコリー柄寸法(mm)750質量(g)1500
1本
23,980税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

薪割り用の斧です。 片面がハンマーで叩ける様、平らになっています。
用途薪割り用に全長(mm)900刃長(mm)85トラスコ品番820-2320材質刃:鉄、柄:グラスファイバー質量(kg)3.9
1丁
8,998税込9,898
当日出荷

プロ向けの斧になります。 幅広い作業に最適です。
材質刃:工具鋼、柄:
1本
4,498税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

全鋼刃で耐久性抜群。
用途薪割り用幅(mm)200仕様全鋼材質刃部:刃物鋼。柄部:木高さ(mm)920質量(g)2140奥行(mm)30刃の種別両刃
1個
14,980税込16,478
当日出荷

3kgの刃は重く厚みがあり、長い柄による遠心力も加わることで、太く堅い薪も割ることができます。斧頭後部でクサビを叩くこともできます。
用途薪割りや焚付け作り、焚き火などのアウトドアにも。質量(kg)刃:3柄長さ(mm)90
1個
9,898税込10,888
4日以内出荷

薪割りマイスター(名人)の名の通り、独特な刃の形状により、鋭く刺さり込みながら大きく広がった部分で見事に薪を割ります。初心者に最適な1本です。
用途薪割りや焚付け作り、焚き火などのアウトドアにも。質量(kg)刃:2柄長さ(mm)80
1個
10,980税込12,078
予約販売

MULLER(ミューラー)ビーバーダイナマックス
衝撃を軽減する腕に優しい斧です。斧頭が一定の衝撃で動き、刃が跳ね返ることなく喰い込みます。持ち手への衝撃を70%軽減させる特殊機構を採用しています。
用途薪割り作業。全長(mm)840質量(g)3600材質(柄部)ヒッコリ-
1個
35,000税込38,500
翌々日出荷

手斧よりサイズが大きく刃の厚みと重量があるため、焚き付け作りや巻鋸割に適した中型の薪割斧。 首元ハンドルプロテクション付き。
柄長さ(mm)500質量(g)【刃】1250
1本
22,980税込25,278
3日以内出荷

焚き付け作りから森林での枝払いまで幅広い用途に対応する手斧。 パワーとコントロールが理想的なバランスになるように設計されています。
柄長さ(mm)380質量(g)【刃】800
1本
15,980税込17,578
3日以内出荷