- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- bluetooth スピーカー ankerのおすすめ人気ランキング
bluetooth スピーカー ankerのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新96件の「bluetooth スピーカー anker」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「会議用マイクスピーカー ヤマハ」、「C型端子」、「持ち運びスピーカー」などの商品も取り扱っております。
ベストセラーモデルがさらに進化:人気モデル「Anker SoundCore 2」の使いやすさはそのままに、サウンドの品質と機能性をアップグレード。ドライバーの出力を12W→16Wに強化すると共に、低音から高音まで全ての音域で高音質を追求しました。またSoundcoreアプリ対応やUSB-Cポートの採用等、機能面も拡充しました。
チタニウムドライバー採用:軽さと強度を兼ね備えたチタニウムドライバーを採用。音の歪みを最小限に抑え、曲の細部まで忠実に再現します。
デュアルパッシブラジエーターを搭載:リアルタイムで低音を強化するSoundcoreの独自技術BassUpテクノロジーに加え、デュアルパッシブラジエーターにより深みのある低音をお楽しみいただけます。
Soundcoreアプリ対応:Soundcoreアプリを使用すると、イコライザーをプリセットの4種類から選択またはお好みに合わせてカスタマイズできます。また、アプリからはBassUpのOn Off 切り替えが可能です。
色
ブラック
Bluetooth
ver5.0
オーディオ出力
16W
通信規格
Bluetooth 5
連続再生時間
最大約24時間
防水保護等級
IPX7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約174×57×59
質量(g)
約500
セット内容
本体、USB-C & USB-A ケーブル、リストストラップ、 クイックスタートガイド、安全マニュアル
保証期間
18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,355
税込¥6,991
当日出荷
ベストセラーがさらにパワフルに:第1世代SoundCoreの2つの3Wドライバーから強化された2つの高性能6Wドライバーで、より迫力あるサウンドを実現しました。強化された低音出力:Ankerの独自技術BassUpテクノロジーにより、幅広い音色と深みのある低音をお楽しみいただけます。驚きの連続再生時間:内蔵の大容量リチウムイオンバッテリーと業界最先端の電力管理技術により、最大24時間(約500曲)の連続再生が可能。また、スピーカー自体のバッテリー残量はBluetoothペアリング中のiPhoneやiPadからも確認が可能です(。iOS 6以降の機器のみ対応)。どこでもお気に入りの音楽を:第1世代と変わらない持ち運びやすいデザインに加え、新たにIPX7防水対応になりました。どのような環境でもお気に入りの音楽をお楽しみいただけます。
セット内容
Anker SoundCore 2、USB-C & USB-A ケーブル、 取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)
約168 x 47 x 56mm
質量(g)
約414
再生可能時間
最大24時間
防水性
IPX7対応 (「一時的 (30分) に一定水深 (1m) の条件に水没しても内部に浸水しない」と定義されています)
1個
¥5,445
税込¥5,990
当日出荷
コンパクトボディで迫力のサウンド:マグカップほどの小さいサイズながら、Soundcore独自のBassUpテクノロジーにより、低音をより力強く、より鮮明に響かせます。
アプリでイコライザーをカスタマイズ:Soundcore Mini 2では非対応だったSoundcoreアプリに対応。
アプリを使って利用シーンやお好みに合わせてイコライザーをカスタマイズすることができます。
イコライザーはデフォルトモード、ボイスモード、トレブルブーストモードまたはバランスモードから選択できます。
驚きの連続再生時間:1回の充電で最大15時間の音楽再生が可能です。
(※音量と再生する内容によって多少異なります。)
IPX7の防水規格:IPX7対応により、キャンプなどのアウトドアや浴室内、キッチンなどでも水濡れを心配することなく安心して音楽を楽しむことができます。
USB-Cポート採用:スマートフォンやノートPCなどで広く採用されているUSB-Cポートを採用。
端子の形状が対称なため、向きを気にせず簡単に充電できます。
安定した接続を実現:Bluetooth 5を採用し、より安定した接続を可能にします。
入力電圧(V)
5V:1A
オーディオ出力
6W
通信規格
Bluetooth
防水性
IPX7
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約72×72×84
質量(g)
約230
付属品
USB-C&USB-Aケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル
保証期間
18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
ver5.0
1個
¥4,536
税込¥4,990
当日出荷
Anker製品の強み。3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。小さなボディで迫力サウンド。驚くべき小ささを維持しながらも、5Wのオーディオドライバーとパッシブサブウーファーにより、パワフルで重みのある音を実現しました。幅広い互換性。Bluetoothだけでなく、microSDカードやAUX入力にも対応。FMラジオも受信することができるので、様々な用途にお使いいただけます。長時間連続再生。Ankerの業界をリードするバッテリー技術によって、1度の充電で約15時間の連続再生が可能。これは同程度のサイズのスピーカーよりも2倍以上の再生時間です。
セット内容
AnkerSoundCoremini、MicroUSBケーブル、取扱説明書、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート
寸法(mm)
約67×67×67
質量(g)
約215
1個
¥2,718
税込¥2,990
当日出荷
全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。
優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。
オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。
簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
オーディオ出力
3W
通信規格
Bluetooth
入力
USB-C 5V:2A
出力
USB-A 5V:2.1A
接続方式
Bluetooth、USB-C
連続通話時間(時間)
最大約24
色
ネイビー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約124×124×28
質量(g)
約340
付属品
本体、USB-C&USB-Aケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル
保証期間
18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
Bluetooth
ver5.0
全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。
優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。
オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。
簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
接続方式
Bluetooth、USB-C
オーディオ出力
3W
通信規格
Bluetooth 5
入力
USB-C 5V/2A
出力
USB-A 5V/2.1A
連続通話時間(時間)
最大約24
色
メタリックグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約124×124×28
質量(g)
約340
セット内容
本体、USB-C & USB-A ケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル
保証期間
18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)
対応
IPX4防水性能を備えた防水Bluetoothワイヤレススピーカーです。 入浴時やキッチン周りでも安心してご使用いただけます。最大10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンド楽しむことができます。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 。本製品2台をワイヤレス接続し左右間までワイヤレス化できるTWS機能(Ture wireless stereo)に対応。完全ワイヤレスを実現し驚きの臨場感を作り出せます。 。外部入力端子(AUX)を搭載しており、3.5mmステレオミニケーブル接続での有線接続でも使用できます。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応。
電源
内蔵リチウムイオン電池(容量
最大出力(W)
10(5W+5W)
センサー
1.5インチ(直径 40mm) +パッシブラジエーター
保護等級
IPX4
周波数特性
100Hz~20KHz
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー
外部入力
3.5mmステレオミニジャック
内蔵マイク
無指向性コンデンサマイク
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
スタイリッシュなアルミニウム製Bluetoothスピーカーです。Bluetooth5接続で、連続再生時間は最大15時間です。ハンズフリー通話機能で会議通話などにお使いいただけます。別途に1台追加し、2台接続することでワイヤレスステレオモードへの切り替えも可能です。
対応機種
パソコン、ポータブルオーディオ、携帯電話、スマートフォン等のBluetooth 対応機器
Bluetooth
Bluetooth 5
プロファイル
AVRCP、A2DP、HFP、HSP
対応コーデック
SBC
動作距離(m)
10(オープンスペースでの動作)
応答周波数(Hz)
80~20
S/N比
80dB
出力(W)
3
バッテリー容量(mAh)
700(リチウムイオン)
充電時間(時間)
2
連続再生時間
15時間 (50%の音量での使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×90×30
質量(g)
138
付属品
USB Type-A to USB Type-C充電ケーブル×1本、取扱説明書兼保証書
保証期間
1年
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。
携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。
上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。
USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。
バッテリー電圧(V)
10.8~18
スピーカー
(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω
タイプ
本体のみ(バッテリ・充電器別売)
バッテリー
スライド式リチウムイオン
付属品
ACアダプタ
電源
(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz
Bluetooth
Ver4.0、(オーディオコーデック)SBC
プロファイル
A2DP(SCMS-T対応)、AVRCP
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時)
入力端子
AUX INΦ3.5mm
送信出力
Class2
通信距離(m)
最大10
最大出力(W)
(実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W
質量(kg)
2.7(バッテリ除く)
気軽に連れ出せる小型ボディ
・手のひらサイズで。迫力の重低音
直径約37.5mm口径のフルレンジスピーカーユニットを搭載。迫力の重低音を再生します。また、ラウンド形状を採用することで余計な共振を防ぎ、よりクリアな音を楽しめます。
・お風呂やキッチン、キャンプ、バーベキューのアウトドアシーンなどでも楽しめる防水性能(※1)。バッテリー搭載で気軽に持ち運んで楽しめる
JIS防水保護等級 IPX5相当(※2)の優れた防水性能により、お風呂やキッチンはもちろん、アウトドアでも水しぶきを気にせず音楽を楽しめます。また、3時間の充電で最長6時間再生(※3)できるバッテリーを内蔵。キャンプやバーベキュー、友人とのパーティーなどに持って行っても気軽に持ち運んで楽しめます。※1 長時間、水中に浸さないでください。海水にあてないでください。製品に水や汗、砂などがついている場合は、きれいにふき取ってください。製品を勢いよく水で洗ったり、スポンジ、洗剤などは使わないでください。故障の原因になります。なお、洗い方については取扱説明書をご確認ください。音が出る部分に水気が残ると、音が出ない場合があります。その場合は、水気を取り除いてください。除去方法については、取扱説明書をご確認ください※2 JIS防水保護等級 IPX5相当とは、あらゆる方向からの噴流水に対して本体機能を保護するものです※3 周囲の温度や使用状態により、記載の時間と異なる場合があります。Bluetooth接続時
・スマホが無くても本体操作ができる機能を搭載
スピーカー本体の操作ボタンで再生・停止・曲送り、曲の頭出しが可能。お風呂などでスマホが近くになくても操作できます。
・持ち運びに便利なストラップ付属
本体色に合ったストラップを付属。リュックなどにつるすことで簡単に持ち運ぶことができます。
・手のひらサイズで。迫力の重低音
直径約37.5mm口径のフルレンジスピーカーユニットを搭載。迫力の重低音を再生します。また、ラウンド形状を採用することで余計な共振を防ぎ、よりクリアな音を楽しめます。
・迫力の重低音を体感「パッシブラジエーター」
本体背面に低音増強振動板ユニット「パッシブラジエーター」を配置。存在感のある低音域を実現しました。
・バッテリー搭載で気軽に持ち運んで楽しめる
3時間の充電で最長6時間再生(※)できるバッテリーを内蔵。キャンプやバーベキュー、友人とのパーティーなどに持っていっても、気軽に持ち運んで楽しめます。※周囲の温度や使用状態により、上記の時間と異なる場合があります。Bluetooth接続時
・オーディオ入力端子
本体側面にアナログ入力端子を搭載。入力されたアナログ信号を48kHz/16bitのADコンバーターで処理することで、入力信号をロスなくデジタル信号化。高品位な再生が可能です。
付属品
マイクロUSBケーブル(1)、ストラップ(1)
最大出力(W)
3
本体質量(g)
160
入力端子
ステレオミニジャック(オーディオ入力端子)
スピーカーユニット
直径:約37.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IPX5相当
Bluetooth
ver.4.2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
81.7×57.5×56.5
幅410mmのコンパクトデザインからは想像できない最大50Wの高出力が可能なコンパクトサウンドバースピーカーです。24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズで簡単に接続できます。Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続、光デジタル接続の3WAYで接続できます。中音域から高音域の再現性に優れた2.25インチのスピーカーユニット2基と低音域強化のためパッシブラジエータを搭載し、迫力の高音質を再現します。Bluetooth対応でスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで高音質に楽しむことができます。3.5mmステレオミニジャック入力に対応しており様々な機器と接続でき、高音質なサウンドを楽しむことができます。光デジタル入力に対応しており高品質なデジタル音声信号を再生できます。ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。(ニュースモード/映画モード/音楽モード)
付属品
3.5mmステレオミニジャックケーブル(約1.5m)×1RCA↔
電源
AC電源 100V 50Hz/60Hz
最大出力(W)
50
外形寸法
W410×D100×H70mm
センサー
2.25インチ(直径58mm)
周波数特性
20Hz~20000Hz
入力端子
デジタル入力
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
24時間連続再生&30メートル通信距離。24時間/500曲の連続再生まができます。Bluetooth5.0技術を搭載。IPX7の防水認証。外での使用も安心。8Wのドライバーを2つ搭載し、最大音量にしても音が割れたりすることもありません。迫力の重低音。高級感のあるデザイン&コンパクトなサイズ。重量もわずか375gなので、片手で持ち運びが楽々。ストラップが付くので、カバンやポールなどに引っ掛けて使用できます表面加工は滑り止めマットを採用し、手にしっくり馴染む曲面ボディがさら高級感を演出。
色
ブラック
Bluetooth
ver5.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×59×56
質量(g)
380
バッテリー容量(mAh)
4400
バッテリー電圧(V)
3.7
電源供給方式
USB給電
充電時間(時間)
5
連続再生時間
約24時間
インターフェース
Bluetooth 5.0
防塵防水性能
IPX7
対応機種
Android、iPad専用、iPhone、iPod、各種スマートフォン対応
保証期間
18ヵ月
セット内容
本体、USB-C充電ケーブル、付けひも、取扱説明書
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
有線・Bluetooth(R)両対応で、縦横どちらでも置ける。 使用シーンや接続機器に問わず使用できるミニサウンドバースピーカー”behav(ビヘイブ)”。
付属品
専用スタンド2個、取扱説明書
質量(g)
約370
出力
Bluetooth power class2
適合規格
BQB
最大出力(W)
5(2.5+2.5)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×66×66(スタンド装着時85mm)
周波数特性
140Hz~20kHz
通信方式
Buetooth標準規格 Version5.0
入力端子
電源入力:USB-Aオスコネクタ/信号入力:Φ3.5ステレオミニプラグ
スピーカー
密閉型(パッシブラジエーター方式)
スピーカーユニット
Φ43mmフルレンジ×2
ケーブル長(cm)
USB(電源)ケーブル:約100cm/Φ3.5(オーディオ)ケーブル:約100cm
インピーダンス(Ω)
4
プロファイル
A2DP
通信距離(m)
見通し 約10
周波数帯域(GHz)
2.4GHz帯
バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。
24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。
Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。
microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。
高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。
電源操作と連動した操作性の高いボリュームスイッチを中央に配置。
内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
仕様
ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.2mUSB給電ケーブル 約1.2m ロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:2インチ(直径約52mm) 実用最大出力:20W(10W+10W)
セット内容
取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.0m×1USB給電ケーブル 約1.0m×1
色
ブラック
電源
内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)
適合規格
Bluetooth Ver.5.0
外形寸法
W450×D50×H60mm
周波数特性
100Hz~20000Hz
充電時間
約3.5時間
送信出力
class2
入力端子
3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下)
通信距離
最大約10m(使用環境によって異なります。)
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー
充電方式
microUSB
電池使用時間(時間)
約6時間(ボリューム70%時) ※バッテリー駆動時。使用条件により異なります。
オーディオコーデック
SBC
対応プロファイル
A2DP, AVRCP
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
【高音質】
デュアルドライバーと特許取得の螺旋状バスポートによる高音質ステレオで、音楽をお楽しみいただけます。音のゆがみを1パーセント未満に抑え、その場で演奏されたような透き通った音を実現しました。
【驚きの連続再生時間】
内蔵のリチウムイオンバッテリーと業界最先端の省電力技術によって、24時間 / 500曲の長時間連続再生が可能。アウトドアや旅行にも最適です。また、バッテリー残量はペアリング中のiPhoneやiPadからも確認が可能です(※iOS 6以上の機器のみ対応)。
【Bluetooth5.0】
全てのBluetooth機器に対応。約20m以内にあるスマートフォンやタブレットをすぐに接続可能。最後に使用した機器を記憶し、自動で再接続します。マイクが内蔵されており、ハンズフリー通話にもご利用いただけます。
付属品
本体、Micro USB 充電ケーブル、取扱説明書
色
ブラック
質量(g)
約365
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約165×45×54
保証期間
18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)
連続再生時間
(最大)約24時間
通信規格
Bluetooth5.0、AUX
防水性
IPX5
Bluetooth
Bluetooth5.0
オーディオ出力
6W
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
スマホの音が、生まれ変わる。コンパクトボディに、確かな低音とクリアなサウンド
付属品
USB Type-C(R)ケーブル、ストラップ、お客様登録カード、保証書(リファレンスガイドに記載)
材質
ネット:スチールメタル
質量(g)
約274(充電池含む)
径(Φmm)
ユニットフルサイズ(フルレンジ):約46
電圧(V)
5
保護等級
IP67
機能
ハンズフリー、オートスタンバイ機能
マイクロフォン部
Electret condenser、全指向性
寸法(Φ×mm)
約76×95 (最大突起を含む)
電池
Li-ion
充電時間(時間)
約4.5
スピーカー
フルレンジ
電源タイプ
DC
充電方式
USB Type-C
電池使用時間(時間)
約16
対応アプリケーション
iPhoneアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)、Andoridアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)
Bluetooth
【通信方式】Bluetooth標準規格ver5.3【最大通信距離】約30m、【使用周波数帯域】2.4GHz、【変調方式】FHSS、【対応プロファイル】A2DP、AVRCP、HFP、SPP (FOTAのみ)、【対応コーディック】SBC、AAC、【対応コンテンツ保護】SCMS-T、【伝送帯域(A2DP)】20 Hz - 20000 Hz (44.1 kHzサンプリング時)
テレビ音声を手元で大きく、はっきりと臨場感豊かに聞こえるステレオ高音質設計。大口径Φ50mm のスピーカーユニットと高性能ハイパワーアンプの採用により、テレビ音声をより大きくはっきりと臨場感あるステレオで再生します。操作しやすい大型音量ダイヤル。大型の音量ダイヤルにより、手元で簡単に音量を調節できます。電源を切り忘れても電池の消耗を防ぐ※省エネ設計の「オートパワー・オン/オフ」機能を搭載。テレビ音声に連動して自動で電源を入/切する「オートパワー・オン/オフ」機能を搭載。電源スイッチを切り忘れても、電池の消耗を防ぐ省エネ設計です。※オートパワー・オン/オフ動作時は、電源ランプが消灯していても信号検出のため微少の電力を消費します。好みの長さに調節可能なコード巻取り設計。テレビから離れて楽しめる便利な5mロングコードを採用。本体にコードを巻き取れる構造により、好みの長さにコードを調節できます。連続約40時間の長時間使用が可能。単3乾電池4本を使用し、連続約40時間※の長時間使用が可能です。※アルカリ乾電池使用、3mW+3mW 出力時、使用条件によって変わります
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約180×75×70
質量(g)
約304(コード含む、乾電池含まず)
最大出力(W)
実用1+1※JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値
入力端子
Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ
コード長さ(m)
5(入力)
電源
単3乾電池×4個(乾電池別売)
電池使用時間(時間)
40※アルカリ乾電池使用、3mW+3mW出力時
仕様
使用ユニット:口径50mm×2個(ステレオ)
通話マイク内蔵でリモートワークにも便利なワイヤレススピーカー
Bluetooth5.0正規ライセンス品
防水保護等級IPX6の耐水形で、飲みものをこぼしても安心
フルレンジスピーカー、パッシブラジエーター搭載
迫力ある重低音と奥行きの広さを感じる高音質サウンド
3つのボタンで簡単操作
USB Type-C充電式
外部音声入力端子(Φ3.5ステレオミニジャック)付き
付属品
専用充電コード(コード長 :約50cm)、外部音声入力コード(コード長:約50cm)、保証書、取扱説明書
質量(g)
約195
電源(V)
DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)
最大出力(W)
5
連続使用時間(時間)
音楽再生:約5(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
95.4×79.8×32.1
通信方式
Bluetooth標準規格 Ver.5.0
バッテリー
充電式リチウムポリマー電池(3.7V 1200mAh)
入力端子
外部音声:Φ3.5mmステレオミニジャック
再生周波数帯域(Hz)
100~20k
S/N比
≧70dB
充電時間(時間)
約3.5(残量ゼロからフル充電まで)
動作湿度(%)
20~80(結露なしにて)
指向性
マイク(内蔵):全指向型(感度 -42dB)
防水性
IPX6 耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)
取扱説明書
(3.59MB)
変調方式
GFSK
通信距離(m)
見通し約10(Class2)
動作温度範囲(℃)
0~40
周波数帯域(GHz)
2.402~2.480
連続待受時間
約30時間
対応コーデック
SBC
連続通話時間(時間)
約8(50%音量)
対応プロファイル
HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
バッテリー内蔵!コンパクトで使いやすいスピーカー
ショルダーベルト付きで、持ち運び楽々♪
会議やセミナー、イベントやアウトドアに、様々な場所で使えます
ワイヤレスマイクが2本付属、本体にマイクホルダーが装着可能
Bluetooth対応のスマートフォンやメディアプレイヤー、USBメモリから音楽データを再生可能
FMラジオがきける!AUX端子対応!
TWSシステム搭載、同モデルのスピーカー2台をワイヤレスで接続可能
質量(kg)
約2.8
電源
AC100-240V 50/60Hz
最大出力(W)
20
周波数
65Hz~18KHz
S/N比
≧71dB
歪率(%)
全高調波歪率:≦0.7(1W)
周波数(MHz)
261.8、239.4
バッテリー容量(mAh)
1800
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
4
周波数帯域(FM)(MHz)
76~108
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
約27.5×28×16.5
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
前面2つのスピーカーと底面のスーパーウーハーで、躍動感あふれる音を演出。
Bluetoothを繋げばスマホなどの音楽もワイヤレス再生が可能。ヘッドフォンでも迫力ある音源が楽しめる。
操作は簡単シンプルで使いやすい。省スペースで設置可能なスリムデザイン。
用途テレビ用スピーカー、サウンドバーとして。テレビ会議、スポーツ観戦、音楽鑑賞などに。
付属品
ACアダプター(線長1.5m)×1、3.5mmステレオミニケーブル(線長1.2m)×1、取扱説明書(保証書付き)×1
質量(kg)
1.6
色
ブラック
サイズ(cm)
幅60×奥行9.3×高さ6.5
消費電力(W)
20 (待機時0.6)
電源
13V 1.38A
端子の種類
3.5mmステレオミニプラグ
最大出力
総合20W(6W+6W、8Ω+8W、4Ω、非同時駆動時)
保証期間
1年
生産国
中国
S/N比
68dB以上
Bluetooth
[登録番号]THB-BT60 [バージョン]5.0 [クラス]Class 2 [対応プロファイル]A2DP 1.3 [使用周波数]2.4GHz帯 [変調方式]FH-SS変調方式 [与干渉距離]80m
スピーカーサイズ(mm)
左右チャンネル:50、スーパーウーハー:89
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷