bluetoothアダプタのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
355件の「bluetoothアダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エレコム マウス レシーバー」、「bluetooth レシーバー」、「Bluetoothアダプタ 5.0」などの商品も取り扱っております。
Bluetooth非搭載PCをワイヤレス接続可能にするBluetooth5.0USBアダプター。Realtek社チップ(カニチップ)搭載。
用途Bluetooth非搭載PCとBTヘッドフォン、BTスピーカー、BTキーボード、BTマウス、スマートフォン、プリンター、コンピューター、ゲームコントローラーとのワイヤレス接続 付属品 取扱説明書 質量(g) 20 規格 TELEC 適合規格 Bluetooth Ver.5.0+BR/EDR 対応OS Windows 7/8/10 コネクタ形状 USB Type-A 入力電圧(V) 5(USBポートから給電) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24.6×16.2×7.0 保証期間 2年間 チップタイプ Realtek社RTL8761AUV 通信距離(m) 20
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

挿すだけの簡単接続 パソコンをBluetooth®対応に。通信性能が向上したBluetooth® Ver.5.0に対応。低消費電力モード対応
セット内容 本体、取扱説明書/保証書 ブラック 質量(g) 約2 適合規格 5.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約14.9×約7.1×約17.5 保証期間 6か月間 動作温湿度範囲 温度:5℃~40℃、湿度:15%~85%(結露なきこと) 伝送方法 周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線 Bluetooth Ver5.0+EDR/LE 通信距離(m) 最大40(使用環境によって異なります) USBタイプ USB 2.0
1台
1,798 税込1,978
翌日出荷

最新規格の「Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR」に準拠しています。 Bluetooth Ver.4.0機器との接続時には更なる省電力を実現しました。 最大100mまで通信が可能です。(理論値) 超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。 チップセットは信頼のQualcomm社製を採用しています。IVT社製ソフトウェアも同梱されています。 付属のIVTドライバーかWindows標準ドライバーの2種類のドライバーを使うことができます。状況に応じての使い分けが可能です。 Windows10に完全対応しています。Windows標準ドライバーを使う場合はパソコンに接続するだけで使うことができます。
適合規格 Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR 通信出力 Class1 仕様 ユーティリティソフトウェア:IVT社製(サンワサプライWEBサイトからダウンロード)/Windows標準ドライバー 付属品 取扱説明書、保証書 質量(g) 約2.4 電源(V) DC5(USB給電) インターフェース USB(Aタイプコネクタ) 周波数範囲 2.402~2.480GHz アズワン品番 64-0910-46 伝送方法 FHSS(周波数ホッピング方式) 通信速度 最大3Mbps プロファイル PAN、FAX、DIP、PXP、BLP、SPP、HSP、BPP、HTP、GLP、DUN、HFP、PBAP、HRP、HID、A2DP、MAP、HOGP、OPP、AVRCP、GATT、DI.DID、FTP、HCRP、FMP、ANP 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 通信距離(m) 最大約100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

天びん・はかりとパソコンを最大10mまでワイヤレスで接続離れた場所でデータ取り込みやプリンタ出力が可能。 ドラフトチャンバー、エンクロージャー、グローブボックスなど、小さな空間やコンタミネーションが気になるエリアでの採用に最適。 A&D独自のプログラムソフトウェア「WinCT」をホームページからダウンロードしていただくことにより、パソコンへの計量データの取り込みがスピーディに実行可能。 出荷前にペアリング済みなので、天びん・はかりとパソコン、またはプリンタにつなげるだけで使用可能接続先の天びん・はかり・パソコン・プリンタから電源供給が可能。
仕様 専用電源不要(一部の天びん・はかりは、別売のアダプタが必要) 適合機種 FX-I/FZ-I/BM/HR-A/HR-AZ/FX-IWP/FZ-IWP/EK-I/EW-I 動作温湿度範囲 5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 通信距離(m) (最大)10
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS-232CをBluetoothに変換!Windows PCからCOMポートデバイスとして制御
用途RS-232C機器とパソコンをBluetooth通信で接続 Bluetooth Version 4.2 BR/EDR準拠、Class2対応 シリアル通信パラメーターのデータビット8bit/7bit対応 視認性のよいアクセス・ステータスLED 1台のホストに複数台の同時接続が可能 シリアル通信速度は230400bpsまでサポート、9600bps固定も可能 CTS/RTSを使用したハードウェアフロー制御をサポート 駆動電源はACアダプターのほかデバイスからの受給も可能 WindowsではCOMポートデバイスとして認識 Windows用ユーティリティとサンプルプログラムを提供 Android用ユーティリティとサンプルプログラムを提供 WindowsPCとの電波強度を測定するツールを提供 仕様 【RS-232Cトランシーバー】MaxLinear SP3232ECY(または同等品)【COM ポート版サンプルプログラム(VC++2008)】仮想COM ポートを使用したサンプルプログラムで、通信パラメーター/PINコード/デバイス名の設定、データの送受信をおこなう。【WinSock版サンプルプログラム(VC++2008)】WindowsSocketAPI を使用したサンプルプログラムで、通信パラメーター/PINコード/デバイス名の設定、データの送受信をおこなう。 セット内容 製品本体、電源アダプター、保証書 材質 (筐体)ABS樹脂 ブラック 質量(g) 約33 対応OS Windows 11/10 ※64bit両対応 、Android OS、RaspberryPi OS 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 約35×74×16 電源電圧(V) DC+5 消費電流(mA) 206(送受信時:外部電源供給分を含まない) 通信方式 【RS-232C】非同期通信 [データビット]7/8bit [パリティビット]None/Even/Odd [ストップビット]1/2 [フロー制御]CTS/RTS 動作環境 温度:0~55℃ 湿度:20~80%(ただし結露しないこと) コネクタ 【RS-232C】(接続)D-Sub9Pin(オス) ×1 入出力 【RS-232C】[ドライバー]ハイレベル出力:+5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力:-5V(min)/-5.4V(TYP)[レシーバー]入力電圧範囲:-15V(min.)~+15V(max.) 送信周波数(MHz) Bluetooth:2402-2480 FHSS/GFSK 79チャンネル-1間隔 インターフェイス [RS-232C]EIA/TIA-232-F Standards準拠 [Bluetooth]Bluetooth version 4.2 BR/EDR 通信速度 【RS-232C】1200/2400/4800/9600/19200/28800/38400/57600/115200/230400 bps Bluetooth (プロファイル)SPP 伝送距離 Bluetooth:Class2(10m程度) コネクタ1 RS232C (D-Sub9ピン)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

Bluetooth 5.0 :最新の Bluetooth 5.0テクノロジーだけでなく、Bluetooth V4.0/3.0/2.1/2.0/1.1にも互換性があります。 ワイヤレス接続:BluetoothデバイスとPCの間に、便利で安定した通信を提供します。 ナノサイズ:高性能ながら、持ち運びに便利な超小型サイズを実現しました。 対応OS :Windows 10/8.1/7に対応しています。
1台
1,398 税込1,538
翌日出荷

AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIeアダプター。WiFi 6対応:1201Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)の高速WiFiに対応外部アンテナ搭載:2本の外部アンテナがWiFi電波をしっかりキャッチ、Bluetooth 5.2対応:Bluetooth4.2規格と比べて2倍高速、4倍のカバレッジの便利なBluetoothが利用可能、WPA3対応:最新のセキュリティ規格に対応し、WiFiを安全に利用いただけます、互換性もバッチリ:802.11 ax/ac/a/b/g/n規格にも対応。
規格 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz、IEEE 802.11ax/n/g/b 2.4GHz、Bluetooth 5.2 伝送速度(Mbps) 【5GHz】11ax: 最大1201(動的IP)/11ac: 最大867(動的IP)/11n: 最大300(動的IP)/11a: 最大54(動的IP)、【2.4GHz】11ax: 最大574(動的IP)/11n: 最大300(動的IP)/11g: 最大54(動的IP)/11b: 最大11(動的IP) 周波数(GHz) 2.4&5
1個
4,398 税込4,838
欠品中

最新OS Windows10に完全対応。 途切れにくく安定した接続を実現する高出力Class1を採用し、 お手持ちのパソコンでBluetooth(R)製品が使えるようになるBluetooth(R) USBアダプター(Class1対応)。
仕様 A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T方式(IVT製スタック使用時) 付属品 取扱説明書(保証書付) ブラック 質量(g) 約2 電源(V) DC5 出力 Bluetooth Power Class1 対応OS Windows 7/8/8.1/10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 23.0×12.0×5.1 準拠規格 Bluetooth標準規格 Version4.0 保証期間 1年 送信出力 Class1 転送速度(Mbps) 3(理論値) インターフェイス USB2.0(1.1互換) 変調方式 FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m) (見通し)最大:約100 電波周波数 2.4GHz帯(2.4000~2.4835) 対応コーデック A2DP:SBC,aptX(Windows10標準スタック使用時) 対応プロファイル A2DP/ANP/AVRCP/BIP/BLP/DI/DUN/FAX/FMP/FTP/GAVDP/GLP/HFP/HID/HOGP/HRP/HSP/HCRP/HTP/OPP/PAN/PASP/PXP/ScPP/SPP/TIP
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)Bluetooth5.0+EDR/LE対応 USBアダプター
Bluetooth5.0に対応したUSBアダプターです。 より広範囲で通信が可能な「class1」でスピーカーやマイクの音の途切れ、マウス・キーボードの入力漏れを解決し、安定したテレワークを実現します。 パソコンに接続した状態でも飛び出しサイズわずか8mmの超コンパクトさ。 ノートパソコンに取り付けたままでも邪魔にならず、取り外しやすさにも配慮しています。
Bluetooth 5.0+EDR/LE class1※バージョン4.2~2.0との互換性もあります。 送信出力 Class1 対応機種 USB StandardAコネクターを搭載したWindowsパソコン※初回セットアップ時にインターネット接続が必要 対応OS Windows11、Windows10バージョン1903~21H2※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。※Windows10(Sモード)、Windows10ARMベースのPCには対応していません。 伝送方法 周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式 通信距離(m) 最大100※使用環境により異なる コネクタ形状 USB StandardA インターフェイス USB2.0 定格電源 USBバスパワー 消費電流(mA) 70(MAX) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 14×19×6.3 質量(g) 約1.6 規格 VCCI Class B、電波法 工事設計認証
1台
2,298 税込2,528
翌日出荷

戸建て3階部分での実測通信速度が3.5倍に改善された11ac(Wi-Fi5)対応433Mアンテナ付き無線LANアダプターです。※WDC-433SU2M2シリーズとの比較 高感度180度可動アンテナを搭載し、利用場所に合った最適な環境をつくることができます。 最新OSに対応するドライバーインストールCDを同梱し、インターネット接続環境が無くても設定が可能です。 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は433Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は150Mbpsの高速通信が可能です。(規格値) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。 伝送速度 (理論値)IEEE802.11ac:最大433Mbps/IEEE802.11n:最大150Mbps/IEEE802.11g:最大54Mbps/IEEE802.11b:最大11Mbps/IEEE802.11a:最大54Mbps 規格 USB2.0、TELEC、VCCIClassB、JATE 伝送方法 IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a 仕様 IEEE802.1X対応方式:非対応、IEEE802.1X対応サプリカント:非対応、USBアクセス速度(理論値):USB2.0ハイスピード/480Mbps 付属品 セットアップガイド/CD-ROM 材質 プラスチック(ブラック) 質量(g) 約14 電源 USBバスパワー 対応OS Windows10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS10.14/10.13/10.12、MacOSX10.11/10.10 入力電圧(V) DC5 対応機種 USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPU搭載したMac(USB2.0以上のポートを搭載している事が必要です。) 設定方式 WPS(ソフト/ボタン方式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約15×約15×約154 最大消費電力(W) 2.5 インターフェース USB:Type-A(オス)×1ポート 動作環境 温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと) 保証期間 1年 送信出力 10mW/MHz以下 アンテナ 外付けアンテナ送受信1本(2.4GHz/5GHz共用) セキュリティ 無線:WPA2-PSK(AES:128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit) 伝送速度(Mbps) IEEE802.11ac : 最大433Mbps / IEEE802.11n : 最大150Mbps / IEEE802.11g : 最大54Mbps / IEEE802.11b : 最大11Mbps / IEEE802.11a : 最大54Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 周波数(GHz) 2.4帯:2400~2484MHz/5.2帯(W52):5150~5250MHz/5.3帯(W53):5250~5350MHz/5.6帯(W56):5470~5725MHz 周波数帯域(Hz) 2.4G帯:2、400~2、484M/5.2G帯(W52):5、150~5、250M/5.3G帯(W53):5、250~5、350M/5.6G帯(W56):5、470~5、725M 受信チャンネル(ch) 2.4GHz帯:1~13、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140 アクセス方式 インフラストラクチャー 最大消費電流(A) 500m 無線規格 IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。 世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 メーカー調べ) インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMではメーカーWEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。 5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。 準拠規格 IEEE802.11ac(5GHz帯)、IEEE802.11n(5GHz帯)、IEEE802.11a(5GHz帯) インターフェース USB2.0 仕様 (チャンネル)W52:36/40/44/48ch、W53:52/56/60/64ch、W56:100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch 付属品 かんたんセットアップガイド CD-ROM(ドライバーソフト) 質量(g) 2 対応OS Windows XP SP3以降、Vista(32bit) SP2以降、7(32/64bit) SP1以降、8(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(32/64bit)、Windows11※1 ※3。MacOS10.6、10.7、10.8、10.9、10.10 ※2 ※3 。※1USB2.0以上のポートを搭載している事が必須です。 。※2Mac OS XはIntel製CPU搭載機での使用に限ります。 。※3各OSに対応するドライバ/ソフトウェアはELECOMのWebサイトからダウンロードが必要です。 設定方式 WPS(ソフト方式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 19×15×8 消費電力(mA) 176 送信出力 10mW/MHz以下 取得規格 VCCI(クラスB)、TELEC 使用環境条件 温度/0-40℃、湿度/20-80%(結露なきこと) セキュリティ WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit) 伝送速度(Mbps) (理論値)最大433 伝送方法 IEEE802.11ac:MIMO-OFDM方式、IEEE802.11n:MIMO-OFDM方式 、IEEE802.11a:OFDM方式 アクセス方式 インフラストラクチャ、アドホック、アクセスポイント 周波数帯域(GHz) (中心周波数)5.2帯:5.15~5.25、5.3帯:5.25~5.35、5.6帯:5.47~5.725
1個
2,409 税込2,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に!Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。低消費電力で使えるBluetooth Low Energy、通信距離約10mのClass2に対応しています。
用途USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に。Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。 。マウスやキーボードでのデータ入力、ヘッドホンやヘッドセットでの音楽再生や通話、プリンターでのプリント出力など、さまざまなBluetooth対応の周辺機器をワイヤレスで使えます。 。チップセットには、信頼性の高いRealtek社製チップを採用しています。 。Bluetooth Ver.5.3を採用することで、使用するデバイスによって、データ転送速度の改善や、通信距離拡大が実現できます。 。Bluetooth Low Energyに対応。対応の周辺機器を低消費電力で使用できます。 。出力は通信距離約10mを実現するClass2を採用しています。 。Bluetooth Ver.1.2~Ver.5.2の下位互換が可能。マウスやキーボードなど既存のBluetooth周辺機器も使用できる高い互換性を確保しています。 。飛び出しが少なく抜き挿ししやすいコンパクト設計。パソコンに挿したまま持ち運んでも邪魔になりません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 仕様 対応プロファイル:Windows標準プロファイル ブラック 質量(g) 約2 対応OS Windows 11/10/8.1 コネクタ形状 USB-A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約15.0×約23.5×約11.0 インターフェース USB2.0(1.1互換) 保証期間 1年間 送信出力 Bluetooth Power Class2 Bluetooth Version5.3 通信距離(m) 最大約10(見通し) 使用周波数(GHz) 帯域:2.4帯(2.402~2.480)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

初めての方でも簡単設定&安心なWi-Fiルータ 推奨利用環境:マンション1ルーム、利用人数1人
用途新規のネットワーク・Wi-Fi環境構築に 規格 IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T) 準拠規格 【無線LANインターフェース部】IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b 伝送方法 直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) データ転送速度 最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b) 伝送速度 10M/100M/1000Mbps(オートセンス) 周波数範囲 IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4GHz(1~13ch) 付属品 スタンド、LANケーブル(ストレート/カテゴリー5e:50cm)、ACアダプター 質量(g) 約232 電源(V) AC100(50/60Hz) 端子形状 RJ-45型8極 対応OS Windows:10、8.1(32bit/64bit)、8/(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)、Vista(SP3以降)。Mac OS X:10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6/10.5。Android:2.2以降。iOS:5以降 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140×140×31 ※本体のみ(突起部除く) 最大消費電力(W) 5.8 動作環境 温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) アンテナ 2.4GHz 2本 セキュリティ 【無線LANインターフェース部】WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(AES)、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)。【有線LAN:INTERNET】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP) 端子数 【有線LAN:INTERNET】1(AUTO-MDIX対応)、【有線LAN:スイッチングHub】3(AUTO-MDIX対応) アズワン品番 64-3802-54 スイッチング方式 ストア&フォワード IP取得方法 WAN部:手動/DHCP/PPPoE プロトコル TCP/IP 符号化方式 8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T) アクセス方式 CSMA/CD
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

セキュアなオフィスネットワーク構築に最適 購入から3年間安心して使える 高感度(ハイゲイン)アンテナ&可動式機構 遠距離や障害物が多い環境でも安定通信 11ac未搭載パソコンを快適な11ac速度にアップグレード 見通しの良い場所にアンテナ設置が可能
準拠規格 IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠、ARIB STD-T71(5GHz帯)/ARIB STD-T66(2.4GHz帯) 電源 5V(USBより給電) インターフェース USB2.0 付属品 子機インストールCD、取扱説明書 質量(g) 約20 対応OS パソコンWindows 10/8.1/8/7/Vista(64ビット/32ビット):本体:対応、パソコンMac10.12、10.11、10.10、10.9、10.8:本体:対応 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン※USB Hubでの使用は非対応※USB2.0増設用ボードでの動作は非対応※USB1.1での使用は非対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 19×186×15 最大消費電力(W) 2.5 周波数範囲 IEEE802.11ac/IEEE802.11a:5.2GHz/5.3GHz/5.6GHz(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4GHz (1~13ch) 動作環境 温度:0~40℃、湿度:10~85% 保証期間 3年間 セキュリティ WPA2-EAP※(TKIP/AES)、WPA-EAP※(TKIP/AES)、802.1X/EAP※(WEP)、WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WEP(128ビット/64ビット)※対応するEAPは、TLSとPEAP アズワン品番 64-3801-51 データ転送速度 IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n:最大150Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps アクセス方式 インフラストラクチャーモード
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

802.11ac/a/n/b/g ハイパワーアンテナ搭載 高速デュアルバンド USB 3.0 最大速度5GHz帯867Mbps 2.4GHz帯400Mbps
伝送速度(Mbps) 5 GHz;11ac:Up to 867 Mbps(動的)11n:Up to 300 Mbps(動的)11a:Up to 54 Mbps(動的)、2.4 GHz;11n:Up to 400 Mbps(動的)11g:Up to 54 Mbps(動的)11b:Up to 11 Mbps(動的) 伝送方法 IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz、IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz 周波数(GHz) 2.4/5 商品タイプ Wi-Fi5 無線LAN子機(USB)
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

自宅のオーディオをワイヤレス化。オーディオとスマホをBluetoothで簡単に接続。 高音質コーデックAACに対応したBluetooth(R)オーディオレシーバー。
ブラック 仕様 (最大登録可能台数)8台 付属品 USB ACアダプタ、USB充電ケーブル(Type-A、Miro-B)、オーディオケーブル、RCA変換ケーブル、取扱説明書(保証書付き) 質量(g) 約32 出力 Bluetooth Power Class1 電源 DC5V 適合規格 PSE、(法令対応)TELEC 接続方式 Bluetooth 対応 NFC、(Bluetoothプロファイル)A2DP、(A2DPの対応コーデック)SBC、AAC、(A2DPの対応コンテンツ保護)SCMS-T方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約60×17×60 保証期間 1年間 動作温湿度範囲 5~35℃、20~80%RH Bluetooth Bluetooth標準規格version5.0 変調方式 FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m) (最大)見通し約20 周波数帯域(GHz) 2.4帯
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

Bluetooth ver 3.0仕様。 (下位/上位バージョン(4.0)の携帯電話でも使用できます。) Bluetoothを搭載した携帯電話の音楽・ワンセグ音声をカーステレオで聴けます。 お手持ちの充電器/カーオーディオ等のUSBポートに挿して手軽に使用可能。 AUX付カーステレオを手軽にワイヤレス化できるので、車に乗る度にケーブルを抜き差しする必要がありません。 お手持ちの様々なオーディオスピーカーもワイヤレス化。 接続用のΦ3.5ステレオ端子ケーブル約1m付属。 L字型/I字型Φ3.5ステレオミニプラグでスッキリ配線。 降車時に車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、端末の曲が自動的に一時停止し電力消費を抑えます。 また、エンジンを始動すると端末と自動的に再接続します。(一部の機種では自動停止/自動接続できない場合があります。)
Bluetooth Bluetooth V3.0 質量(g) 8 ケーブル長(m) 約1 方式 無線:Bluetooth Ver.3.0 接続方式 Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 21×56×11 対応 プロファイル:アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP) 通信可能距離(m) 距離:約10m以内
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


(1)Wi-Fi 5 対応、2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 外付タイプ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供 (2)外付アンテナ&可動式機構で電波の飛びが向上 (3)より強固なセキュリティ「WPA3 Personal」対応 (4)電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応
仕様 ●電気通信事業法:適合●本体サイズ(D):15mm●本体サイズ(H):188mm●LANポートタイプ:IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠●本体サイズ(W):18mm 付属品 子機インストールCD、取扱説明書(保証書) 本体質量(g) 16 対応OS Windows 11/10 準拠規格 IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b インターフェース USB 3.2(Gen1) 伝送速度(Mbps) IEEE802.11ac:最大866、IEEE802.11a:最大54、IEEE802.11n:最大400、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11 通信速度 IEEE802.11ac:最大866Mbps※、11a:最大54Mbps、11n:最大400Mbps※、11g:最大54Mbps、11b:最大11Mbps ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。 RoHS指令(10物質対応) 対応 周波数(GHz) 2.4/5
1台
3,098 税込3,408
8日以内出荷

最新規格の「Bluetooth Ver4.0+LE/EDR」に準拠しています。 Bluetooth Ver4.0機器との接続時には更なる省電力を実現しました。 最大100mまで通信が可能です。(理論値) ※通信距離は理論値です。Class 2の機器と接続した場合は通信距離が10m(理論値)になります。使用環境によって通信距離は異なります。 超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。 チップセットは信頼のQualcomm社製を採用しています。IVT社製ソフトウェアも同梱されています。 2種類のドライバーを使うことができます。(付属のIVTドライバーかWindows標準ドライバ)状況に応じての使い分けが可能です。 ※Windows 10のみ。 Windows 10に完全対応です。Windows標準ドライバーを使う場合はパソコンに接続するだけで使うことができます。 Windows 8・8.1・7はIVT社製ドライバインストールが必要です。
適合規格 Bluetooth Ver4.0+LE/EDR 通信出力 Class 1 仕様 【ユーティリティソフトウェア】IVT社製ドライバー(サンワサプライWEBサイトからダウンロード)/Windows標準ドライバー 付属品 取扱説明書・保証書 適合機種 USB1.1またはUSB2.0のポートを持つ機種 質量(g) 約2 電源(V) DC5(USB給電) 対応OS Windows 10・8.1・8・7(32bit/64bit) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約13.7×6.6×21.5 インターフェース USB2.0(Type-C) アズワン品番 64-0910-45 通信速度 (最大)約2.1Mbps 周波数(GHz) 2402~2480 プロファイル PAN、SPP、DUN、HID、OPP、FTP、FAX、HSP、HFP、A2DP、AVRCP、HCRP、GAVDP、BIP、BPP、PBAP、GATT、FMP、PXP、HTP、HRP、HOGP、DI.DID、ANP、BLP、GLP※BlueSoleilを使用した場合の対応プロファイル 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 通信距離(m) (最大)約100※※使用環境によって異なり、Class 2の機器と接続した場合は10m(理論値)になります
1個
1,598 税込1,758
当日出荷