bnc 絶縁のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
323件の「bnc 絶縁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「bnc変換コネクタ」、「BNC ワニ口」、「BNCプラグ」などの商品も取り扱っております。
絶縁BNC-BNCケーブル グラフテック(GRAPHTEC)ランキング1位
グラフテック(GRAPHTEC)絶縁BNC-BNCケーブル
電圧(V)1000コード長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998税込7,698
当日出荷

絶縁BNCコネクタ ストーブリ / マルチコンタクトランキング2位
ストーブリ / マルチコンタクト絶縁BNCコネクタ
材質(導体メッキ)Au; Ni品名XBS-58定格1000 V, CAT II適合安全規格IEC61010関連資料(0.2MB)
1セット(10個)
9,998税込10,998
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

BNC絶縁型レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)ランキング3位
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類バルクヘッドレセプタクルコンタクト形状メス結線方法はんだ仕様絶縁型レセプタクル形状ストレートタイプ同軸規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき基板寸法(mm)取付可能パネル厚3.3mmまで特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75耐電圧(V/min)AC1500ターミナル形状ソルダーコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
1個
429税込472
当日出荷

絶縁BNCソケット ストーブリ / マルチコンタクトランキング4位
ストーブリ / マルチコンタクト絶縁BNCソケット
材質(導体メッキ)Au; Ni; Ag適合安全規格IEC61010
1セット(10個)
8,998税込9,898
47日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

マルチコンタクト BNC オス → オス, 接触保護 同軸テストリード, 黒 MULTI-CONTACTランキング5位
仕様定格電圧 = 1kV。コネクタ A ジェンダー = オス。コネクタ B ジェンダー = オス。リード長 = 1m。色 = 黒。素材 = ニッケルめっき。絶縁体 = PVC。コネクタ A 向き = 直線。コネクタ A シュラウド = あり。コネクタ B シュラウド = あり。コネクタ B 向き = 直線。安全カテゴリ電圧 = 600 V, 1000 V。。825-1219、825-1228はオス-オスBNCです。825-1221、825-1225はオス-メスBNCです。. 接触保護された同軸安全テストリード. 各種の接触保護された50 Ωインピーダンス同軸安全テストリード(RG58ケーブル)には、赤色と黒色のタイプがあり、テストリードの一端にオスBNCコネクタ、1000 V CAT II (600 V CAT III)又はオス-メスBNCコネクタ、600 V CAT II (300 V CAT III)が付いています。どちらのタイプも長さは100 cmです。. インピダンス: 50 Ω 容量: 113 pF インダクタンス: 340 nH 使用温度範囲: -10 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598税込7,258
当日出荷

BNCシリーズ(プラグ)と嵌合する絶縁形でパネル取付けタイプのレセプタクルです。コネクタの外部導体とパネル問が確実に絶縁されます。アース端子は外部導体に接続され中心導体に隣接しモールドで一体化されているので取扱いが容易です。
用途コンピューター、通信機器、医療機器など絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V)特性インピーダンス不整合締付トルク(N・m)127.4(13kg・cm)以下形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC500結合方式バヨネットロック
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクトBNCセーフティテストリード
規格CE適合適合安全規格IEC61010
1セット(10個)
32,980税込36,278
47日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1本
11,980税込13,178
7日以内出荷

HIOKI(日置電機)接続ケーブル
コード長さ(m)3アズワン品番64-3413-58RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,298税込5,828
当日出荷

HIOKI(日置電機)変換アダプタ
仕様バナナをBNCに変換RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698税込5,168
当日出荷

オムニライトⅡ用絶縁BNCケーブル。オムニライトⅡに最大8本接続が可能
1箱
3,498税込3,848
当日出荷

仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケット。アダプタタイプA = BNC。アダプタタイプB = BNC。ジェンダーA = メス。ジェンダーB = メス。インピーダンス = 50Ω。ボディ向き = ストレート。動作周波数 = 0 → 4GHz。コンタクトめっき = 金。長さ = 32.5mm。ボディめっき = ニッケル。コンタクト材質 = 真鍮。。RS 50 Ω BNC絶縁RF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラ. バヨネット固定具とABS絶縁を備えた、50 Ω BNC RF同軸絶縁バルクヘッドジャック対ジャックカプラです。 この50 Ω BNCストレートRF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラは、ニッケルめっきのボディ、ナットとワッシャ、そして金めっきのセンターコンタクトを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500税込3,850
当日出荷

仕様定格電圧 = 500V ac。コネクタ A ジェンダー = メス。リード長 = 149mm。セカンダリコネクタタイプ = フリーエンド。色 = 黒 , 赤。素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮。絶縁体 = PP。コネクタ A 向き = 直線。コネクタ B 向き = 直線。動作温度 Max = +55℃。。BNC対自由端リード線2本. 赤及び黒の成形ケーブルアセンブリ。一方の端にBNCコネクタ(オス又はメス)。 もう一方の端に赤と黒の自由端ワイヤ。
1個
1,998税込2,198
当日出荷

BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
仕様同軸ケーブル 1.5D-2Vタイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)0.6インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(外部機器側)ミノムシクリップ
1個
1,498税込1,648
当日出荷

テストリードのピン先に差込み、バナナジャックへ変換
種別Φ4mmバナナジャック接続アダプタ全長(m)約0.2RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,498税込1,648
当日出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC形コネクター
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、50Ωタイプの接栓になっており、パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
特性インピーダンス(Ω)50定格電圧(V)AC500接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
2,698税込2,968
当日出荷

CONTEC(コンテック)BNCケーブル
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ汎用シールドケーブルインピーダンス(Ω)50ケーブル1.5D-2V(同軸)使用コネクタ(モジュール側)BNC
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類レセプタクルコンタクト形状メス結線方法はんだ仕様レセプタクル形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~85℃規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au周波数範囲(MHz)0~4000絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)(中心)リン青銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75周波数(GHz)4GHz耐電圧(V/min)AC1500ターミナル形状ソルダーコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
1個
859税込945
当日出荷

形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)