bnc f変換のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
107件の「bnc f変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「bnc変換コネクタ」、「F型接栓」、「bncコネクター」などの商品も取り扱っております。
BNC変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング1位
BNCプラグから変換するアダプター!。圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプター。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧着トラスコ品番366-5241形状ストレートタイプ丸型定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3以下結合方式バヨネットロック変換内容BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換)耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~4嵌合部形状プラグ・ジャック
1個
849税込934
当日出荷

変換コネクター(BNC-F) コロナ電業ランキング2位
1セット(10個)ほか
6,998税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

同軸コネクタ 変換アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)ランキング3位
1個ほか
589税込648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート BNC ジャック - F型 - プラグ ニッケル RS PROランキング4位
仕様アダプタタイプ = BNCソケット to Fプラグ。アダプタタイプA = BNC。アダプタタイプB = F型。ジェンダーA = ソケット。ジェンダーB = プラグ。インピーダンス = 75Ω。ボディ向き = ストレート。動作周波数 = 3GHz。コンタクトめっき = 金。長さ = 33.8mm。ボディめっき = ニッケル。コンタクト材質 = 真鍮。。RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
当日出荷

同軸→BNC変換プラグ フジパーツランキング5位
同軸ケーブルを、BNCプラグに変換します。
仕様siyou:規 格。片側:BNCプラグ(オス)×1。片側:F型同軸ジャック(メス)×1。75Ω対応。個数:1個
1個
849税込934
7日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型プラグ BNCプラグ用アダプター
BNCプラグ用のアダプターです。
用途BNCジャックをF型プラグにトラスコ品番366-5259形状ストレート質量(g)20タイプ丸型種類アダプタ定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)5以下結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス・オス兼用インピーダンス(Ω)75変換内容BNCジャック⇔Fプラグ耐電圧(V/min)AC500嵌合部形状ジャック・プラグ
1個
1,298税込1,428
当日出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
1個
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


トーコネ(旧:東洋コネクター)変換アダプタ
種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用形状ストレートタイプ丸型結合方式バヨネットロック
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

種類プラグコネクタコンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタ
異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。 本体は、黄銅にニッケルメッキになります。
種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC335絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~15GHz)耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)15アダプタタイプBNC-SMAコネクタタイプBNC
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
500税込550
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


CONTEC(コンテック)BNCケーブル
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ汎用シールドケーブルインピーダンス(Ω)50ケーブル1.5D-2V(同軸)使用コネクタ(モジュール側)BNC
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とBNCプラグ(オス)の変換アダプター
種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用形状ストレートタイプ丸型結合方式バヨネットロック変換内容RCAジャック⇔BNCプラグ嵌合部形状ジャック・プラグ
1袋(2個)
1,398税込1,538
当日出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクター
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
1個
1,198税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタコンタクト形状メス結線方法圧着トラスコ品番366-5232形状ストレートタイプ丸型定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル5C-2V、5C-FB、5C-FV適合工具LMJ-SET-A、LMJ-SET-B結合方式バヨネットロックインピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~1コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
1袋(2個)
1,698税込1,868
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプター
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
種類アダプタコンタクト形状オス形状ストレートタイプ丸型結合方式バヨネットロック入数(個)2変換内容RCAジャック⇔BNCジャック嵌合部形状ジャック・ジャック
1袋(2個)
1,598税込1,758
当日出荷