- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- bnc-cのおすすめ人気ランキング
bnc-cのおすすめ人気ランキング
2026/03/25更新112件の「bnc-c」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「bnc キャップ」、「T型分岐 BNC」、「終端器」などの商品も取り扱っております。
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、75Ωタイプの接栓になっており、BNC形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類中継アダプタアダプタタイプBNC-BNC特性インピーダンス(Ω)75使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ 変換アダプター
形状変換アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類キャップコンタクト形状メス仕様チェーン付キャップ形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理Ni周波数範囲(MHz)0~4000絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
1個
¥659税込¥725
当日出荷
トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC形コネクター ポリキャップ
BNCジャック用のキャップ、埃などの侵入を防ぐことを目的としています。
種類キャップコネクタタイプBNC材質(コンタクト)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
GB[制御機器]両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 50cm
インピーダンス75Ωの両端にBNCコネクタ(オス)が付いたケーブルです。
両端BNCコネクタ付き
外径(mm)75Ω同軸ケーブル:約5.2ケーブル長(cm)50関連資料(0.05MB)
1本
¥599税込¥659
5日以内出荷
仕様(両端)BNC75-BNC75形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ BNC75Ω型 レセプタクル
形状レセプタクル種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~3000MHz)コネクタタイプBNC75Ω
1個
¥889税込¥978
当日出荷
GB[制御機器]両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 1.5m
インピーダンス75Ωの両端にBNCコネクター(オス)が付いたケーブルです。
ケーブル長(m)1.5外径(mm)75Ω同軸ケーブル:約5.2
1本
¥749税込¥824
5日以内出荷
GB[制御機器]両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 3m
インピーダンス75Ωの両端にBNCコネクター(オス)が付いたケーブルです。
ケーブル長(m)3外径(mm)75Ω同軸ケーブル:約5.2mm
1本
¥1,098税込¥1,208
5日以内出荷
トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCコネクタキャップ
BNCコネクタのキャップです。
トラスコ品番475-5437材質中心コンタクト: 外部コンタクト:ポリエチレンコネクタ形状BNCコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥6,798税込¥7,478
当日出荷
1本
¥1,398税込¥1,538
5日以内出荷
GB[制御機器]両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 10m
インピーダンス75Ωの両端にBNCコネクター(オス)が付いたケーブルです。
両端BNCコネクタ付き
ケーブル長(m)10外径(mm)75Ω同軸ケーブル:約5.2
1本
¥2,298税込¥2,528
5日以内出荷
フジクラ光コネクタ用クリーナー
ワンプッシュで光コネクタ端面の清掃ができるOne-Click(R)シリーズ。付属のガイドキャップの着脱で、コネクタプラグとアダプタ内のフェルール端面の両方を1本で清掃可能
・USB Type-C、Lightning対応機器で使える2 in 1ケーブル。・サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み。・10万回以上の折り曲げ試験をクリア。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・MFi認証取得なので安心(Lightningコネクターのみ)。・シリコンケーブルバンド付属。・安心の3年保証
付属品シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)色ホワイト規格USB2.0規格準拠 (Lightningを除く)本体質量(g)約 46コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)、Lightning (オス)変換アダプター寸法(m)1.5対応機種iPhone、iPad、タブレット、スマートフォン、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、その他 USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11×6.5×1515出力仕様最大60W 充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery) 対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電を行う場合は、端末や充電器がPD対応であるかをご確認ください。転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応材質(被膜)TPE、ナイロン
1個
¥2,798税込¥3,078
4日以内出荷
トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型キャップ
コネクタ形状キャップ特性インピーダンス50Ω or 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC7
1個
¥1,298税込¥1,428
5日以内出荷
抱っこのような心地よさを叶えるバウンサー。首すわり前のお子さまを優しくサポートするインサート付き。ご成長に合わせてチェアモードにチェンジ可能。足元のペダルでかんたんリクライニング操作。シートの洗濯も可能でいつでも清潔。SG認定商品
用途バウンサー、ゆりかご、椅子として。ダッドウェイ DADWAY SGマーク認証製品 正規品 赤ちゃん ベビー ベビー用品 新生児 乳児 バウンサー チェア ゆりかご リクライニング クッション おひるね お昼寝仕様一部取付品です材質メッシュ生地:ポリエステル100% / ニット生地:ポリエステル79%、レーヨン17%、ポリウレタン4% / 裏地:ポリエステル100% / 中わた:ポリウレタンフォーム、ポリエステル質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)開いた時:41.5×84.5×55.9、閉じた時:41.5×84.5×14.5モード【チェア】お子さまが一人で立ち座りできるようになってから体重13kgまで【バウンサー】生後1カ月(体重3.2kg以上)から体重9kgまで
トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75
GB[制御機器]両端BNCコネクタ付き 75Ω同軸ケーブル 2m
インピーダンス75Ωの両端BNCコネクター(オス)が付いたケーブルです。
両端BNCコネクタ付き
ケーブル長(m)2外径(mm)75Ω同軸ケーブル:約5.2
1本
¥699税込¥769
5日以内出荷
HUBER & SUHNER同軸変換アダプタ BNCプラグ プラグ - ジャック
Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz 挿抜回数: 500 重量: 0.0269 kg
仕様●アダプタタイプA:BNCプラグ●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●動作周波数:4GHz●コード番号:205-9058アズワン品番65-7581-27
1個
¥27,980税込¥30,778
7日以内出荷








![両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 50cm GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono68788241-251222-02.jpg)



![両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 1.5m GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono68788268-251222-02.jpg)
![両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 3m GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono68788277-251222-02.jpg)

![両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 5m GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono68788259-251222-02.jpg)
![両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 10m GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono68788225-251222-02.jpg)




![両端BNCコネクタ付き 75Ω同軸ケーブル 2m GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono68788216-251222-02.jpg)