- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- bosch 電動ドライバーのおすすめ人気ランキング
bosch 電動ドライバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新133件の「bosch 電動ドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ドライバー USB」、「10.8V インパクト」、「インパクトドライバー 10.8V」などの商品も取り扱っております。
峡部のネジ締めに便利!押すだけカンタンドライバー。狭い場所での作業も苦にならないスティックタイプ。全長も短くコンパクトでユニバーサルに使える。ネジ締めもネジはずしも本体を押し込むだけで作動。どなたでもカンタンに扱えます。充分なトルクと回転数、さらに6段階トルク調整機能を備えているので、ストレスなく正確なネジ締めが可能。
用途ネジ締め・ネジはずし作業
長さ(mm)
182
幅(mm)
40
高さ(mm)
40
適合ビット(mm)
HEX6.35
適合バッテリー
リチウムイオン
付属品
Micro-USB充電コード(100Vプラグ付)、ビット13種 32本、延長ビットホルダー、収納プラケース
質量(g)
280
回転数(min-1[r.p.m])
360
ねじ締め能力(mm)
5
機能
安全ロックスイッチ・プッシュ&ゴー機能
充電時間(分)
約90(空→フル充電)
トルク調整
6段階
アズワン品番
64-8653-10
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
用途ネジ締め
付属品
マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース
質量(g)
330
回転数(min-1[r.p.m])
235
定格電圧(V)
DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
最大トルク(N・m)
5.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
147×120×46
能力(mm)
木ネジΦ5×45
バッテリー容量(Ah)
2
充電時間(時間)
3(空→フル充電)
ビット寸法(mm)
HEX6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。
20段階トルク調整クラッチ。
ブレーキ付き電子無段変速。
LEDライト搭載。
バッテリー残量インジケーター。
正転・逆転機構。
バッテリーを守るECP機能搭載。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
質量(kg)
0.95
定格電圧(V)
DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
179×178×60
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
19
ねじ締め能力(mm)
7
締付トルク(N・m)
剛性体30/弾性体15
回転数(min-1[回/分])
0~350/1300
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー
33
1.0kgの軽量コンパクトデザインです。
20段階トルク調整クラッチ
ギア式2段変速
ブレーキ付き電子無段変速
LEDライト搭載
バッテリー残量インジケーター
正転・逆転機構
バッテリーを守るECP機能搭載
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業
定格電圧(V)
DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
187×178×60
打撃数(min-1[回/分])
0~19500
ねじ締め能力(mm)
7
穴あけ能力(mm) コンクリート
10
締付トルク(N・m)
剛性体30/弾性体15(ドリルポジション)
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー
33
軽量・コンパクトなデザインです
高効率のECブラシレスモーター採用
2段階パワーコントロール
3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業
最大締付トルク(N・m)
24/110
打撃数(min-1[回/分])
0~2700/3100
本体を押し込むだけでスタート可能です。メインスイッチでのスタートも可能です。電子ブレーキ機能内蔵。7段階の機械式クラッチ内蔵で使いやすさ抜群です。6.35mmインパクトビット、両頭ビットにも対応します。LEDライト搭載。3.6V2.0Ahバッテリー内蔵です。
用途ネジの締め、緩め。
セット内容
本体、USB Type-Cケーブル×1、ビットセット8本(PH0/1/2、SL3/4、T8/10/15)×1、延長ビットホルダー×1、専用ケース×1
質量(g)
320
回転数(min-1[r.p.m])
360
定格電圧(V)
DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
193×42×42
ねじ締め能力(mm)
5
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
5
締付トルク(N・m)
剛性体5/弾性体2.5(最小0.1)
バッテリー容量(Ah)
2
充電時間(分)
約120(空→フル充電)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。
20段階トルク調整クラッチ。
ブレーキ付き電子無段変速。
高効率のブラシレスモーター搭載。
LEDライト搭載。
バッテリー残量インジケーター。
正転・逆転機構。
バッテリーを守るECP機能搭載。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
回転数(min-1[回/分])
0~460/1750
チャック把握範囲(Φmm)
0.8~10
定格電圧(V)
DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
154×181×50
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
32
締付トルク(N・m)
剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー
33
コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ。最大トルク150N・m。
角度センサー搭載で正確な作業をサポート。本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能。設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。
キックバック防止機能搭載。
瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ。
EMPが過負荷からモーターを保護します。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
回転数(min-1[回/分])
0~550/2200
締付トルク(N・m)
剛性体150/弾性体84(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)
1.5~13
打撃数(min-1[回/分])
0~3300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
207×275×73
穴あけ能力(mm) 鉄工
16
穴あけ能力(mm) 木工
150
ねじ締め能力(mm)
12
穴あけ能力(mm) コンクリート
20
穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット
220
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー
53
使いやすいコンパクトコードレスドライバー
家具などの組み立てに最適です
用途ネジ締め
付属品
Micro-USB充電コード(USB/ACアダプター無し)、ビット5種計5本(PH1・2・3、 S4・6 各1本。内容は予告なく変更となる場合があります)
質量(g)
320
定格電圧(V)
DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
最大トルク(N・m)
4.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
150×118×46
能力(mm)
木ネジΦ5×45
バッテリー容量(Ah)
1.5
充電時間(時間)
4(空→フル充電)
ビット寸法(mm)
使用:HEX6.35
回転数(min-1[回/分])
215
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
DIYでのネジ締めから穴あけまで幅広くカバー
18V1.5Ahバッテリー、ギア式2段変速、無段変速メインスイッチ、20段階トルク調整など充実のパワーと機能
暗所で便利なLEDライト
用途ネジ締め・穴あけ
付属品
本体、18V1.5Ahバッテリー1個、充電器(AL1810CV)、PH2ドライバービット1本、キャリングケース
質量(kg)
1.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
180×214×80
能力(Φmm)
鉄工13、木工30、ネジ締め8
トルク調整
20段階
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
DIYに最適なパワーの18Vシリーズ1.5Ahバッテリー2個付きのスターターキットです。振り回されにくく使いやすいパワーと回転数のバランスを実現します。ボッシュ独自のパワーマネジメント回路、シニオンチップ採用。作業に合わせた最適なパワー出力により、最大限の作業時間を実現、ユーザーの作業環境をサポートします。 ECP機能搭載。リチウムイオンバッテリーの寿命を低下させる原因(オーバーヒート、過負荷、過放電)をすべてシャットアウトします。
用途ネジ締め、穴あけ
付属品
1.5Ahバッテリー2個、充電器1個、キャリングケース、両頭ビット1本
質量(kg)
1.25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
155×240×80
能力(mm) 木ねじ
125まで
能力(mm) 高力ボルト
M5~M10
充電時間(分)
約24(空→80%ターボ充電)、約33(空→フル充電)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
PDR18LI本体と新形状1.5Ahバッテリー1個のお求めやすいスターターセット。
用途ネジ締め、穴あけ
セット内容
本体、新形状1.5Ahバッテリー、充電器、キャリングケース、両頭ビット×各1
質量(kg)
1.25
定格電圧(V)
18
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
(最大)125
締付能力(高力ボルト)
M5~M10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×80×240
充電時間(分)
約33(空→フル)※AL1830CV使用時
アズワン品番
65-0394-11
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。
7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。
コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ)
明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。
付属品
#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器
トラスコ品番
777-1606
本体質量(g)
380
ねじ締め能力(mm)
最大40
バッテリー
リチウムイオン
チャック
六角軸(二面幅6.35mm)
作業量(目安)
最大約300本(Φ3.5×20mm)
クラッチ数(段)
7
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160
LED使用数(個)
4
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
プロ基準の安全性・作業性・耐久性を満たした18Vハイスタンダードシリーズ。
プロフェッショナルユーザ向け『BB-Proシリーズ』。
ハイパワー160N・mでプロフェッショナルの作業にも十分なパワーを発揮します。
2.0Ahバッテリー2個付。
バッテリーを保護するECP機能搭載。
過放電・過電流・過充電・オーバーヒート・極端な温度条件等のリチウムイオンバッテリーの寿命を低下させる原因をシャットアウトします。
EMP機能搭載で過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流を遮断し、モーターを守ります。
同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。
LEDライト付で暗所作業で威力を発揮します。
用途ネジ・ボルトの締め・緩め
定格電圧(V)
DC18(充電式専用バッテリー)
バッテリー容量(Ah)
2.0(2個)
充電時間(分)
約65(空→フル充電:2.0Ahバッテリー)
最大締付トルク(N・m)
160
回転数(min-1[r.p.m])
0~2800
締付能力(普通ボルト)
M6~14
締付能力(高力ボルト)
M6~M12
打撃数(min-1[回/分])
0~3600
付属品
2.0Ahバッテリー2個、充電器、キャリングケース
質量(kg)
1.4(バッテリー含む)
寸法(幅W×高さH)(mm)
153×234
機能
正転・逆転機構、リチウムイオンテクノロジー、クールパック
バッテリー電圧(V)
18
適合バッテリー
A1820LIB,A1850LIB
振動3軸合成値(m/s2)
ねじ締め時:9.5
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。
最大トルク200N・m
ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用
LEDライト搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
回転数(min-1[回/分])
0~3400
打撃数(min-1[回/分])
0~4000
締付け能力(高力ボルト)
インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12
締付能力(普通ボルト)
インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16
最大締付トルク(N・m)
200
ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。
コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。
1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。
2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。
3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。
4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用
3段階パワーコントロール機能
ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載
LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業
締付け能力(高力ボルト)
インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12
締付能力(普通ボルト)
インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16
最大締付トルク(N・m)
210
ボッシュDIYガーデンツール共用10.8Vバッテリーで使える振動ドライバードリル。
1.1kgの軽量コンパクトボディながら最大トルク30N・mのパワー。
電子無段変速、ギア式2段変速、20段階トルク調整クラッチ、LEDライト装備。
バッテリーを守るECP機能搭載で、過負荷、過放電、オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途ネジ締め、木材・金属・プラスチック等への穴あけ、ブロック・レンガ等への穴あけ
付属品
本体1台、10.8V2.0Ahバッテリー1個、充電器(GAL12V-20) 1個、+2ドライバービット1本、キャリングケース
質量(kg)
1.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
205×177×54
穴あけ能力(mm)
ネジ締め:6
穴あけ能力(mm) コンクリート
6
バッテリー容量(Ah)
2
充電時間(分)
約65(空→フル充電)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
126mmのコンパクトヘッドです。ハイパワー215N・m。ワンハンド(ツールホルダーを引っ張ることなく)でビットが挿入可能です。2段階パワーコントロール機能。木工モード:自動スローダウン(打撃が開始されるとスローダウンします)。テクスモード:自動シャットオフ(ネジが部材に着座すると止まります)。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。
用途ネジ、ボルトの締め・緩め
質量(kg)
1.4
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
126×77×236
打撃数(min-1[回/分])
0~3000/3800
最大締付トルク(N・m)
215
適合ビット
取付部六角軸(六角対辺6.35mm)
回転数(min-1[回/分])
0~2100/3300
ねじ締め能力(mm)ボルト
M6-M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M6-M14
RoHS指令(10物質対応)
対応
振動3軸合成値(m/s2)
17.4
DIYでのネジ締めからコンクリートの穴あけまで幅広くカバー
振動ドリルモードに切替えることによりコンクリートやモルタルの穴あけ作業が可能
暗所で便利なLEDライト
用途ネジ締め・穴あけ
付属品
本体、18V1.5Ahバッテリー1個、充電器(AL1810CV)、PH2ドライバービット1本、キャリングケース
質量(kg)
1.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
195×216×80
打撃数(min-1[回/分])
0~24450
能力(Φmm)
コンクリート6、鉄工13、木工30、ネジ締め8
トルク調整
20段階
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
6.35mm六角軸シャンクを採用。
コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。
位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。
ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。
急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。
振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。
Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ
材質
刃部:高密度超硬チップ
適合機種
コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
シャンク
6.35mm六角軸