bqwb8362のおすすめ人気ランキング

2026/04/02更新
2件の「bqwb8362」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック分電盤ブレーカー」、「分 電 盤 漏電 ブレーカー」、「分電盤 75A」などの商品も取り扱っております。
スッキリ21横一列30A AL無 Panasonic(パナソニック)ランキング1位
Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列30A AL無
材質プラスチック製形状露出形タイプヨコ1列タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)30ドアリミッタースペース
1面
19,980税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG) テンパール工業ランキング2位
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1面
17,980税込19,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(96種類の商品があります)

HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業ランキング3位
1個
3,798税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

HPA・HSA HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業ランキング4位
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)仕様リミッタスペース付種類ホーム分電盤盤定格(A)30/100V分岐ブレーカ種類安全ブレーカ分岐ブレーカ容量CB32X2P20A
1個
15,980税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

コスモパネル コンパクト21 Panasonic(パナソニック)ランキング5位
Panasonic(パナソニック)コスモパネル コンパクト21
スタンダード住宅分電盤。リミッタースペースなし。ドア付
縦(mm)325深さ(mm)111材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形種類ホーム分電盤ドア回路スペース2主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカリミッタースペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1個
51,980税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

仕様扉無、リミッタースペース付、付属機器取付スペース無形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能横一列タイプ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
1面
10,980税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列40A AL無
材質プラスチック製形状露出形タイプヨコ1列タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)40ドアリミッタースペース
1面
34,980税込38,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21単2横一30A AL付
材質プラスチック製形状露出形寸法(mm)H245×W350×D53タイプヨコ1列タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)30ドアリミッタースペース
1面
18,980税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21 60A AL無
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)60ドアリミッタースペース
1面
34,980税込38,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

縦(mm)250深さ(mm)75仕様扉無、リミッタースペース無、付属機器取付スペース無形状露出専用形種類ホーム分電盤機能横一列タイプ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
1面
14,980税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

仕様リミッタースペースなし材質(本体)プラスチック製種類ホーム分電盤分岐回路(2P1E)3主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
1個
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

エコキュート・IHクッキングヒーターなどの専用回路が省スペースで増設可能。 100/200V回路の組み換え自由。
縦(mm)220横(mm)127深さ(mm)52種類ホーム分電盤配線方式1Φ3W 100/200V、1Φ2W100または200V盤定格(A)50分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
1個
6,598税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21単2横一30A AL無
材質プラスチック製形状露出形寸法(mm)H230×W310×D53タイプヨコ1列タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)30ドアリミッタースペース
1面
18,980税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンパクト21 半埋込化粧枠
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る)材質スチール製ホワイト縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5
1個
3,198税込3,518
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21 50A AL無
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)50ドアリミッタースペース
1面
34,980税込38,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード予備回路数2主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1面
22,980税込25,278
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コスモC露出 L無30A
シリーズコスモパネルコンパクト21タイプ標準タイプドア相線式単相3線リミッタースペース回路スペース2容量(A)30材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形
1面
31,980税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1台
19,980税込21,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2257種類の商品があります)

ホワイトN9.5機能スタンダード連結数5連(連結アース端子)
1個
8,298税込9,128
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

縦(mm)320仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1面
21,980税込24,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(108種類の商品があります)