- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- bt30 ミーリングチャックのおすすめ人気ランキング
bt30 ミーリングチャックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新152件の「bt30 ミーリングチャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「富士元 ナイスカット」、「フライス」、「フライス チャック」などの商品も取り扱っております。
剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)。着脱が簡単です。
エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。
剛性、精度、把握力を実現しました。
付属品
チャック締付け用スパナ
寸法L(mm)
85
把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。
従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。
胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。
スパナは付属しておりません。
寸法D(Φmm)
本体:75、レンチ:75
チャック内径(Φmm)
32(D1)
寸法l(mm)
90
特許方式によるリテーナでニードルローラが超精密に配列されており、締付時、全てのローラが規則正しく動作します。
リテーナは特殊スチール製で、破損がありません。
内部にスリッターを入れ、チャックボディーの肉厚を倍加させていますから切削時にボディーのたわみが無くなり、ビビリなく→エンドミルの抜けなく快適な切削ができるようになりました。
付属品
締付ハンドル
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。剛性、精度、把握力を実現しました。
付属品
チャック締付け用スパナ
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。
用途刃物を把握します
セット内容
(mm)Φ3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0
アズワン品番
64-5178-34
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
工具交換3秒、フライス盤の稼働率UP !。工具落下防止機構があり、締付ナットをゆるめても落ちません。重切削の振動でも締付ナットがゆるまない強力クランプ構造です。工具をハンマーで叩いて取り出す必要のない強制抜き出し装置付きです。
付属品
チャック締付け用スパナ
把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。
従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。
胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。
スパナは付属しておりません。