- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- bt30-npu13-95のおすすめ人気ランキング
bt30-npu13-95のおすすめ人気ランキング
2026/08/23更新2件の「bt30-npu13-95」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリルチャック 20mm」、「ドリル チャック ストレート シャンク」、「M24 スタッドボルト」などの商品も取り扱っております。
- シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配がまったくありません。 強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。 締付力が従来品の3倍もありますので超硬ドリル等のスリップも皆無です。
- 加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了 繰り返し精度3μ以内(縦型) 耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
- 材質SNCM8シャンク径(Φmm)10精度(mm)0.003回転速度(min-1[r.p.m])(適正)450~600
- 用途BTホルダのテーパ後部に取り付け、マシニングセンターの引き込みボルトとして利用します。販売区分業務用
- 光で高感度の位置を検出します。 全周5ヶ所で確認できる赤いランプ付です。 オーバーラン保護機能付です。用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。全長(mm)160電源単5乾電池(2個)付先端径(mm)10対象金属
- 高感度な位置検出センサ。一目で分かる赤ランプ点灯入り。 先端の精密ボールが加工物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出が出来ます。 フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。 加工物の端面、外径、内径の位置検出に効力発揮。赤ランプ部径(mm)16全長(mm)157先端寸法(mm)10先端長(mm)45
- サイズ(Φmm)125外径(Φmm)125危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
- 振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。付属品フックスパナ