- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- btb指示薬のおすすめ人気ランキング
btb指示薬のおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新98件の「btb指示薬」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BTB溶液」、「pH指示薬」、「BTB試薬」などの商品も取り扱っております。
SIBATA(柴田科学)BTB指示薬 50mL
・水のpH簡易測定器用消耗品です。
・pH7よりも酸性側の場合は、BTB指示薬を使い、アルカリ性であればPR指示薬を使用します。
容量(mL)50アズワン品番2-8990-22
1個
¥4,898税込¥5,388
当日出荷
名称ブロモチモールブルー溶液 pH 6.0~7.6 pH測定用等級pH測定用指示薬 IN規格指示薬溶液 IN化学式(ブロモチモールブルー)C27H28Br2O5S、(水酸化ナトリウム)NaOH濃度(%)(ブロモチモールブルー)0.04、(水酸化ナトリウム)0.003化学組成なし危険物の類別非危険物CAS登録番号76-59-5
EBM(江部松商事)pH測定用試薬 BTB溶液
種別約250~500回分測定方法1.検水10mLに試薬3~6滴を加えます。2.変色した色の違いでpH値を測定します。危険物の類別非危険物EBM品番7515400
1個(50mL)
¥759税込¥835
当日出荷
付属品スポイト成分BTB溶液TGK品番238-80-63-15
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
仕様BTB指示薬セットαセット内容35mLスポイトビン×6本入アズワン品番1-9466-43
1セット
¥4,709税込¥5,180
翌々日出荷
SIBATA(柴田科学)PR指示薬 50mL
・柴田科学製pH残留塩素計に用いられるPR指示薬です。
・容量50mL
TGK(東京硝子器械)補充用試薬 高濃度残留塩素 30mL
TGK品番238-80-63-12品名高濃度残留塩素試薬 30mL(スポイト付)
1個
¥2,398税込¥2,638
10日以内出荷
危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
TGK(東京硝子器械)補充用試薬 PH試薬 BTB 500mL
成分BTB溶液TGK品番238-80-63-17
1個
¥5,998税込¥6,598
9日以内出荷
SIBATA(柴田科学)水のpH簡易測定器
水のpHの試薬(PR指示薬、BTB指示薬)で発色させ、標準比色板と比較して簡単にpH濃度測定できる測定器です。
測定範囲BTB(5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0)、PR(7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4)測定項目pH寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(測定器本体)67×37×157測定原理BTB・PR法
1台
¥10,980税込¥12,078
11日以内出荷
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH指示液
用途PH指示液使用推奨期限開封後3ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
1本(30mL)
¥4,998税込¥5,498
32日以内出荷
・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。
・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。
用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用取扱説明書(0.22MB)
1個(18mL)
¥1,198税込¥1,318
7日以内出荷
名称フェノールフタレイン溶液 pH 7.8~10.0 pH測定用規格指示薬溶液 IN化学式(フェノールフタレイン)C20H14O4、(エタノール)C2H5OH濃度(%)(フェノールフタレイン)0.04、(エタノール)33化学組成なし労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別非危険物特性引火性液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)CAS登録番号なし
Serim Research水硬度試験紙 50枚入
水の硬度を容易に確認できます。
サンプルに浸けた後、15秒後に変色の様子を確認することで測定可能です。
カルシウムやマグネシウムが除去された状態を確認する用途にも使用可能です。
仕様(測定レンジ・目盛ppm)0-25-50-120-250-425測定項目水硬度測定時間15秒アズワン品番4-1648-01
1本(50枚)
¥3,198税込¥3,518
当日出荷