c 面 測定 ゲージのおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
185件の「c 面 測定 ゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「c面取りゲージ」、「デジタルRゲージ」、「Rノギス」などの商品も取り扱っております。
加工物の面の大きさの測定
種別 面取り測定ゲージ 材質 SUS420J2 寸法(mm) (全長)71.6×(厚さ)2(短枝の高さ16) 測定範囲 0~15C 最小読取値(mm) 0.5 短枝(mm) 15 長枝(mm) 30
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目盛線で数値測定のできるC面測定ノギス。これ一つで従来の面倒なC面測定ゲージが不要に。 ピタゴラスの定理から割り出した目盛線により、C面寸法および溶接開先寸法が正確・迅速に直読できます。 バーニヤスケールにより、0.1Cから15Cまで任意のC面測定・ケガキが可能です。
最小読取値(mm) 0.1 材質 (本体)SPHC-Pリン酸亜鉛メッキ処理、(本尺)SUS420J2シルバーメッキ処理 厚さ(mm) (本尺)0.5、(本体)2.3 測定範囲 (C面)外接角度90°の面取り角45°でC0.1~C15 測定項目 C面寸法 測定精度 ±0.1 測定対象 C面寸法 最大読取値(mm) 15
1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

C面測定が簡単に迅速・正確に行なえ、作業効率が向上します。
材質/仕上 ステンレス材(厚さ0.6mm)(SUS430)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定対象:外接角度90°の面取り角45° 測定範囲:C0.01~C5.00 最小表示:C0.01 測定精度:C±0.05 材質:ステンレス(SUS420J2) 寸法:150mmL×48mmW、固定ジョウ厚み2.5mm、本尺厚み3.5mm
用途C面寸法測定 材質 ステンレス 測定範囲 C0.01-C5.00 最小表示 C=0.01 本体寸法(mm) 150mm× 25mm 本体質量(g) 160 測定精度 C=±0.05 先端角度 本尺45° 使用電池 3Vリチウム電池(CR2032) 防塵防水性能 IP50
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

デジタル表示による、C面とR寸法の正確な数値測定が可能。 ボタン操作でC面測定とR測定の切り替えができます。 ボタン操作で通常測定に使用する『絶対値(ABS)測定』と、任意の寸法をゼロに設定しその寸法から±の比較測定ができる『比較測定』の切り替えができます。 絶対値校正用マスターゲージ付き。いつでもお手元で校正できます。
付属品 校正用マスターゲージ(Φ20、厚8t、精度±3μm) 材質 ステンレス(SUS420J2) 厚さ(mm) (Y尺)6、(本尺)3 最小表示 C=0.01 / R=0.01 測定項目 C面寸法、外R寸法 測定精度 C=±0.05 / R=±0.08 最小表示(mm) C=0.01/R=0.01 測定対象 C面寸法、外R寸法 使用電源 CR2032 3V リチウムボタン電池1個 使用電池 3Vリチウム電池(CR2032)1個 防塵防水性能 IP50 測定条件 測定ワーク最小厚み:0.8mm
1本ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

C面測定が簡単にしかも迅速・正確に行なえ、作業効率が向上します。
用途面取り測定ゲージ 材質 ステンレス製(SUS430) 精度(mm) ±0.03
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途施盤・単能盤・ターレット盤作業での加工物の外周面取測定。フライス盤・ボール盤作業での立方体の各面取り、孔面取の測定。 仕様 面取用 トラスコ品番 229-5946 材質 SUS420J2 測定範囲 0.5~15 質量(g) 20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

パイプの外径等の円溝型のR部の測定に使用します。 ケースの両端に凸型と凹型のリーフがサイズ順に収納されています。
1セットほか
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来は半径を測定するにはラジアス板ゲージを何枚も準備する必要があったが、新開発のRキャリパーでは半径0.5~150mmをこの一つで測定できます。 ノギス感覚で使用できます。
用途土木用の管、車軸の車輪外径測定器として。 測定範囲(mm) 0.5~150 最小読取値(mm) 0.1 付属品 ストラップ トラスコ品番 311-0168 材質 SUS420J2焼入れ 質量(g) 55 器差(mm) ±0.2 デプスバー 全長×幅W×厚さ(mm) 180×39.5×5
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)メントリゲージ
用途内外面取りの測定 材質 ステンレス 測定範囲(mm) 0~15C 目量(mm) 0.5 器差(mm) ±0.25
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ボルトやナットのサイズ計測ツール。キーホルダーとして携帯にも便利です。見た目の質感、手触り最高!高級サテンクローム仕上げ
使用方法 スライド用取手部分を親指でスライドさせながらボルトやナットの対辺部分にきっちりと合わせてください。ボルトの対辺にきっちりと合っている事を確認し、スライド用取手部分がさしている数字を読み取ります。 質量(g) 55 目盛範囲 ミリサイズ(表側):8~25の18サイズ、インチサイズ(裏側):5/16~1インチの13サイズ
1個
999 税込1,099
当日出荷

リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。
用途Rの測定に使用します。 測定範囲(mm) 1.0~7.0 材質 冷間圧延鋼 質量(g) 65 精度(mm) ±0.05 寸法R(mm) 1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.25、2.5、2.75、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 リーフ厚(mm) 0.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

工作物の隅または縁のR(半径)を測定することができます。
用途角溝の丸み用。 材質/仕上 ゲージ鋼(SPCC)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本でRゲージ、直径ゲージ、直尺として使えます。 コンパクトサイズなのでサッと取り出して測定できます。
本体寸法(mm) 175×15×0.5 精度 Rゲージ:±0.1mm、直径ゲージ:±0.05mm、直尺:±0.15mm 測定範囲(mm) Rゲージ:R0.5~7、直径ゲージ:0.5~6、直尺:0~150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。45°の面取寸法(C面取り)の測定に使用可能です。円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。プリセット機能付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途面取寸法測定に 仕様 穴の内側の面取測定:最小穴径Φ9mm 付属品 CR2032 厚さ(mm) 当接部:0.3 材質(本体) ステンレス タイプ デジタル 測定範囲(mm) 0-8 使用温度範囲(℃) 0-40 電源 CR2032(テスト用付属) 本体質量(g) 110 最小読取値(mm) 0.01 先端角度 本尺45° 許容誤差 最大±0.05mm 保管温度範囲(℃) (-10)-(60) RoHS指令(10物質対応) 10物質対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 122×48×17
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

工作物の角隅または縁のR部の測定に使用します。1枚のリーフに内検査用と外検査用のRがついており、ケースの両側にサイズ順に収納されています。
用途角溝型のR部測定
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

5カ所測定部により工作物の凸凹、角隅または縁のR部測定に大変便利です。
用途R部
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。
用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ 付属品 インチ・ミリ換算表付 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 107×237×6 測定範囲 (ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20。(ナット) 1/4~5/8インチ 質量(g) 55 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
599 税込659
当日出荷

円弧マスター用の台座です。
用途円弧マスターの固定。 材質 (測定子)SUS420J2焼入れ、(本体)アルミ製/アルマイト処理
1個
84,980 税込93,478
23日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

円筒状ワークの外周の一部に当てるだけで外径が測定できます。 視認性に優れた演算機能付デジマチックインジケータ採用。 本体はアルミ製で軽く、接触面(測定子)はSUS焼入れ鋼を採用。 本体と接触部(測定子)の接合はネジ等を使用しない組子式。歪み、たわみを最小限に抑えました。 全円周の19%があれば測定できるため、現場などで組み込まれたままの状態でのワークも測定できます。
最小読取値(mm) 0.01(設定により0.0002~1mmで変更可能) 材質 (本体)アルミ/アルマイト処理、(測定子)SUS420J2焼入れ 繰返し精度(mm) ±0.03
1個
特価
62,980 税込69,278
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)