- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- cピンのおすすめ人気ランキング
cピンのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新2,885件の「cピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スナップリング」、「Cピン外し」、「ロールピン抜き」などの商品も取り扱っております。
ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)材質クロームバナジウム鋼全長(mm)2mm:114。3mm:124。4mm:150。5mm:164。6mm:178。8mm:178
1セット(6本)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
材質鉄種類スプリングピン ストレート表面処理ACP
相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)
材質/仕上ばね用鋼(S50~S65CM)/黒色皮膜種類ロールピン
1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼形状E形止め輪JIS規格JIS B 2805
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様軸用形状軸用スナップリング
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)仕様軸用形状軸用スナップリング
材質ステンレス種類スプリングピン ストレート
エスコ品番EA949YMセット内容サイズ(入数):。2×20mm(45)。2×25mm(40)。3×20mm(20)。3×40mm(20)。4×20mm(20)。4×25mm(20)。4×40mm(20)。5×25mm(20)。5×40mm(15)。5×50mm(15)。6×25mm(15)。6×40mm(10)。6×50mm(10)。8×25mm(10)。8×40mm(10)。8×50mm(10)
1個
¥3,040税込¥3,344
当日出荷
種類スプリングロールピン材質バネ鋼表面処理テンパカラー硬度HRC45ケース寸法(mm)207×145×40
材質SUS420J2種類スプリングピン 波形
ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。
ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。
材質ステンレス種類スプリングピン ストレート
形状軸用スナップリング材質バネ鋼エスコ品番EA949DAセット内容適合軸径(入数):。7mm(100)。9mm(100)。11mm(50)。13mm(50)。15mm(50)。16mm(30)。18mm(30)。20mm(30)ケース寸法(mm)207×145×40mm
1個
¥9,850税込¥10,835
当日出荷
ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。
ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。
用途相手の材質がアルミ、樹脂など挿入荷重を低く抑える箇所に適しています。適合軽荷重用材質ステンレス種類スプリングピン 波形